571件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
409 税込450
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
82 税込90
翌々日出荷

1個
359 税込395
翌々日出荷

1個
239 税込263
翌々日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

1個
109 税込120
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
209 税込230
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷


1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷




1個
249,800 税込274,780
翌々日出荷


1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷


1セット(10本)
8,698 税込9,568
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

安心のプッシュ式ブレーキ付き。驚くほど静か(40db以下)。微音キャスター採用で、従来の運搬車より約35%動きやすさがアップ。ハンドル折り畳みの際の衝撃音緩衝機能付き。安全走行を可能にしたコーナーバンパー標準装備。ギアー方式の安全ストッパー機能。車輪の接地面を止めないので、車輪がすり減ってもブレーキの効きが変わらない。
用途業務用台車、家庭用台車、ホームキャリーとして。 幅(mm)600 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム タイプコーナーバンパー付 奥行(mm)900 ブレーキ有無あり 積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)861 材質(台)ポリプロピレン(PP) ストッパーあり ブレーキ種類プッシュ式 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 折りたたみ時高さ(mm)300 特性静音(40db以下) ハンドルタイプ折りたたみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか 全長(mm)83 有効長(mm)11 適合板厚(mm)4.5 ドリル径(Φmm)6 材質(刃)超硬 G2相当 刃数不等 適合電動機電気ドリル・ボール盤など RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

サンワサプライクッションケース
軽くてソフトな手触りのクッションケースです。
用途ソフトな手触りでクッション性もあるマルチクッションケース。(11.6インチパソコン対応) 仕様撥水加工:なし 材質表装:ポリエステル ブラック 質量(g)約58 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×20×240 適合サイズ11.6型ワイドまでのノートパソコン 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)310×22×210
1個
749 税込824
当日出荷

1本
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

スタンダードタイプのつめきりです。 国内製造、貝印製さびにくいステンレス刃です。 抗菌剤を含有しているので清潔です。
トラスコ品番207-7356 全長(mm)90 材質/仕上ステンレス刃 質量(g)52.5 アズワン品番64-8730-53
1個
749 税込824
当日出荷

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
食付き部の山数1.5 材質合金工具鋼(SKS) 食付1.5
1本
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
1個
特価
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50Ω系コネクタとして最も広範囲に使用されている製品です。
接続方法バヨネットロック方式 特性インピーダンス50Ω 耐電圧AC1500V1分間 周波数範囲(MHz)DC~4000(ケーブルによって異なります) 絶縁抵抗(MΩ)000以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)3以下
1個
929 税込1,022
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

清水製作所[継手]OPNC(Oリングポート)アダプター
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。モンキーレンチにて作業ができます。ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途UNC(ユニファイ並目)ねじ山の修正。 ねじの種類UNC 材質低合金鋼(SKS)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


通常よりもコンパクトなボールポイントレンチです。サイズによって色分けされているため、一目でサイズの判別が可能です。
用途六角ボルトの締め付け・取り外し作業に最適です。 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード