「nc11 box」の検索結果
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)でき便利!
フタに簡易メジャー付き。
3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。
ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ!
バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
NWボックス
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
本体・蓋・バックル・仕切板[小]・[中]にはポリプロピレン、仕切板[大]・[特大]にはポリスチレンを使用しています。
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
フタあり
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
フタをしっかり固定するアップロック式です。
フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング可
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
材質ポリプロピレン
色ブルー
フタフタなし
コンテナ種類べた目
スタッキング可否可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
積み重ね可能なアイテムでカラーを統一したコンテナ・工具箱の俺流Xシリーズ!
工具類やアウトドア用品などの収納に便利なバックル蓋付コンテナです。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!
ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
こんなお得な商品も!
ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ドライバーやペンチなどの小物収納に便利です。スタッキング(積み重ね)でき便利です。蓋に便利な目盛り付き。
スタッキング可
材質本体・蓋・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼(#1.5、7、11は線材未使用)
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類バックル式
本体と蓋はバックルで固定でき、持ち運びの際に中身が飛び出したりしません。
半透明なので中身が確認しやすく、仕切り板が移動できるので
様々なパーツを収納することができます。
用途工具・小物の収納に
スタッキング可
材質【本体・蓋・バックル・仕切板小/中】ポリプロピレン、【仕切り板大/特大】ポリスチレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ボディの洗浄に最適なバケツ入り固形シャンプーです。
洗浄剤、起泡剤配合で、低温時でもブラシにしっかり絡み、クリーミーな泡で洗い心地が良く伸びが良いです。
バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
従来商品より軽くて割れにくい5kgのバケツ入り。
専用ダンボール梱包でお届け!
日本国内製造。
用途自動車のボディ・タイヤの洗浄に
仕様固形
色白
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
適合塗装色全色対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ!
スタッキング(積み重ね)可能です。
フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に
スタッキング可
仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン
フタあり
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に
種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)
色白
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車
適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
豊かな泡立ちと洗浄力で、自動車ボディからタイヤ、ホイールまできれいに洗い上げます。
用途洗車に。
タイプバケツ入り固形カーシャンープー
質量(kg)5.0
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩、硫酸塩
トラスコ品番100-5350
液性中性
危険物の類別非危険物
1セット(5kg×2個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。自動車ボディにはSSシャンプーをご使用下さい。
危険物の類別非危険物
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
色チャコールグレー
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナシリーズ_スタッキング可否表(0.3MB)
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2015)/NC750SD (2014-2015)/NC750X (2014-2015)/NC750XD (2014-2015)/
1個
¥35,980
税込¥39,578
36日以内出荷
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2015)/NC750SD (2014-2015)/NC750X (2014-2015)/NC750XD (2014-2015)/
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
適合車種Honda/NC700S (2011-2014)/NC700SD (2011-2014)/NC700X (2011-2014)/NC700XD (2011-2014)/NC750S (2014-2015)/NC750SD (2014-2015)/NC750X (2014-2015)/NC750XD (2014-2015)/
1個
¥149,800
税込¥164,780
36日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)