カテゴリ

  • 農業機械(145)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 機構部品(65)
  • バイク純正部品(57)
  • 制御機器(24)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 自動車純正部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 電気材料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 塗料(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車部品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nd oil 8」の検索結果

関連キーワード
459件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンオイル モノタロウエアコンオイルモノタロウ(490件のレビュー)
419税込461
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10タイプ蛍光剤なし危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLねじサイズM14×1.25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)危険物の性状非水溶性
(08885)COMPRESSOR OIL トヨタ(08885)COMPRESSOR OILトヨタ(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 デンゲンコンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様デンゲン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(250mL)
当日出荷
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用 昭和自動車A/Cコンプレッサーオイル R12・R134用・ハイブリッド用昭和自動車(26件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(200mL)
当日出荷
低温流動性・絶縁性に優れており、冷媒との相溶性が高く潤滑の効率が良いです。 耐熱性が強いため摩耗防止と化学的に安定性があります。 POEオイルの最大の特徴として流動性が優れているためオイルが効率的リターンされ、コンプレッサーの摺動部を焼き付きから守り漏電を防ぎます。
用途コンプレッサーの種類としては、ピストン・スクロール・斜板と全タイプに対応(使用)出来ます対応冷媒種別R12・R134危険物の類別非危険物
オイル入りガス缶 デンゲンオイル入りガス缶デンゲン(136件のレビュー)
859税込945
1缶
当日出荷
適合ガス134a容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(PAG) FALCONエアコンオイル(PAG)FALCON(48件のレビュー)
549税込604
1缶
当日出荷
R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL関連資料使用禁止車のご案内(17.7MB)危険物の性状非水溶性
(08886)SMT FLUID 1L トヨタ(08886)SMT FLUID 1Lトヨタ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
エアコンオイル(蛍光剤入り) モノタロウエアコンオイル(蛍光剤入り)モノタロウ(185件のレビュー)
749税込824
1缶
当日出荷
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134aタイプ蛍光剤入り容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用モノタロウ(31件のレビュー)
599税込659
1缶(200g)ほか
当日出荷
自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス成分1,1,1,2-テトラフルオロエタンねじ径M14×1.25水分(%)(wt)0.003酸分(%)(wt)0.0001危険物の類別非危険物純度(%)(wt)99.7化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
コンプレッサーオイル SUNOCOコンプレッサーオイルSUNOCO
3,998税込4,398
1本(250mL)
当日出荷
ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
R-12用コンプレッサーオイル デンゲンR-12用コンプレッサーオイルデンゲン(38件のレビュー)
799税込879
1本(250mL)ほか
当日出荷
コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。
用途R12クーラー専用仕様高純度
GEAR OIL PUMP conduit GUZ NORGE 1200 8V 877101 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR OIL PUMP conduit GUZ NORGE 1200 8V 877101piaggio(ピアッジオグループ)
37,980税込41,778
1個
31日以内出荷
BOLT,OIL 8X41 ホンダBOLT,OIL 8X41ホンダ
929税込1,022
1個
5日以内出荷
BOLT B,OIL 8X28 ホンダBOLT B,OIL 8X28ホンダ
939税込1,033
1個
5日以内出荷
BOLT B,OIL 8X30 ホンダBOLT B,OIL 8X30ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
OIL PAN  11210KE8P00 ホンダOIL PAN 11210KE8P00ホンダ
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HN8000 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HN8000ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HL4000 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HL4000ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
OIL PAN  11210KE8P10 ホンダOIL PAN 11210KE8P10ホンダ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HN8010 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HN8010ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
SPROCKET,OIL PUMP   15134MZ8U40 ホンダSPROCKET,OIL PUMP 15134MZ8U40ホンダ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
SPROCKET,OIL PUMP   15131MZ8U40 ホンダSPROCKET,OIL PUMP 15131MZ8U40ホンダ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HP7A01 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HP7A01ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
CHAIN,OIL PUMP DR   15141MZ8U40 ホンダCHAIN,OIL PUMP DR 15141MZ8U40ホンダ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HR6A60 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HR6A60ホンダ
579税込637
1個
5日以内出荷
GUIDE PIN 8,OIL   11145HP7A00 ホンダGUIDE PIN 8,OIL 11145HP7A00ホンダ
889税込978
1個
5日以内出荷
PROTECTOR,OIL THE ホンダPROTECTOR,OIL THEホンダ
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
CHAIN,OIL PUMP DR ホンダCHAIN,OIL PUMP DRホンダ
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
LABEL OIL 87541KYJ940 ホンダLABEL OIL 87541KYJ940ホンダ
169税込186
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番87541-KYJ-940
エアコンオイル EXR-134a 日本磨料工業エアコンオイル EXR-134a日本磨料工業(40件のレビュー)
549税込604
1本(30mL)
当日出荷
エアコンの防サビ効果、シール性能、オイルの酸化防止。
対応冷媒種別R134a使用方法(1)エンジンを停止後、低圧側バルブを確認し、キャップを外してください。(2)低圧側バルブにR134a用充填セット(オイル充填用ホース)をカプラー接続します。接続は配管側に無理な力が加わらないように手を添えて、確実に行ってください。(3)充填セット内の空気を低圧ガスにより押し出し、パージします。(4)エアコンオイル本体を正立(垂直)にした状態で充填セットにねじ込み接続します。接続と同時に開缶しますので、速やかに行ってください。(5)エンジンを始動し、エアコンを作動させ、コンプレッサーの負荷運転を確認します。エアコンオイル本体を倒立(接続部が下向き)にした状態で本体を軽く上下に振りながら注入してください。おおよその注入時間はエンジン回転数1500rpmで夏季15秒~冬季最大60秒です。注入が進むと、缶が冷たくなり、軽くなります。(6)注入完了後、エンジンを停止し、補充セットを外します。(7)バルブのキャップを取り付け、エンジンルーム内の置き忘れをチェックします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
PAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入 デンゲンPAGオイル入り134aガス缶 蛍光剤入デンゲン(83件のレビュー)
1,098税込1,208
1缶
当日出荷
ガス漏れ検知蛍光剤入りエアゾール缶です。蛍光剤入りオイルと冷媒R134aガスを封入後、一定期間エアコンを稼働させてから漏れ検知をして下さい。
用途PAGオイル用仕様PAGオイル 10ml134aガス 40g蛍光剤入り容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
CASE,OIL    *NH8* ホンダCASE,OIL *NH8*ホンダ
49,980税込54,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PAN,OIL    *NH-8* ホンダPAN,OIL *NH-8*ホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
SEAL,OIL(5/8) ホンダSEAL,OIL(5/8)ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COV,OIL.    *R-8* ホンダCOV,OIL. *R-8*ホンダ
629税込692
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
エアコンプロテクター FALCONエアコンプロテクターFALCON(253件のレビュー)
619税込681
1缶(30mL)
当日出荷
強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL関連資料説明書危険物の性状非水溶性
COVER,OIL LE*NH8* ホンダCOVER,OIL LE*NH8*ホンダ
2,998税込3,298
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COV,OIL CHCK*R-8* ホンダCOV,OIL CHCK*R-8*ホンダ
649税込714
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOLT,OIL CHECK,8X ホンダBOLT,OIL CHECK,8Xホンダ
359税込395
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
OIL SEAL 8X16X8 ホンダOIL SEAL 8X16X8ホンダ
449税込494
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
...