21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

フッ素の力で水・油汚れを強力にはじく 皮革製品にも使える 繊維の通気性を損なわない 大容量(傘:約4本分)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番489-8257 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)408 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘4本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
689 税込758
当日出荷

FK 超撥水スプレー エフ・ケイ 動画あり
FK超撥水スプレーは、コーティングした表面が透明な独自の微細構造によって水反撥構造を形成し表面に水が触れると優れた撥水性「球体効果」を発揮する超撥水・撥油スプレーです。 FK超撥水スプレーは、微粒子の撥水剤が繊維と繊維に強力に付着して、長時間維持します。 乾燥後はベタツキもありません。 撥水と呼吸作用(透湿)により、コーティング面の外からの体積量が大きい水量の水滴を球体のごとく撥ね、小さい内部(コーティング裏側)の湿気は通気させてムレる心配がありませんので透湿繊維にもご使用できます。 FK超撥水スプレーは、海水にさらされる漁業関係やスキューバーダイバー、フィッシング業界で噂となる絶大な認知性が効果を実証しております。 また、風合いや質感を損なわないため靴や衣服等を初め、バイクスーツ、スキーウエア、アウトドア用品など通気性を重視する材質に有効的な超撥水スプレーです。 エアゾール式で塗布後の乾燥が速いため、撥水効果が得られる完全乾燥するまでの時間が短時間で完了します。(完全乾燥するまでは撥水効果は得られません)
用途繊維系や水が浸み込みやすい材質を中心とした超撥水したい箇所に。 作業着、作業手袋、ブーツ、シューズ、帽子、シャツ、スーツ、漁業衣服やレインスーツ、フィッシングウエア、スノーウエア、アウトドアー用品(ウエア、テント等)、バイクライダスーツ、グローブ、ツーリングバッグ等。 適合用途レイングッズ、アウトドア用品 成分特殊フッソ樹脂系撥水剤、石油系溶剤、LPG 使用方法格子状に縦横に浸み込む程度塗布してください。動きが激しいまたは擦れやすい部分へはしっかりとスプレーしてください。スプレー後、撥水性樹脂が乾燥定着するまで完全自然乾燥、若しくは扇風機やドライヤーで乾燥させてください。完全乾燥してから撥水効果を発揮します。 液色無色透明液体(原液) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×215×65 臭気乾燥後、無臭 塗布方法エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油もはじくから防汚効果が絶大! イヤな臭いをおさえた! 通気性を損なわない!
用途革製品にも使える! 雨・雪・ドロ・汚れを強力にはじく! スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘など 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 仕様ガス抜きキャップ付 付属品ガス抜きキャップ 成分フッ素 トラスコ品番397-8044 寸法(mm)Φ66×215 無色透明 質量(g)346 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ66×215 主成分フッ素系はっ水剤 標準使用量傘3本分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
639 税込703
当日出荷

さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。 外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。 コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。 車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。 クリヤー 成分合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤 主な用途屋外木部、コンクリート・モルタル壁 使用場所屋内外兼用 特性防水 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)夏季5~6・冬季8~10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量840mL 危険物の性状非水溶性
1セット(420mL×2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

バケツ 折りたたみ式 モノタロウ 動画あり
折りたたみ式のため、保管時に場所をとりません。 伸縮部分を改善し、以前よりも折りたたみやすくなった商品です。
用途清掃用品に 材質本体:熱可塑性ゴム(TPR)、本体、枠、底:ポリプロピレン 形状角形 特性折りたたみ式 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプ本体
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
適合用途皮革製品 仕様エアゾールタイプ トラスコ品番454-7403 質量(g)200 タイプつや出しタイプ 使用の目安紳士靴約30足分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
849 税込934
当日出荷

コロンブス(COLUMBUS)アメダス60
皮革繊維1本1本に、フッ素系はっ水剤・はつ油剤をコーティングすることにより水分・ホコリ・ゴミ・油分等の汚れから皮革を守ります。皮革の柔軟性や通気性を損ないません。
1個(60mL)
699 税込769
当日出荷

Description。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is a high quality GPS board with equally impressive configuration options including SMA. The NEO-M9N module is a 92-channel u-blox M9 engine GNSS receiver, meaning it can receive signals from the GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou constellations with ~1.5 meter accuracy. This breakout supports concurrent reception of four GNSS. This maximizes position accuracy in challenging conditions increasing, precision and decreases lock time; and thanks to the onboard rechargeable battery, you'll have backup power enabling the GPS to get a hot lock within seconds! Additionally, this u-blox receiver supports I2C(u-blox calls this Display Data Channel)which makes it perfect for the Qwiic compatibility so we don't have to use up our precious UART ports. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The NEO-M9N module detects jamming and spoofing events and can report them to the host, so that the system can react to such events. A SAW(Surface Acoustic Wave)filter combined with an LNA(Low Noise Amplifier)in the RF path is integrated into the NEO-M9N module which allows normal operation even under strong RF interferences.。U-blox based GPS products are configurable using the popular, but dense, windows program called u-center. Plenty of different functions can be configured on the NEO-M9N:baud rates, update rates, geofencing, spoofing detection, external interrupts, SBAS/D-GPS, etc. All of this can be done within the SparkFun Arduino Library!。The SparkFun NEO-M9N GPS Breakout is also equipped with an on-board rechargeable battery that provides power to the RTC on the NEO-M9N. This reduces the time-to-first fix from a cold start(~24s)to a hot start(~2s). The battery will maintain RTC and GNSS orbit data without being connected to power for plenty of time.。This product requires an antenna:Be sure to check out the related products/hookup accessories and pick a suitable SMA antenna for your project.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The NEO-M9N GPS Breakout can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Get Started With the SparkFun NEO-M9N GPS Guide。Features。Integrated SMA connector for use with antenna of your choice。92-Channel GNSS Receiver。1.5m Horizontal Accuracy。25Hz Max Update Rate(four concurrent GNSS)。Time-To-First-Fix:Cold:24s。Hot:2s。Max Altitude:80,000m。Max G:≦4。Max Velocity:500m/s。Velocity Accuracy:0.05m/s。Heading Accuracy:0.3 degrees。Time Pulse Accuracy:30ns。3.3V VCC and I/O。Current Consumption:~31mA Tracking GPS+GLONASS。Software Configurable。Geofencing。Odometer。Spoofing Detection。External Interrupt。Pin Control。Low Power Mode。Many others!。Supports NMEA, UBX, and RTCM protocols over UART or I2C interfaces
アズワン品番67-0423-87
1個
16,980 税込18,678
33日以内出荷

フッ素樹脂を配合により、スプレーされた繊維は通気性や風合いを損なう事無く水漏れを防ぎます。
用途日用品、ウェア、靴。 適合用途スポーツウェア、アウトドア用品 寸法(mm)Φ66×207 主成分シリコン化合物、フッ素樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
599 税込659
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow) アズワン品番67-0370-83
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。 成分ジメチルシリコーンオイル 無色透明(液体)
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷