981件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途溶接のスラグ、スパッタ、錆落としに使用できます、木工、アルミのはつり、石材彫刻作業に最適です
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-00 部品
関連資料※部品図(0.1MB) 1台あたりに必要な個数1
1個
209 税込230
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本ニューマチック工業フラックスハンマ NF-0 部品
関連資料※部品図(0.08MB) 1台あたりに必要な個数1
1個
209 税込230
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷


磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。
用途器具、装置の固定や仮付け 吸着力(N[kgf])400[40] 取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35 質量(kg)0.213 材質ネオジム磁石
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

小型、軽量で扱いやすくなってます。
用途溶接のスチール除去、サビ落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。 ホース取付口Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

根元を回転させる事により、水を直射から扇状に変化させます。 下部が竹の子になっている為、そのままホースに差し込み留めて使用が可能です。 持ち手部分がない為、収納に場所をとりません
用途農業・園芸散水用、その他土木、工事現場の散水用 材質AC4A 使用圧力(MPa)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フッ素ポリマー熱収縮チューブです。 被覆するものにかぶせて、100℃~200℃の範囲で加熱すると、収縮して密着します。円周方向の収縮率は150℃で約25~30%です。 耐熱、耐寒性に優れています。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 ほとんどのものが付着しにくく,たとえ付着しても容易にとれます。 難燃性です。電気的特性がすぐれています。
用途液体移送用機器、サーミスタなどの耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護被覆に。 センサーなどの極小素子の保護に。 ロールなどの非粘着性化に。 高温下での耐薬品用保護被覆に。 材質FEP 長さ(m)1
1箱(1m×5本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

M8ねじ穴付。様々な用途に合わせて使用可能な強力オンオフマグネットです。
用途ノガ・ホールディングシステムの構成部品、その他様々な用途に。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160 適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
1個
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


東和ポリエイト脚付まな板NF-06
安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
材質ポリエチレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)260×160×40
1個
3,598 税込3,958
11日以内出荷




東和ポリエイト脚付まな板NF-07
安定感のある脚付きデザインで、作業中にまな板が動きにくく安全です。丈夫で衛生的、業務用にも適した仕様です。
材質ポリエチレン 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×200×40
1個
3,798 税込4,178
11日以内出荷

屈曲する踏抜き防止インソール。 貫通荷重1.100Nをクリアする踏抜耐性を持つ! インソール本体にカットラインがあるため、サイズカットも楽々!
足幅3E 材質ポリエステル サイズフリー 標準質量(g/片足)約60
1足
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1個
389 税込428
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)




【SEKマーク(オレンジ)】繊維上の細菌の増殖を抑制する制菌加工を施しており、イヤな部屋干し臭を抑えます。
用途ホテル・病院や美容サロンに 混率(%)綿100 質量(g)81 寸法(mm)340×800 種別フェイスタオル
1袋(2枚)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取外し式:地中に地下箱を埋設し、ポールを抜き差しして使用するタイプ。車輛などの通行時はポールを取り外します。なお、地下箱には3タイプを用意しています。
材質ステンレス タイプ取外し式 フタなし ポール径(Φmm)48.6
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

macOS 13 Venturaに対応。 Intelプロセッサおよび Appleシリコン双方で使用可能。 macOS からNTFSボリュームへのフルアクセスを提供します。 ファイルシステムの違いを意識することなくmacOS 標準のネイティブドライバーと同等の速度で、全ての操作をmacOS のFinderから行えます。 また最新のBoot Camp 環境にも対応しており、WindowsのNTFSボリュームに対しての書き込みが可能になります。 すべてのWindows NTFSバージョンをサポートしています。(Windows NT3.1~Windows 11)
仕様(ハードウェア)2009年以降に発売された、macOS 10.12.x Sierra以降がインストールされたインテルプロセッサまたは Appleシリコンを搭載した Mac、(利用可能な NTFSボリューム )下記 Windows OSで作成されたNTFSボリューム、Windows 7 sp1(x86, x64)、Home Premium、Professional、Ultimate、Enterprise、Windows 8.1(x86, x64)、Pro、Enterprise、Windows 10(x86, x64)、Home、Professional、Enterprise、Windows 10 LTSB、Windows 10 Embedded、Windows 11、Home、Professional、Enterprise 対応OSmacOS 10.12.x Sierra、macOS 10.13.x High Sierra、macOS 10.14.x Mojave、macOS 10.15.x Catalina、macOS 11.x Big Sur、macOS 12.x Monterey、macOS 13.x Ventura、macOS 14.x Sonoma 接続Mac内蔵ディスク (Boot Campボリューム)、USB 1.1/2.0/3.0/3.1/3.2、Thunderbolt 1/2/3、FireWire 400/800
1式
3,698 税込4,068
翌日出荷

フリッツメディコアイリス剪刀(眼科剪刀)
材質ステンレス(SUS420J2) 全長(mm)115 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ハンマーロック100
ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途グリーンフレームLスロットへ取り付けます。 Φ100の固定・自在キャスターに対応します。 材質樹脂・スチール 質量(g)770 タイプ積載荷重は、キャスターで受けます。
1個
3,620 税込3,982
当日出荷

ペダルを踏むことにより、動きをロックします。 ロック時押圧力:392N
用途Φ75・Φ100のキャスターに対応します。 材質スチール・ゴム 質量(g)494
1セット
3,070 税込3,377
当日出荷

1丁で5サイズのボルト・ナットの締め付けが可能です。配管バンド、各種ラックの締め付けに最適です。安全ロープ取り付け穴を2ヵ所設けています。スパナ部(12mm)もラチェット機構です。
用途電設・設備作業に最適。 全長(mm)166 材質/仕上クロムバナジウム鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ 対辺(mm)スパナ部:12
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着力(N)170 取付ねじ穴サイズM5×0.8 トラスコ品番412-2178 質量(kg)0.18 高さ(mm)30 奥行(mm)30
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色別にバックシートがあり5種類を天糊加工し1つの商品に仕上げていて好きな色を使用できます。
1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色別にバックシートがあり5種類を天糊加工し1つの商品に仕上げていて好きな色を使用できます。
1個
349 税込384
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色別にバックシートがあり5種類を天糊加工し1つの商品に仕上げていて好きな色を使用できます。
1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

適合流体温水・水道水 材質【オリフィス】EPDM 材質(本体)CAC406 形式定流量弁,調整弁 流体温度(℃)5~90 取付姿勢水平・垂直自由 差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5 一次側適合圧力(MPa)1.0以下 耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フリッツメディコピンセット(小波・無鈎)
材質ステンレス(SUS420J1) 仕様ソフトスプリング仕様 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)