端子形状棒形
材質(絶縁体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
たっぷり入る密封保存容器です。密閉性を高めるパッキン付です。簡単開閉のロック方式です。本体目盛付です。銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
材質本体・フタ:ポリプロピレン / 止め具:ABS樹脂 / パッキン:シリコーンゴム
対応電子レンジ
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状ソケット
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
棒端子 絶縁スリーブ付
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
種類シングルタイプ
規格DIN46228/4準拠品
端子形状フェルール・棒形
材質(絶縁体)PP
材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)
適合工具NH79A・NH89
こんなお得な商品も!
ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
動きやすさを優先させるなら、軽量のソフトタイプを。
材質表示面:再生ポリオレフィン系樹脂
色透明
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管
使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
密封性が高く、持ち運び・取り出しがしやすいハンドル付きです。同一サイズでの積み重ねが可能です。
トラスコ品番852-7558
質量(g)18
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
軸径(Φmm)6
刃長(mm)21.5
外径(Φmm)6
トラスコ品番852-7555
材質超硬
質量(g)17
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
表紙がソフトで薄型のポストカードファイルです。持ち運びに便利。
同シリーズのクリヤーブックαに差し込んで使えるので、他のファイルと組み合わせて自分仕様のファイルを作ることができます。
サイズA4
色中芯 透明
仕様ポケット/タテ入れ
材質表紙/R-PP,ポケット/PP,ジョイントパーツ/PP
高さ(mm)307
枚数5
外幅寸法(mm)239
背幅(mm)3
ポケット数40
紙質再生材配合率/表紙:R-PP10%
収納寸法・縦(mm)148
収納寸法・横(mm)107
1冊
¥309
税込¥340
当日出荷
在席・不在が一目でわかります。
材質本体・フレーム/アルミ、名札/ステンレス、名札カバー/PVC
適合流体温水・水道水
材質【オリフィス】EPDM
材質(本体)CAC406
形式定流量弁,調整弁
流体温度(℃)5~90
取付姿勢水平・垂直自由
差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5
一次側適合圧力(MPa)1.0以下
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、メスルアー付きです。オールニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。
軸径(Φmm)6
全長(mm)50
刃長(mm)21
外径(Φmm)6
トラスコ品番852-7561
材質超硬
質量(g)16
適合材木工・アルミ・プラスチック
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
耐熱・耐摩耗・衛生性に優れ、長時間の油炒めやカレールー調理まで幅広くご使用いただけます。
材質特殊エンプラ樹脂
耐熱温度(℃)230
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
表面処理WXLコーティング
コーティングWXLコーティング
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMラフィングミディアム刃シリーズです。難削材にも効果を発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
ねじれ角(°)30
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎
関連資料技術情報はこちら(149MB)
外輪に片つば、内輪に両つばがある。
一方向のアキシアル荷重を受けることができる。
固定側、自由側に区別しない場合に二個を近接して使用することがある。
軌道輪形状円筒ころ軸受
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。
材質タングステン鋼(SKS2)
被削材低炭素鋼
外径(Φmm)25
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NF-408
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1パック(19本)
¥260
税込¥286
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ