カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • 電気材料(5)
  • 医療(2)
  • バイク部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「nf800」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    299,800税込329,780特価
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(3件のレビュー)
    389,800税込428,780特価
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    適合アイソレーション
  • ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品)

    三菱電機
    659,800税込725,780
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)800接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100極数・素子数3Pフレーム(AF)800
  • 日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5% 日本ケミコン

    日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,200 V ac、800 V dc,100nF,±5%

    日本ケミコン
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = TACDリードピッチ = 10mm長さ = 16.2mm奥行き = 9.8mm高さ = 10.3mm寸法 = 16.2 x 9.8 x 10.3mm温度特性 = PP最小動作温度 = -40℃共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 警報スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ
  • 警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。 補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
    種類警報スイッチ・補助スイッチ
  • 補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) 三菱電機

    補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

    三菱電機
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。
  • 透明端子カバー 三菱電機

    透明端子カバー

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ透明端子カバー
  • とってロック装置 三菱電機

    とってロック装置

    三菱電機
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 補助とって 三菱電機

    補助とって

    三菱電機
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    仕様補助とって寸法A(mm)59寸法D(mm)38寸法E(mm)M4寸法C(mm)32
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 裏面スタッド 三菱電機

    裏面スタッド

    三菱電機
    54,980税込60,478特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電圧引きはずし装置 三菱電機

    電圧引きはずし装置

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • 機械連動子 三菱電機

    機械連動子

    三菱電機(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様機械連動子
  • 着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁ラミネートシースケーブル

    冨士電線(東京)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 屋内用ボタン電話ケーブル 冨士電線(東京)

    屋内用ボタン電話ケーブル

    冨士電線(東京)
    2,698税込2,968
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別 星形構成ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブルです。
    シース色ワームグレー導体径(mm)0.4
  • 着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁ラミネートシース(耐燃性PE)ケーブル

    冨士電線(東京)
    6,398税込7,038
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁耐燃性PEシースケーブル

    冨士電線(東京)
    5,298税込5,828
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • 着色識別PE絶縁PEシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別PE絶縁PEシースケーブル

    冨士電線(東京)
    4,498税込4,948
    1巻(10m)
    翌々日出荷
    CP・CPS:市内電話線路に用いる全心線着色識別形ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブルです。CA・CAS:市内電話線路に用いる全心線着色識別 星形ポリエチレン絶縁ラミネートシースケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-30~+60材質(シース)PE (黒)絶縁体着色PE絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色導体JIS C 3102-1984 (電気用軟銅線)耐電圧(V/min)A.C 350 又は D.C 500
  • コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ テクノスジャパン

    コールマット・ケーブルタイプ 徘徊コールⅢ

    テクノスジャパン
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷から21日以内出荷
    個人ごとに離床の動きを報知しますので、病院・施設内での徘徊防止に効果的です。 マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事不要です。
    仕様【マットスイッチ】抗菌/防滴仕様・両面使用可、【中継ボックスHCB】専用フック付きセット内容マットスイッチ・中継ボックス(専用フック付き)材質マットスイッチ:PVC(塩化ビニル樹脂)、中継ボックスHCB:ABS樹脂厚さ(mm)【マットスイッチ】4【マットスイッチ】アイボリーケーブル長(m)【マットスイッチ】2.4、【中継ボックスHCB】1.2
  • S形操作とって 三菱電機

    S形操作とって

    三菱電機
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
  • 埋込取付枠(FP) 接続用部品 三菱電機

    埋込取付枠(FP) 接続用部品

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    仕様接続用部品タイプ埋込取付枠(FP)
  • コールマット・コードレス テクノスジャパン

    コールマット・コードレス

    テクノスジャパン
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    マットを踏むとナースコールで知らせます。 ナースコール端子に接続するだけで、取り付け工事は不要です。 コードレスタイプですので、アプローチ時の転倒リスクを低減します。
    仕様【送信器】電池内蔵・防滴抗菌仕様、【無線中継ボックス】センサー最大登録数:5チャンネル・一時停止ボタン付・専用フック付セット内容コードレス・マットスイッチ・無線中継ボックス(専用フック付き)材質【コードレス・マットスイッチ】PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)【マットスイッチ4~8ケーブル長(m)約1.2(専用プラグ付き)周波数【センサー内蔵送信器】314MHzFID微弱電波使用
  • バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS

    バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

    EPCOS
    3,398税込3,738
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷