62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三好キカイ(旧:三好パイジョン)NG200
直角軸の取付けに
仕様左締め サイズΦ25×51
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(異径) クロス90° 100,200 NG200
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様●形状記号:200●締付ネジ方向:左締め 形状クロス90°穴 Φd112 ΦD122 ΦD225 Φd216 寸法E16 寸法P16 寸法F18 図面番号No.B
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

標準で3メッシュの網が付いているタイプです。
用途給・排気用ベントキャップとして 材質SUS304 シルファーメタリック 寸法F(mm)8 メッシュ3M 関連資料(0.3MB) 取扱説明書(0.34MB)
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-3517 質量(g)46 適合ブレード2.6mm軸Nブレード
1本
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切無
樹脂製の水切り無し角型ガラリです。
用途自然給気用室外換気孔 種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 ホワイトグレー 付属品ビス付き
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乳棒2軸式のため効率のよい粉砕が可能です。 乳棒は上下操作の楽なハンドル式で、しかもワンタッチで着脱可能です。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(乳棒部)60~105(無段階可変)、(乳鉢部)6/7 寸法(mm)420×445×800 電源(AC100V)50/60Hz 48/46W 機能自動電源OFF(タイマー設定可能・MAX300時間)
1台
839,800 税込923,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人気のタープテントに名入れができます。フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。収納ケース付き。
用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災 付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書 材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル 名入れ印刷色 収納時寸法(cm)22×22×114 サービス分類名入れ
1セット
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ 付属品ビス付き 材質ABS ミルキーホワイト
1個
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライバシーフィルター サンワサプライ 動画あり
左右からの「のぞき見」を防止します。視野角度約60度です。(正面から左右約30度) 反射防止(AG加工)で画面への映り込みを防止します。 硬度2H以上、フィルター表面の傷つきを防止します。 厚み約0.4mmで、液晶画面をホコリ・指紋・キズから守ります。 両面テープまたはフィルムアタッチメントを使用して簡単に取り付けられます。 タッチパネルに対応しています。(タッチパネル対応機器によっては、感度が低下する場合があります。)
付属品アタッチメント×6、両面テープ×6(対応サイズが20.0ワイド以上の製品は、付属品が2セット付きます。) 材質PETフィルム、アクリル系UV樹脂(ルーバー層) 厚さ(mm)0.4 表面処理帯電(静電気)防止加工あり 透過率(%)76.5(設計値) 視野角60度(正面から左右約30度) 表面左右プライバシー 表面硬度2H以上 反射率(%)5.35(ヘイズメーターで測定した3.5~7.2%の平均値) 紫外線カット99.9%以上 ブルーライトカット率30%(波長380~500nmの平均値)
1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

。アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-24
1セット(3個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ青色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-8297-25
1セット(3個)
1,798 税込1,978
10日以内出荷

SIAA抗ウイルス加工(ISO 21702)、SIAA抗菌(ISO 22196)取得。富士フィルム(株)の医療向け抗菌・抗ウイルスフィルム「Hydro Ag+ VIRUS PLUSフィルム」を使用。銀系抗菌剤と超親水ポリマーを組み合わせることで、フィルムの表面が銀系抗菌剤でコーティングされ膜中の銀系抗菌剤からも銀イオンが膜表面に常に供給される為、長期間にわたり高い抗菌・抗ウイルス性能が持続します。液晶ディスプレイ向け保護フィルムとして高い基本性能を達成。表面は映り込み防止のためマット調で傷を防ぐハードコート層となっており、防汚性・指紋の拭き取り性に優れています。接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。両面テープなどは不要です。タッチパネル対応。ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。付属品のヘラを使用して、キレイに貼り付けができます。
1枚
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)





メカジョイント式ロッドレスシリンダ /リニアガイド形 MY2H SMC CADデータあり
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Hシリーズと比較し、高さ最大30%低減、 さらにワークを取付けたまま駆動部シリンダの交換が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B50TNG SMC CADデータあり
1個
98,980 税込108,878
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


MY1B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY1B50TNG) SMC CADデータあり
1個
77,980 税込85,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)




MY1_W - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/保護カバー付(MY1CW40TNG) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MY Series(MY2HT25TNG) SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

MY1CW50TNG-2000 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1CW50TNG SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 シリンダストローク(mm)2000 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ポートねじの種類(TN) NPT ガイド追記号(C) カムフォロアガイド形
1個
279,800 税込307,780
10日以内出荷

MY1HT50TNG-200L メカジョイント式ロッドレスシリンダ/高剛性・リニアガイド形 MY1HTシリーズ MY1HT50TNG SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)200 作動方式複動 配管形式(G) 集中配管形 ストローク調整ユニット(L) ストローク両エンド端にショックアブソーバ各1セット ポートねじの種類(TN) NPT
1個
399,800 税込439,780
16日以内出荷



MY2C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY2C40TNG) SMC CADデータあり
1個
88,980 税込97,878
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)








関連キーワード