用途防水形圧着探知(SR)、防水形圧着接続子(SB)専用
種類非照光式
動作方式その他
絶縁抵抗(MΩ)100以上
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)10
両端ともR(オスネジ)の金具付です。
使用流体一般鉱物油、リン酸エステル系作動油
識別記号1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの)
保温材厚(mm)20
対応冷媒種別3
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ホンダ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーホンダ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 300mAパッケージ/ケース = 0603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm
1セット(50個)
¥259
税込¥285
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 200mAパッケージ/ケース = 0402長さ = 1mm奥行き = 0.5mm
1セット(50個)
¥119
税込¥131
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 82 nH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 0201 (0603M)長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm
1セット(50個)
¥139
税込¥153
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-6979-89
1セット(4000個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:950mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:12
アズワン品番65-6980-19
1セット(100個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、82 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-6981-31
1セット(100個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:82 nH●最大直流電流:150mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1600mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:600MHz●最小品質ファクター:8
アズワン品番65-7112-54
1セット(10000個)
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 150mA最大自己共振周波数 = 2.2GHzパッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.8Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLK1005シリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥57
税込¥63
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 82 nH許容差 = ±5%最大直流電流 = 200mA最小品質ファクター = 8パッケージ/ケース = 0402 (1005M)最大直流抵抗 = 1.6Ω寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mm長さ = 1mm最大動作温度 = +125℃最小動作温度 = -55℃チップインダクタ、MLG1005Sシリーズ. 高周波数(多層)チップインダクタ セラミックと伝導体を組み合わせたモノリシック構造 携帯電話、携帯ネットワーキングデバイス、その他高周波数回路で使用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥86
税込¥95
翌々日出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG
エコ商品
仕様【最小品質ファクター】65
長さ(mm)2.29
寸法(mm)2.29×1.73×1.52mm
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.73
シリーズ3650
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
最大自己共振周波数1.3GHz
パッケージ/ケース0805 (2012M)
インダクタンス(nH)82
最大直流電流(mA)400
最大直流抵抗(mΩ)420
1袋(10個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
TE CONNECTIVITYTE Connectivity 巻線インダクタ (面実装), 82 nH, 400mA, 2.29 x 1.73 x 1.52mm, 36502A82NJTDG
エコ商品
長さ(mm)2.29
寸法(mm)2.29×1.73×1.52
高さ(mm)1.52
奥行(mm)1.73
シリーズ3650
許容差±5%
シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大自己共振周波数1.3GHz
インダクタ構造巻線型
パッケージ/ケース0805 (2012M)
インダクタンス(nH)82
最大直流電流(mA)400
最大直流抵抗(mΩ)420
1セット(2000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
TDK1210NLVシリーズ巻線型インダクタ.幅広い信号ライン用途に最適なSMD巻線型インダクタ高Q値による、シャープな周波数応答耐熱性の高い熱可塑樹脂製外装パッケージ動作温度範囲-40℃→+105℃用途:TV、VCR、デジタルカメラ、xDSL、カーオーディオ、ECUシステム、HDDなど
長さ(mm)3.2
寸法(mm)3.2×2.5×2.2
高さ(mm)2.2
奥行(mm)2.5
シリーズNLV-PF
許容差±5%
動作温度(℃)(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(コア)フェライト
最大自己共振周波数900MHz
パッケージ/ケース1210(3225M)
インダクタンス(nH)82
最大直流電流(mA)450
最大直流抵抗(mΩ)400
1袋(25個)
¥529
税込¥582
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

圧着スリーブ 防水形
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。
種類防水形圧着スリーブ
使用温度範囲(℃)105(MAX)
定格電圧(V)AC600
特性防水、防油、耐震、防塵
キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
防サビ効果、耐候性、光沢が抜群でバンパーにも適しています。また少量でキズの補修が可能です。自動車メーカ純正色に合わせて調色してありますが、塗り方、経時による変退色、個々の車、気象条件などにより色相が正確に合わない場合があります。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーホンダ
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
種類防水形圧着スリーブ
スリーブ形状突き合せ用
定格電圧(V)600
定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)
材質(スリーブ)無酸素銅 C1020
材質(チューブ)高密度ポリエチレン
最高使用温度(℃)105
適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)
特性防水
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
2-YS4
全長(mm)15.4
種類裸圧着端子
端子形状先開形
1個
¥171
税込¥188
翌々日出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。
圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ
適合(手動式)NH82
種類絶縁付圧着端子
定格電圧(V)AC600
端子形状丸形
最高使用温度(℃)105
特性防水、防油、耐震、防塵
機能 = 5/2。接続ポートのネジ = G 1/4。動作タイプ = ソレノイド/スプリング。メーカーシリーズ = MNH。取り付け方法 = NAMUR(ナムール)。ソレノイド電圧 = 12 V dc, 24 V dc, 110 V ac, 230V ac。取付ソレノイド = あり。ポート数 = 5 / 2。最大流量率 = 1250L/min。ソレノイドの消費電力 = 3W。最低使用圧力 = 2バール。動作温度 Min = -10℃。ネジ規格 = G。。RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブソレノイド / スプリング G 1/4 NH です シリーズこの RS Pro 5/2 空圧ソレノイドバルブ / スプリングは、 NAMUR インターフェース内の空圧式アクチュエータを制御するのに使用します。空圧アクチュエータは、加圧された空気又はガスの流れを制御して、エネルギーを回転動作又は直線動作に変換します。このセットアップは、食品、飲料、製薬業界の生産ラインなど、商業環境でよく見られます。 柔軟性を高めるために、この 5/2 極 RS NAMUR バルブは、付属の変換プレートを使用して 3/2 方向バルブに変換できます。10 → +50 ° C の温度範囲で動作でき、圧力範囲は 2 → 10 bar で、最大流量は 1250 リットル / 分です。 RS PRO RS Pro の高この製品を使用するには、互換 Coil ( 784-0082 )が必要です。特長と利点.エアソレノイドバルブ . NH メーカーシリーズ . NAMUR マウント . 5/2 機能 . G 1/4 接続ポートねじ .最大流量は 1250 L/ 分です .ソレノイド電圧は 12 V dc 、 24 V dc 、 110 V ac 、 230 V ac です .ソレノイドの消費電力は 3 W .最小動作圧力は 2 バールです .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度: -10 → +50 ° C . 5/2 ポート .安全性のための ATEX 認証 .ねじの標準 G . 1/4 インチのねじサイズRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ