カテゴリ
- メカニカル部品(245)
- 制御機器(166)
- 切削工具(154)
- バイク純正部品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(97)
- 事務用品(57)
- 電気材料(48)
- 店舗什器・備品(45)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- 作業工具(27)
- 自動車純正部品(23)
- オフィス家具(20)
- 農業機械(18)
- 梱包用品(13)
- 建材・エクステリア(13)
- 清掃用品(11)
- 自動車補修部品(10)
- 作業服(10)
- バイク部品(9)
- 機構部品(9)
- 電動工具(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 物流用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 測定用品(6)
- 医療(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 整備工具・収納(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 塗料(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 名入れカレンダー(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KANA(片山チエン)(200)
- 河村電器産業(133)
- カムス(旧:高周波精密)(117)
- YAMAHA(ヤマハ)(114)
- SMC(68)
- ヤマニパッケージ(43)
- 神保電器(39)
- 黒田精工(36)
- サクラクレパス(35)
- CKD(27)
- ニッサン(20)
- エスコ(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- 新日本カレンダー(17)
- サンドビック(15)
- 永井興産(13)
- カナレ電気(12)
- 日東工器(11)
- 富士元工業(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「nk-4」の検索結果
![10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762593-210511-02.jpg)
10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm全長(mm)62.8~68.5質量(g)(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85対辺(mm)10・12・13・14・17幅×厚さ(mm)(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3![17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762715-210511-02.jpg)
17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,480税込¥4,9281個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)71.5対辺(mm)17幅×厚さ(mm)31.5×10.3![13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762697-210511-02.jpg)
13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,110税込¥4,5211個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)68.5対辺(mm)13幅×厚さ(mm)24.5×8.6![12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762688-210511-02.jpg)
12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,020税込¥4,4221個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)67.5対辺(mm)12幅×厚さ(mm)22.5×8.2![10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762679-210511-02.jpg)
10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥3,840税込¥4,2241個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)66対辺(mm)10幅×厚さ(mm)20×7.3![14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762706-210511-02.jpg)
14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド
エスコ¥4,200税込¥4,6201個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D3:19、L1:53全長(mm)69.5対辺(mm)14幅×厚さ(mm)27×9.0![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17
ステンレス ナス型カラビナ(環なし)
水本機械製作所(2件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨種類カラビナ表面処理バレル研磨表面処理(本体)バレル研磨
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本翌々日出荷GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
オイル栓 (ネジ込み式)
光宝興産(16件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷オイルの泡立の激しい高速度の機械に使用してください。 ねじ込み式なので、取り付け、取り外しが大変簡単です。種別スタンダード(穴あり、シールあり)材質本体:ポリカーボネート(PC)、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
ソリッド形 針状ころ軸受
NTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
Xスタンパー 科目印
シヤチハタ¥259税込¥2851個当日出荷から5日以内出荷寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)約5シリーズXスタンパーインク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
鉄腕ニッパー
ENGINEER(エンジニア)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
ステンレス ナス型カラビナ
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番201-0491材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)45寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
吹き流しキャップ(Φ48.6用)
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
ドラッグ&ドロップ対応USB3.0リンクケーブル(Mac/Windows対応)
サンワサプライ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷USB3.1 Gen1(USB3.0)対応で、大容量データでも素早くデータ転送できるUSB3.1/3.0リンクケーブルです。※接続する2台のパソコンともUSB3.1/3.0に対応している必要があります。片方がUSB2.0ポートの場合は転送速度はUSB2.0準拠の転送スピードになります。 ドラッグ&ドロップの直感操作で簡単にファイル転送ができます。 Mac・Windowsに対応しており、Mac同士、Windows同士のほか、MacとWindows間でもデータ転送ができます。 2台のパソコン間でマウスカーソルを自由に行き来でき、片方のパソコンでコピーしたファイルをもう片方のパソコンへマウスカーソルを移動させ、任意の場所へ貼り付けることもできます。 エクセル内やWeb上でコピーした内容をもう片方のパソコンの任意のファイル(ワードファイルなど)に貼り付けるコピー&ペーストにも対応しています。 リンクケーブルにはローカル・リモートの接続向きはなく、どちらのパソコンからでもファイル転送、コピー&ペーストが可能です。 2台のパソコンの位置関係を上下左右に自由に設定できます。マウスを画面端まで移動させ、そのままもう片方のパソコンにマウスが移動するようなシームレスな切替動作が可能です。 マウスカーソルをもう片方のパソコンへ移動させれば、移動先のパソコンをメイン機のマウスやキーボードで操作できます。キーボード・マウス切替器として使用することもできます。 Windows OS搭載タブレットなどキーボード・マウスを持たないパソコンとのデータ転送・操作にも最適です。 リンクケーブル内にSmart Data Link(ドライバ)を格納しており、初めて接続したパソコンにも自動でドライバインストールができます。外出先での急な利用にもすぐにデータリンクが可能です。色ブラック質量(g)約60規格USB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0上位互換)ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11 ・ 10 ・ 8.1 ・ 8 ※ Windows RT には対応していません。 / /macOS ( Tahoe ) 26 、 macOS ( Sequoia ) 15 、 macOS ( Sonoma ) 14 、 macOS ( Ventura ) 13 、 macOS ( Monterey ) 12 、 macOS ( BigSur ) 11 、 macOS 10.15※ MacOS については、サンワサプライ HP より対応ドライバーのダウンロード・インストールをすることで対応します。コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ消費電流(mA)約160(最大)アダプター型式アクティブアズワン品番64-0877-13伝送速度(Mbps)480(USB2.0)特性データ伝送/パワーデリバリー対応伝送速度(Gbps)5(USB3.0)USBタイプUSB3.0変換タイプオス - オスコネクタ2USB Type-A
ソリッド形針状ころ軸受(内輪無)
INA(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状針状ころ軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)19.05高さ(mm)19.05寸法H(mm)19.05寸法W(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
完成バイト 方形バイト
カムス(旧:高周波精密)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から5日以内出荷幅(mm)15.88高さ(mm)15.88寸法H(mm)15.88寸法W(mm)15.88RoHS指令(10物質対応)対応
科目印 X-NKシリーズ
シヤチハタ¥299税込¥3291個当日出荷から8日以内出荷科目ごとに色分けした使いやすいスタンパー。種類と色分けは「資産」はグリーン、「負債及び資本」ピンク、「損失」ブルー、「利益」ブラウン、「その他」パープルの5種類で探しやすく、使いやすい科目印です。寸法(mm)28.5×8.4×63.0質量(g)5インク色黒書体明朝体印面サイズ(mm)4×21
INK インジケーターノブ
イマオコーポレーション¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)フェノール樹脂種類特殊形表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)取付部丸穴色(本体)ブラック表面処理(本体)光沢仕上げ寸法LM4×0.7
カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)
未来工業¥4,498~税込¥4,948~1セット(20個)翌日出荷釘は錆びない樹脂釘です。 コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。 釘の出寸法が短かく、支保工にも当たりません。 ロングタイプは引抜強度に優れています。 オール樹脂製はヘッダー部も樹脂製です。 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。) コンクリート、トロ防止片付です。 3分ボルト用は4色(赤・黄・青・緑)、ロングタイプとオール樹脂製、4分ボルト用は3色(赤・黄・青)あります。
キーパロイ製150型Y形ストレーナ
KITZ(キッツ)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から5日以内出荷形状Y形種類ストレーナ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA Z-49使用流体水ハンドル形状ハンドル無し材質(スクリーン)SUS304網目40メッシュクラス150型(10K)
ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
ナスカン
TRUSCO¥699税込¥7691個当日出荷アイの部分が回転するので連結した時にからみません。 ワンタッチで開くので手軽にジョイントできます。用途チェーン・ワイヤロープの連結金具として。トラスコ品番208-2976材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)質量(g)35寸法L(mm)77寸法H(mm)14寸法d(mm)16寸法t(mm)4.5寸法S(mm)9寸法D(mm)4.5寸法W(mm)23アズワン品番64-8621-41使用荷重(kN)0.20
...




![10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762593-210511-02.jpg)
![17mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762715-210511-02.jpg)
![13mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762697-210511-02.jpg)
![12mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762688-210511-02.jpg)
![10mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762679-210511-02.jpg)
![14mm [EA723NK-4用] ラチェット式メガネヘッド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762706-210511-02.jpg)
![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)






























![木製丸型ナフキン立 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono29135646-181015-02.jpg)