134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1組(2枚)
607 税込668
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1箱(25個)
24,197 税込26,617
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
1個ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
1箱(25枚)
106,068 税込116,675
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
8,898 税込9,788
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1箱(50個)
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (ステンレス)
ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境 材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1組
4,198 税込4,618
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー (クロムフリー)
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1組
929 税込1,022
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(50個)
409,800 税込450,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ単体 耐荷重(kg/段)300 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタP
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。
用途病院・施設向け 仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用 材質樹脂(フルカラープレート) 形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス) 寸法(mm)120×116×58
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

サカエ中量棚(グリーン) NL型連結300kg
エコ商品、RoHS
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン タイプ連結 棚ピッチ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

タイプ2人用 シリンダ錠式 仕様完成品 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚・シリンダ錠 トラスコ品番505-1959 材質スチール 質量(kg)37.6 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)608 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)608×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)247×465×1650
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

1箱(50個)
349,800 税込384,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(50個)
579,800 税込637,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。
材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂 寸法(mm)中紙:W90×H55 寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm 長さ(cm)リール糸:最長約60 外寸(mm)ケース:W103×H92 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズ ひもタイプループクリップ リール式
1枚
629 税込692
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。
用途適用:スチール全般 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ2人用 シリンダ錠式 仕様完成品 付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚・シリンダ錠 トラスコ品番520-8483 材質スチール 質量(kg)42 ネオグレー 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×465×1650
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ノルトロックジャパンワッシャー パック
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品) 表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ) 熱処理完全焼き入れ
1パック
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

とにかく軽い&蒸れにくい!。スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。
用途軽作業、一般作業用 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA,ゴム 標準質量(g/片足)280 機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO 種類ノルトロックワッシャー
1箱(25個)ほか
147,306 税込162,037
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)


ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)
ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器 材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1パック
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


ノルトロックジャパンワッシャー パック (254SMO)
幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください 材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品) 表面処理表面焼き入れ
1パック
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1本
93,980 税込103,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
32,980 税込36,278
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

優れた剛性の旋削用ダブルクランプカッティングヘッド。内部クーラント対応。高い工具剛性
用途ネガチップ対応。荒加工から仕上げ加工まで対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、シングルエンド。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Walter CAPTO ツールホルダーです。
用途旋削加工。 材質スチール
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
1本
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タンガロイホルダ C-ADUNR/L
RoHS
型番DNMG150408 最小加工径(Φmm)DMIN:140.00、DMIN_2:110.00 給油方式With coolant hole 寸法LF(mm)50.00 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法WF(mm)27.00 寸法DCONMS(mm)40.000 寸法SSC4
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)