カテゴリ
- 切削工具(48)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 農業機械(10)
- トラック純正部品(6)
- 測定用品(5)
- 保管用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(23)
- ノルトロックジャパン(16)
- SMC(12)
- ゼノア(12)
- タンガロイ(8)
- イスカル(6)
- 三菱ふそう(6)
- サンドビック(3)
- コフロック(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- 弘進ゴム(2)
- サカエ(2)
- リオン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nl27」の検索結果

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥607税込¥6681組(2枚)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)
ノルトロックジャパン(17件のレビュー)¥24,197税込¥26,6171箱(25個)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥106,068税込¥116,6751箱(25枚)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
吊り下げ名札 リール式 ソフトヨコ名刺 2枚収納 1枚
オープン工業¥629税込¥6921枚当日出荷から4日以内出荷パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂寸法(mm)中紙:W90×H55寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm長さ(cm)リール糸:最長約60外寸(mm)ケース:W103×H92RoHS指令(10物質対応)対応ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズひもタイプループクリップ リール式
ワッシャー (クロムフリー)
ノルトロックジャパン¥929税込¥1,0221組(2枚)翌日出荷から5日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
中量棚(グリーン) NL型300kg 単体タイプ
サカエ¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ単体耐荷重(kg/段)300棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)300
ワッシャー (ステンレス)
ノルトロックジャパン¥4,598税込¥5,0581組(2枚)翌日出荷から5日以内出荷ステンレス材の緩み止めワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:ステンレススチール全般・塩素・酸のない環境材質ステンレス (EN 1.4404あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品用途騒音計NL-27型接続用
ナースコール子機
アイホン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用の子機です。壁埋込型。用途病院・施設向け仕様非防水、自動交互・交互通話形ナースコールシステム用材質樹脂(フルカラープレート)形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)120×116×58
中量棚(グリーン) NL型連結300kg
サカエ¥50,980~税込¥56,078~1台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ワッシャー パック
ノルトロックジャパン¥1,998税込¥2,1981パック(1枚)3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。用途適用:スチール全般材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)
ノルトロックジャパン¥579,800税込¥637,7801箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
シリンダー錠ロッカー2人用900×515×1790
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台8日以内出荷タイプ2人用鍵シリンダ錠式仕様完成品付属品鏡・タオル掛・傘立・滴受・ハンガーパイプ・フック・網棚・シリンダ錠トラスコ品番520-8483材質スチール質量(kg)42色ネオグレー高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×17901マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)393×465×1650
onsemi LCX バッファ, 6ピン TSOP
onsemi¥52,980税込¥58,2781セット(3000個)7日以内出荷論理回路 = LCX。ロジックタイプ = バッファ。チャンネル数 = 2。シュミットトリガ入力 = なし。入力タイプ = シングルエンド。出力タイプ = CMOS、シングルエンド。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSOP。ピン数 = 6。高レベル出力電流 Max = -32mA。低レベル出力電流 Max = 32mA。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10.2 ns @ 15 pF。動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm。幅 = 1.7mm。NL27Wシリーズ、ON Semiconductor. LVTTL互換の入力及び出力を備えているCMOSロジックゲートであり、74LCXデバイスよりも高速で大きな駆動能力を提供します。. 幅広い動作供給電圧: 1.65 → 5.5 V LVCMOS互換 3.0 Vで24 mAのソース / シンク容量RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー パック
ノルトロックジャパン¥2,498税込¥2,7481パック(1枚)3日以内出荷極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:1。用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ
ワッシャー パック (254SMO)
ノルトロックジャパン¥10,980税込¥12,0781パック(1枚)3日以内出荷ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥147,306~税込¥162,037~1箱(25個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ワッシャー パック (254SMO)
ノルトロックジャパン¥14,980税込¥16,4781パック(1枚)3日以内出荷幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。用途適用:食塩水全般への適用、ポンプ、塩化物への適用、熱交換器、原子力、脱塩、食品加工&医療機器・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質254SMO (EN 1.4547あるいは相当品)表面処理表面焼き入れ
ファントムライトFL-5050MC
弘進ゴム(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981足6日以内出荷とにかく軽い&蒸れにくい!。スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。用途軽作業、一般作業用形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA,ゴム標準質量(g/片足)280機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地足幅3E材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
ファントムライト FL-5050MC
弘進ゴム¥3,298税込¥3,6281足7日以内出荷ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足280gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
ホルダ C-ADUNR/L
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷型番DNMG150408最小加工径(Φmm)DMIN:140.00、DMIN_2:110.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)50.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27.00寸法DCONMS(mm)40.000寸法SSC4
ホルダ C-AVQNR/L
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷型番VNMG160408/YNMG160408寸法L2(mm)25.00最小加工径(Φmm)DMIN:145.00、DMIN_2:110.00給油方式With coolant hole寸法LF(mm)50.00寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)27.00寸法DCONMS(mm)40.000寸法SSC4