カテゴリ
- 切削工具(44)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 農業機械(10)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 測定用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター(23)
- ゼノア(12)
- ノルトロックジャパン(10)
- イスカル(5)
- タンガロイ(5)
- サンドビック(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- 京セラ(2)
- リオン(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- オープン工業(1)
- 弘進ゴム(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- NACHI(不二越)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 水本機械製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「nl27」の検索結果

ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)
ノルトロックジャパン(31件のレビュー)¥607税込¥6681組(2枚)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)
ノルトロックジャパン(17件のレビュー)¥24,197税込¥26,6171箱(25個)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(ステンレス)
ノルトロックジャパン(2件のレビュー)¥7,098~税込¥7,808~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
わんぱくクリッパー(シーラー)
SURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270Wシール時間(sec)0.3~2.0シール長さ(mm)200シール幅(mm)2.5接着部の温度(℃)約180本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61)シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ノルトロックワッシャー 幅広(ステンレス)
ノルトロックジャパン(3件のレビュー)¥106,068税込¥116,6751箱(25枚)当日出荷から10日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー
吊り下げ名札 リール式 ソフトヨコ名刺 2枚収納 1枚
オープン工業¥629税込¥6921枚当日出荷から4日以内出荷パッと開くだけ!ICカードの読み取りエラーを防ぐ。最長60cm伸縮します。180°しっかり開く。ポケットなどに挟めるクリップ付。防水チャック付。雨や水、ホコリからカードを守ります。紛失を防ぎます。材質ひも:再生樹脂、ケース:再生樹脂シート、補強部:再生樹脂寸法(mm)中紙:W90×H55寸法ひも:長さ約90cm、幅約10mm長さ(cm)リール糸:最長約60外寸(mm)ケース:W103×H92RoHS指令(10物質対応)対応ケース硬質カバー付 ソフトタイプ ヨコ名刺サイズひもタイプループクリップ リール式
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)
ノルトロックジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から5日以内出荷ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用
SIBATA(柴田科学)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品用途騒音計NL-27型接続用
ノルトロックワッシャー(幅広)(ステンレス254SMO)(小箱)
ノルトロックジャパン¥579,800税込¥637,7801箱(50個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロック254 SMOワッシャー
ノルトロックジャパン(1件のレビュー)¥147,306~税込¥162,037~1箱(25個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ファントムライト FL-5050MC
弘進ゴム¥3,298税込¥3,6281足7日以内出荷ランニングシューズをイメージしたスポーティーデザインの樹脂製先芯入りスニーカーです。 片足280gの超軽量設計、スマートな形状で足にフィットするオリジナルラストを採用。
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥44,980税込¥49,4781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
CAPTO ISOツールホルダー
ワルター¥45,980税込¥50,5781本翌々日出荷逃げ面、スクイ面の2方向からクーラントを供給します。 切りくず処理の改善、最適な冷却により工具寿命を延長します。 リジットクランプによりチップは重荒加工時にも動くことなく、ワーク寸法を厳密に維持します。用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材などに。
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781個翌々日出荷2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
ポリゴンテーパシャンク DTGN (外径加工)
京セラ¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷適合チップTNUA1604...・TNUG1604...・TNUM1604...コーナーR(mm)0.8切刃傾き角λ(°)-6横すくい角(°)-6
カムフィックス ホルダー C-DDJNR/L
イスカル¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型外径加工用ホルダーです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
TungCap
タンガロイ¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス ホルダー C-PDJNR/L-JHP
イスカル¥61,980税込¥68,1781本6日以内出荷から29日以内出荷高圧クーラント対応カムフィックス一体型ホルダーです。用途ネガ、55°菱形チップ用。RoHS指令(10物質対応)対応