同一キータイプの南京錠です。同じサイズの南京錠であれば1つのキーのみで管理ができます。ツル部左右に切り込みを入れて(ダブルロック※NO2220は除く)おりセキュリティ性を高めています。
用途同じキーで複数の南京錠を管理する場合
材質(吊)焼き入れ鉄
材質(本体)真鍮
付属品キー3個
種類同一キー
メーカー商品のスペアキーです。※鍵番号No.2200
用途鍵紛失時など
材質黄銅
タイプ錠前付帯部品
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥249
税込¥274
7日以内出荷
1.しなやかで薄く、手にフィットします。2.着脱容易な粉付きタイプ。
長さ(mm)230
厚さ(mm)0.09
RoHS指令(10物質対応)対応
食品衛生法非適合
仕様(付属キー本数)3
色シルバー
適合扉厚(mm)25~43
バックセット(mm)100
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
柔らかいポリエチレンスポンジパッド使用。
面ファスナーで簡単に装着できます。
用途拭き掃除・日曜大工・草むしり・果樹園・農作業
材質ポリエチレンスポンジパッド
質量(g)約52
種別ひざガード
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
抜群のフィット感と最適な圧迫力で関節を保護します。
材質綿レーヨン
長さ(cm)22
適合部位ひじ用
原材料のポリスチレン樹脂はリサイクル材を使用しております。独自のS字形状が被包装物の荷動きを少なくします。吸水性が少ない為高湿度環境においても優れた緩衝性能を発揮します。PS樹脂の為カビの発生、害獣に食べられる心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャストボルトタイプで細かい調整が可能です。M16アジャストボルトレベル調整です。コンベヤ用スタンドです。
ハンドルを 2 段階で引き上げることにより、 急な飛び出しをなくし、安全性を向上させたハンドルです。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質/処理本体・ハンドル・シャフト・ローターケース:ZDC/Cr、パッキン:エラストマー/黒色、取付板・角穴ワッシャー・平座金:SPCC/3価クロメート、十字穴付六角ボルト:S/3価クロメート、ローター:SUS/ZDC / 3価クロメート、キー:C3713/Ni、なべ小ねじ:S/3 価クロメート、カムストッパー:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0656
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
仕様WB125-62
図解NoNK23B G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.25、KC26B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.21、GKP252E キャブレタ,燃料タンク部品 エレメント_No.21、GKP251 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24、KC26BL-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、KC23M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BHT600DR エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.23、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.20、TK23 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.24、KC20A-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.21、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.20、GKB2200GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.24、MP2530E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エレメント_No.24など
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
少量(0.3mL~)のサンプルを直接滴下するだけで硝酸イオンを測定するコンパクトな硝酸イオンメータです。イオン電極法*により、信頼性の高いイオン測定が可能です。活用しやすいスタイルとワイドな測定範囲で、土壌、農作物のおいしさの管理など硝酸イオン測定のあらゆるシーンにフレキシブルに活用可能です。作物用の搾汁や土壌の調製など測定に必要なものをキット化した LAQUAtwin NO3-11C(作物用) LAQUAtwin NO3-11S(土壌用)と幅広く使用できるB-743(一般用)をラインアップ。
用途土壌・栽培管理・食品・農作物の生育管理など
測定原理イオン電極法
試料容量(mL)0.3以上
質量(g)約50(電池を除く)
使用温度範囲(℃)5~40
外形寸法(mm)164×29×20(突起部を除く)
電源コイン型リチウム電池3V(CR2032)2個
精度±10%(読み値に対して)
表示方式カスタム(モノクロ) デジタル液晶表示
分解能0~99ppm:1ppm100~990ppm:10ppm1000~9900ppm:100ppm
温度表示0~50℃/0.1℃
使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)
電池寿命(時間)連続使用約400(バックライトオフ設定時)
校正最大2点
主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能
主材質ABS樹脂
規格CJ8Y
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.12MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(0.84MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(1.13MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.88MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoAC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.54、GKB2400LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、IS235 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.63、GKB2600UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.50、GKB2400GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、GKB2400U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.61、ERS-201 付属品3 送水ポンプ-クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.44、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、AC23SAL エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ CJ8Y_No.48など
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
図解NoBC263M エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、MLB2200G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6、BC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ガスケット_No.6、MS5310D-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、JC261DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、MS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.6、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、JC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.6、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 ガスケット_No.6、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.6など
1セット(5個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーローバー
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
宛名用や物流コード印刷・表示に最適なラベルシールです。さまざまなプリンタで印刷できるスタンダードなタイプでしっかり貼り付けることができます。
用途宛名用や物流コード印刷・表示に最適なスタンダードなラベルシールです。 。適度な厚みがあり、インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機などさまざまなプリンタで印刷できます。 。しっかり貼り付けられる強粘着糊を使用しています。 。手書きも可能で、手軽に宛名ラベルを作成することができます。 。封筒の差出人ラベルやバーコード印刷などに適したサイズです。 。主要メーカーラベルと同じ各社共通面付タイプです。 。無料でダウンロードできるエレコムのラベル作成ソフト「らくちんプリント3.0」で、簡単にデザイン・印刷が可能です。 。「らくちんプリント3.0」を使って、表計算ソフトからの差し込み印刷も簡単です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●お探しNo.:T146●ラベル枚数:50シート(2200片)●一面サイズ:48.3mm×25.4mm
色ホワイト
サイズA4
用紙上質紙 マット プリンタ兼用タイプ
紙質上質紙/マット
紙厚(mm)0.2
坪量(g/m2)178
面付44面
適合プリンタインクジェット、レーザー、コピー機
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
規格M8ヒダリ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(0.21MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.22MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.93MB)
図解NoKC230RSG 本体部品_No.16、KC23RXL 本体部品_No.16、MB228EG 本体部品_No.20、JC20S 本体部品_No.15、KC23RXG 本体部品_No.19、BC233SN 本体部品_No.14、GKB2200UT 本体部品_No.16、KC23M 本体部品_No.15、MB228G 本体部品_No.20、MB228EU-DX 本体部品_No.17、GKB2202L 本体部品_No.18、BCW233SH-1 本体部品_No.33、GKB2203U 本体部品_No.16、BCL20S 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.14、GKB2200G 本体部品_No.20、BK23AL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20MA 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.15、GKB2202EU 本体部品_No.16、KC23CSL 本体部品_No.15、BK236SL 本体部品 サラバネザガネツキナット_No.17、GKB2202G 本体部品_No.20など
1セット(5個)
¥489
税込¥538
当日出荷
部品名称ダンパースプリング
図解NoGKB2201L エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC233S エンジン リコイルスタータ部品_No.5、GKB2200G エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JC233DX エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BC234SN リコイルスタータ部品 ダンパースプリング_No.5、GKB2403L エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB227VL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MBC225U エンジン リコイルスタータ部品_No.5、JC264DX リコイルスタータ部品_No.5、BC203SN エンジン リコイルスタータ部品_No.5、BCW233SH エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB248L エンジン リコイルスタータ部品_No.5、MB278L エンジン リコイルスタータ部品_No.5、AC23SB エンジン(リコイルスタータ)部品 ダンパースプリング_No.5、MB279SL リコイルスタータ部品_No.5、MB247VL エンジン リコイルスタータ部品_No.5、NKS24L エンジン リコイルスタータ部品_No.5など
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格クロ
部品名称フアスナ
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.38MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.76MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.73MB)
図解NoLS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16、KS2020 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB110LI 本体部品_No.40、GSB150LI 薬剤タンク部品 フアスナ_No.19、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.41、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.35、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MSB100LI-L 本体部品_No.35、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(1MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.77MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.66MB) 展開図22(0.66MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.66MB) 展開図28(0.66MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.07MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.89MB) 展開図47(1.32MB) 展開図48(1.33MB) 展開図49(0.81MB)
図解NoMS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MK058T-20 薬剤タンク部品_No.3、MS030SP 薬剤タンク部品_No.6、MK058-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-20JA 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS039D-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058T-25 薬剤タンク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.7、MS2200B-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS058R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.3、MS048SP-20 薬剤タンク部品_No.3、SD058SP-25 薬剤タンク部品 キャップクミタテ_No.3、MS5901D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2、MS059D-25 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.2など
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様2-M6(18)X22L
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.69MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.68MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.86MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.81MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(1.25MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(0.78MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.74MB)
図解NoMBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS305SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MS059-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.12、MBS235SP 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、GKBS2600 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS264SN 本体 背負枠部品_No.6、BCS260RS-1 本体 背負枠部品_No.6、MS030SP 本体部品_No.3、MBS305R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、MBS306 本体 ハンドル、背負枠部品_No.6、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、BCS250H-1 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS268 エンジン ハンドル、背負枠部品_No.6、JCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MBS369 本体 ハンドル、背負枠部品_No.16、MSB2200RLI 本体部品_No.4、MS043 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.7、MBS261ES-PL2 本体 フューエルタンク、背負枠部品_No.24など
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
規格WB95-614
部品名称ダイヤフラム
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.82MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.82MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)
図解NoGKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ダイヤフラム_No.6、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.6、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.4、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.6、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6など
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
受電設備用扉ハンドルの鍵と互換性があります。
1本の鍵で施錠・解錠が可能。
メンテナンス時における作業能率の向上が図れます。
市販品鍵番号No.200との互換性もあります。
用途受電設備・自家用電気工作物等の防護フェンス・1号柱パス・リレーボックス・キュービクル防護用フェンス・分電盤等
材質BSBM、ZDC/SUS、C3713
部品名称本体、シャックル、シリンダー、キー
表面処理3価クロメート、Ni
キー番号No.2200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格226958ノホキヨウタイプ
部品名称ハモノボスB
関連資料展開図1(0.22MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.72MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1.03MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.81MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.79MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.81MB)
図解NoMB229G 本体部品_No.19、GKB2200U 本体部品_No.13、MB228EG 本体部品_No.19、MB229L 本体部品_No.17、MB228EL 本体部品_No.17、GKB2203L 本体部品_No.17、MB227VUT 本体部品_No.16、MBC225U 本体部品_No.13、GKB2202L 本体部品_No.17、MBC225L 本体部品_No.17、GKB2202EU 本体部品_No.15、GKB2201EG 本体部品_No.19、GKB2201EU 本体部品_No.15、MB228EU-DX 本体部品_No.16、MLBS2200 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、MB228VU 本体部品_No.16、GKB2202G 本体部品_No.19、MB227VG 本体部品_No.19、MB227VL 本体部品_No.17、GKB2201L 本体部品_No.17、GKB2200L 本体部品_No.17、MB228VL 本体部品_No.17、MLB2200U 本体部品_No.15、MB227VU 本体部品_No.13、MB227VLT 本体部品_No.17、MB228G 本体部品_No.19、MB228L 本体部品_No.17、GKB2203G 本体部品_No.19、GKB2201G 本体部品_No.19、GKB2200GT 本体部品_No.19、GKB2200G 本体部品_No.19、MB228VG 本体部品_No.19、GKB2200LT 本体部品_No.17、GKB2201U 本体部品_No.15、MB229U 本体部品_No.16、MLB2200G 本体部品_No.19、MB228U 本体部品_No.16、GKB2203U 本体部品_No.15、MLB2200L 本体部品_No.17、GKBS2202 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.12、GKB2202U 本体部品_No.15、MBC225G 本体部品_No.19、GKB2202EL 本体部品_No.17、GKB2202EG 本体部品_No.19、MB227MKM 本体部品_No.15、GKB2201EL 本体部品_No.17、MB227VGT 本体部品_No.19、GKB2200UT 本体部品_No.15
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
仕様クロ
図解NoJCS264DX 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、DB-S320-3C 本体部品_No.34、BCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、MBS267VT 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS2330 本体部品_No.25、DB-S260-2C 本体部品_No.27、MKF-A415 ホンタイ,ハンドル,シャリン部品_No.54、MBS26GEX-125 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21、MLBS2200 本体 ハンドル、背負枠部品_No.20、BCS303RS 本体 背負枠部品_No.18、LBCS264S 本体 ハンドル、背負枠部品_No.15、BCS263SN 本体 背負枠部品_No.18、MBS2402-1KT 本体部品_No.27、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.24、MBS235R 本体 ハンドル、背負枠部品_No.14、MBS2402 本体部品_No.25、GKBS2602 本体 ハンドル、背負枠部品_No.13、MBS3230F 本体部品_No.25、MBS278 本体 ハンドル、背負枠部品_No.21など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
備考37フクム
規格GKB2200-2600/アカ
部品名称ジヨウメンカバークミタテ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.21MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.22MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.72MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.73MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.92MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.71MB) 展開図42(0.73MB) 展開図43(0.74MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoGKB2402U 本体部品_No.29、GKB2203U 本体部品_No.27、GKB2202U 本体部品_No.27、GKB2403G 本体部品_No.28、GKB2703L 本体部品_No.30、GKB2200LT 本体部品_No.27、GKB2402EL 本体部品_No.29、GKB2310EL 本体部品_No.29、GKB2611EL 本体部品_No.30、GKB2401EG 本体部品_No.29、GKB2601L 本体部品_No.30、GKB2203L 本体部品_No.27、GKB2400G 本体部品_No.23、GKB2600U 本体部品_No.35、MLB2200L 本体部品_No.26、GKB2702U 本体部品_No.30、GKB2400U 本体部品_No.35、GKB2601U 本体部品_No.30、GKB2310EU 本体部品_No.29、GKB2401EU 本体部品_No.29、GKB2202EG 本体部品_No.26、GKB2402L 本体部品_No.29、GKB2400LT 本体部品_No.29、GKB2201EL 本体部品_No.27など
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様5、6フクム
規格ブルー
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(0.73MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.77MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(1.1MB) 展開図20(0.66MB) 展開図21(1.09MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.44MB) 展開図24(0.73MB) 展開図25(0.66MB) 展開図26(0.66MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.93MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.66MB) 展開図32(0.66MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.74MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.07MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.03MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(0.89MB)
図解NoMS059-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.4、MK030SP 薬剤タンク部品_No.3、MS5900D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS052 本体部品_No.13、JSM-25 薬剤タンク部品_No.5、MS043 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS058-20 薬剤タンク部品_No.4、MS5901D-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、SD048SP-20 薬剤タンク部品 ヤクザイタンクフタクミタテ_No.4、MK058T-25 薬剤タンク部品_No.4、MS043D-20 -A 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MK058-20 薬剤タンク部品_No.4、MS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.3、MS048R-20 薬剤タンク部品_No.4、MK035SP 薬剤タンク部品_No.3、MK048-20 薬剤タンク部品_No.4、MS052 本体部品_No.13A、MS035SP 薬剤タンク部品_No.3など
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
規格7.5X1200アオ(コウアツ
部品名称ホースマトメ
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.02MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.68MB) 展開図15(0.69MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.73MB) 展開図21(0.73MB) 展開図22(0.56MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.88MB) 展開図29(0.68MB)
図解NoMS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS5901D-25 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS053D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、SD035SP 付属品部品 ホースマトメ_No.1、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MS043D-20 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.2、MK035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1、SD35T-1 付属品,希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS251S 付属品部品 ホースマトメ_No.1、GS15E 付属品 希望付属品部品 ホースマトメ_No.1、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MS5300D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.2、MK035SP 付属品部品_No.1、MK035T-1 付属品,希望付属品部品_No.1、MS035D-1 付属品,希望付属品部品_No.1など
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
仕様MP#0(40G)
関連資料展開図1(0.53MB) 展開図2(0.57MB) 展開図3(0.55MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.53MB) 展開図7(0.54MB) 展開図8(0.5MB) 展開図9(0.5MB) 展開図10(0.57MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.5MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.53MB) 展開図15(0.5MB) 展開図16(0.5MB) 展開図17(0.52MB) 展開図18(0.53MB) 展開図19(0.53MB) 展開図20(0.61MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.75MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.52MB) 展開図35(0.5MB) 展開図36(0.55MB) 展開図37(0.56MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.53MB) 展開図42(0.53MB) 展開図43(0.54MB) 展開図44(0.54MB) 展開図45(0.54MB) 展開図46(0.54MB) 展開図47(0.5MB) 展開図48(0.56MB) 展開図49(0.55MB) 展開図50(0.5MB)
図解NoMBS247V 付属品部品_No.8、MBS26GEX-125 付属品部品_No.8、MBS2630F 付属品部品_No.9、MBS267V 付属品部品_No.8、BCS263SN 付属品部品_No.8、GKBS2702 付属品部品_No.8、BCS254H 付属品部品_No.8、DB-S260 01 付属品部品_No.6、MBS320-1 付属品部品_No.6、DB-S242 付属品部品_No.3、BCS32BIG-M 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、JCS260DX-1 付属品部品_No.8、MBS268 付属品部品_No.8、BCS303RS 付属品部品_No.8、MBS2330 付属品部品_No.10、ADS26AS 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS2402-1 付属品部品_No.7、MBS320-2C 付属品部品_No.6、BCS23CSN 付属品部品 バンノウグリース 100G 0#_No.7、MBS200-2C 付属品部品_No.6、MLBS2200 付属品部品_No.8、MBS3000 付属品部品_No.10など
1個
¥769
税込¥846
7日以内出荷
仕様24シングウアナツキ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.79MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.61MB) 展開図20(0.8MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.79MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.79MB) 展開図37(0.76MB) 展開図38(0.84MB) 展開図39(0.75MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(0.86MB) 展開図45(0.84MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.72MB) 展開図49(0.88MB) 展開図50(0.85MB)
図解NoJC234DXL 本体部品_No.12、BC233SG 本体部品_No.4、JCS264DX 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ホンタイニギリB_No.15、DB233D L 本体部品_No.12、MB2303ML チップソー 本体部品_No.12、KC26BL-1 本体部品_No.4、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ホンタイニギリB_No.11、NKS24L 本体部品_No.4、KC23RXL 本体部品_No.4、MB2603MG 本体部品_No.15、GKB2200LT 本体部品_No.4、BK23AL 本体部品 ホンタイニギリB_No.4、GKB2201G 本体部品_No.4、GKB2601L 本体部品_No.4、MB200-1L 本体部品_No.13、MB235SPG 本体部品_No.12、MB2610G 本体部品_No.15、NK23B L 本体部品_No.11、OS23KL 本体部品_No.10、BCS303RS 本体部品_No.18など
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
規格26フクム
部品名称タンクキヤツプブクミタテ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.89MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.82MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.9MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(0.81MB) 展開図46(0.81MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoBC263SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 タンクキャップブクミタテ_No.25A、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2702L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、MKF-A415-1 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.35、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2700U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、BC233SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、GKB2203U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.34、BCS264SN エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、BC200T エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.25、MLB2200U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.25、MB228L エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
UL1676c-UL(CAS-C22.2No.1-M94)(認定番号E159326)(RKのみ)AEC-Q200準拠.金属皮膜抵抗器MFS1/4Cシリーズ0.25W1%(1/8Wタイプ).KOAのMFシリーズ金属皮膜固定抵抗器は、アキシャル終端を備えた精密抵抗器です。このシリーズでは、さまざまな抵抗値の製品が用意されています。鉛フリー終端のMFスルーホール抵抗器は、汎用用途に最適で、自動装着機にも適しています。この半精度スルーホール抵抗器の使用温度範囲は-55℃→+155℃です。MFS型は、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。
定格電力(W)0.25
抵抗100kΩ
許容差±1%
温度係数±50ppm/℃
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
テクノロジー金属皮膜
1袋(20個)
¥500
税込¥550
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ