こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
121℃、20分でのオートクレーブ(高圧蒸気滅菌)が可能。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付オーバーグラスタイプ。
仕様121℃20分でのオートクレーブ減菌が可能
機能上ひさしサイド付、めがね併用可
形状一眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)、クッションバー/シリコン
トラスコ品番470-3758
質量(g)43
タイプメガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
アズワン品番1-8130-01
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サイズ(mm)310×360
1袋(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
刃物用ステンレス鋼総焼入加工ですので、頑強、研ぎ直し使用可能です。
用途ペンキハガシ、サビオトシ、ガムハガシ等の作業に。
材質(柄部)強化PP
材質(刃)総焼入ステンレススチール製(HRC52°)
形状ホースジョイント
ふきんやまな板、食器を漂白・除菌・除臭効果があります。贈って喜ばれ、貰って嬉しい贈答用商品です。
用途台所用品の漂白・除菌・除臭に。贈答用、ノベルティ向けに。
1箱(600mL×240個)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
オフィスワークをサポートする快適サンダル。牛皮に迫るハイレベルな人工皮革を採用。衝撃吸収材とアーチクッションを採用し、長時間の勤務でも足裏の疲れにくい加工を施しています。
仕様●素材:人工皮革・合成ゴム●色:黒●重量:約360g(23.0cm両足)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格寿命(時間)20
絶縁抵抗(MΩ)100以上
音量(dB)95
耐電圧(V/min)1500
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ねじサイズ = M3 →M12。タイプ = ハンドタップ及びドリルセット。ねじ規格 = メートル。ねじ方向 = ライトハンド。シャンク標準 = DIN。ハンド / マシンタップ = ハンドタップ。シャンクタイプ = プレーン。。RS Pro HSS ハンドタップ / ドリル. RS PRO の包括的なスチールタップセットは、業務用途に最適です。HSS (高速度鋼)製で、このセットには、ドリルビットだけでなく、ボトムタップ、セカンドタップ、テーパータップが含まれています。このキットは、スルーホールを手作業でタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。 高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利な金属製キャリングスズに収納されています。 スズ缶の包括的な整理ケースでは、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管することができます。 特長と利点 Durable な高速鋼構造 ドリル加工とタップ加工の両方に適しています プロフェッショナル用途に適した総合的なメトリックダイセット 内部オーガナイザ付きの頑丈な金属製ケースに入っています セットの内容 21 ピース : HSS DIN32 タップ ( テーパータップ、セカンドタップ、ボトムタップ、 M3 タップ、 M4 タップ、 M5 タップ、 M6 タップ、 M8 、 M10 タップ、 M12 タップ 7 ピース: HSS DIN338 ドリル: 2.5 、 3.3 、 4.2 、 5.0 、 6.8 、 8.5 、 10.2 mm 調整可能タップレンチ 1 本 No 1 このキットは、貫通穴を手でタップする場合に使用できます 材質:高速度鋼 タップの公差等級: 6H 用途 タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。次のような用途で広く使用されています。 建設 DIY 配管 作業場 改装 タップレンチは付属していますか. はい、このセットにはタップレンチが付属します。 セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。これにより、損傷を最小限に抑えてきれいなねじが完成します。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥609
税込¥670
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ