9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で履きやすい。エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。
足幅4E 形状ローカット 材質(アッパー)人工皮革(エナメル) 材質(ソール)ラバー 標準質量(g/片足)400(26.0cm) 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様穴あき4行単品 全長(mm)235 種類刷毛 材質(毛)ワイヤー 主な用途建築用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
209 税込230
翌々日出荷


様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷

リビーステムウェアPiceno ピセノシリーズ
容量(mL)400 品名・タイプワイングラス 直径×口径×高さ(mm)79×52×237
1箱(4個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷


NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
万能モデル。スチールリニアガイド- 卓越したガイド構造。・スチール/スチールガイドは恒久的な精度、高剛性、最大3000万サイクルまでのメンテナンスフリーの長寿命です。・この特性によりお客様の機械の生産性と信頼性が向上します。封止と耐腐食性-ユニバーサルクランプ。・ほぼすべての周囲環境に適合し、IP67まで密閉したガイドとすぐれた耐腐食性により、グリッパを普遍的に使用できます。・これにより使用するグリッパの種類を削減でき、それに関連する保管費用およびプロセス費用を低減します。アルミニウムリニアガイド-もう1つの選択肢。・スチール/アルミニウムガイドのバージョンは業界標準であるTスロットガイドよりも性能的にすぐれ、噛み合わせガイドとも同等です。
1個
176,999 税込194,699
6日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。
使用温度範囲(℃)5~50 電圧(V)24 制御IO-Link 対応内蔵バルブ、内蔵センサー 保護等級IP64 RoHS指令(10物質対応)対応 公称圧力(bar)6
1個
419,800 税込461,780
26日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK グリッパ
インテリジェント機能。IO-Linkテクノロジーと組み合わせた空気圧駆動。最大50%のサイクルタイム短縮と最大90%のエア削減。エアホース1本とIO-Linkケーブルによる接続。バルブ内蔵、センサ、ステータス表示、空気圧と温度監視。任意の把持力に対して +/-0.05mm交差範囲で部品検出。32種類のワークに対してパラメータ登録可能。IP64適合。最大3000万サイクルまでメンテナンスフリー 。
1個
470,999 税込518,099
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)