材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
こんなお得な商品も!

ロックナット 黄銅製
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
材質黄銅
形状ロックナット
パック単位の小口販売です。並目。インチサイズ
材質/仕上鉄/ユニクローム
規格1種
ねじの種類ナット
表面処理ユニクローム
ねじ山種類ウィット
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理ユニクロ
ねじ山種類UNF
耐密性を必要としない機械的接続時の利用に適しています。
用途パネルや壁などを固定する際のゆるみ止めに
材質黄銅
形状ロックナット
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類UNF
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
材質ステンレス
ねじの種類ナット
ねじ山種類UNF
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質JIS H3250 C3604[カドミウム(Cd)75ppm以下保証材]快削黄銅棒
RoHS指令(10物質対応)対応
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2・50
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
通り穴用。中タップ(喰付5P)。
材質HSS(ハイス)
サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
質量(g)総質量:514
ピッチ喰い付き:5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
種別全ねじ
頭部形状六角
エスコ品番EA949LC-52A
ねじの呼びNo10×3/8
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
ユニファイねじゲージはアメリカのANSI/ASME規格によるインチ基準のねじゲージです。この規格はボルト、ナットなどで使用される多種多様なファスナーの為の主要な標準です。
ねじの種類UNF
適合規格ANSI B1.2
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
通り穴・止まり穴両用。中タップ(喰付2.5P)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
サイズUNC:No.6×32・No.10×24・1/4”×20・5/16”×18・3/8”×16・1/2”×13・5/8”×11 UNF:No.6×40・No.10×32・1/4”×28・5/16”×24・3/8”×24・1/2”×20・5/8”×18(各サイズ(UNC・UNF)1本入)
質量(g)総質量:514
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
1セット
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
(エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
材質HSS(ハイス)
サイズNO.6UNF40・NO.10UNF32・1/4UNF28・5/16UNF24・3/8UNF24・1/2UNF20・5/8UNF18
質量(g)総質量:290
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
先端角(°)118
先端径(mm)2.9・4.1・5.4・6.9・8.4・11.4・14.5
1セット
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
規格A-1/4-28UNF
部品名称グリスニツプル A1/428UNF
関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.65MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.65MB) 展開図11(1.19MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.8MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.21MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.16MB)
図解NoMJI-1000 噴射装置(リンクアーム プレート)部品_No.8、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-1 (14M 第1段ブーム)部品_No.2、BSM-820SLT-C2 ブーム取付台部品_No.35、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.33、CGM-610NR ホース巻取機部品_No.41、BSM-820L センタブーム部品_No.8、MJI-1000 フレーム部品_No.13、CBM-520BA 撹拌部品_No.21、BSM-1020L センタブーム部品_No.8、BSM-1240SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-840SLT-C2 ターンブーム部品_No.28、BSM-1040SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、BSM-830SLT-C2 第1段ブーム部品_No.4、CGD-610NR 薬液配管部品_No.21、BSM-1220L-D センタブーム部品_No.9、BSM-1020L-1 右ブーム部品_No.6、BSD-5000L-1 フレーム部品_No.31、CBM-520SLT 攪拌部品_No.21など
1個
¥419
税込¥461
7日以内出荷
六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
関連資料(0.1MB)
ねじ山種類ユニファイ規格
総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化
各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約
再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
寸法L1(mm)100
材質/仕上ステンレス
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様vap
材質HSS-E
精度2B
RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。
細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。
ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。
用途1.軸に回転体を固定する
2.シャフトを母材に固定する
3.二つの部材を出っ張りなく固定する。
このような用途で使用します。
先端形状くぼみ先
穴の形状六角穴
ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。
ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。
このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。
ねじの種類UNF
精度2B
食付4.5P
材質SCM435
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ