10,563件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。 専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。 希釈専用シンナーです。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面 タイプ油性 仕様ツヤ消 耐熱温度(℃)300 主な用途工場 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐熱 危険物の性状非水溶性
1缶(200g)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(5枚)
339 税込373
当日出荷

1個
479 税込527
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
439 税込483
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電気特性・耐熱性・耐久性・耐薬品性にすぐれたテープで自己融着性を持ち、巻き付けた後、約5分で融着。 セパレーターをはがしてご使用ください。 抜群の密着性!
用途ケーブル端末の電気絶縁に。 機械、工具の絶縁被覆に。 水道管などの配管補修に。 質量(g)110 伸度(%)530 引張強度(N/10mm)16 セパレータあり RoHS指令(10物質対応)対応 特性電気特性、耐熱性、耐久性、耐薬品性
1巻ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販されているバルーンカテーテル用の接続管です。透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。EOG滅菌済み、個包装です
材質PP樹脂製 寸法(mm)先端の太さ6(8)×長さ59.5 アズワン品番65-8735-60
1袋(10個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

アソート(グリーン、レッド、ブルー 各10個)
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1セット(100個)
739 税込813
7日以内出荷

1枚(10枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1個
549 税込604
当日出荷

青山硝子徳利 No.11
容量(mL)180 最大径×高さH(Φmm×mm)65×127 TKG品番9-2282-0101 TKG品番(2017)6-2068-0101
1箱(6個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

玄関や洋室などの出入口のドアロックを取付けるための専用キリ
用途木材の鍵錠、ドアノブ取付け用の穴あけ 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPR-5ES・チャンピオン/ON12Y・デンソー(ND)/W16EPR-U
1個
719 税込791
翌々日出荷

ドイツ製のハードラバー(硬質ゴム)でできているハンドメイドコームです。櫛通りがよく、適度な重みと厚みがあるので丈夫です。
全長(mm)176 材質ハードラバー
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

グリーンクロス工事用黒板 No.11
工事用黒板になります。 軽量で扱いやすいタイプになります。
用途作業工程、完了時の撮影用黒板に 仕様グリーンクロス工事用黒板No.11 トラスコ品番127-2340 材質 幅(mm)600 質量(kg)1 高さ(mm)450
1枚
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1組
3,298 税込3,628
当日出荷

しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております/しなやかでしわになりにくく変形しにくいラシャ製
材質ウール・ポリエステル黒/ウール・ポリエステル 寸法(mm)280×380×1 質量(g)50
1枚
549 税込604
翌々日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


Clover(クロバー)とじ針 No.11(太番手用)
針先が丸く糸割れしません。 毛糸に合わせた針選びが、仕上がりに差をつけます。あみもの始末や毛糸刺しゅうに。
長さ(mm)65.0 太さ(mm)2.10
1パック(3本)
389 税込428
当日出荷

ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)197 材質ポリアセタール樹脂 耐熱温度(℃)100 幅(mm)85
1個
309 税込340
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番450-7541 適合本体P-2 質量(g)21 1台あたりに必要な個数1
1個
59 税込65
当日出荷

トラスコ品番450-7398 適合本体P-1 質量(g)21 1台あたりに必要な個数1
1個
68 税込75
当日出荷

太さ約1.6m/m ゆで時間9分前後 シンプルなトマトソースによく合います。
1箱(500g×24個)
16,980 税込18,338
3日以内出荷

アームセット。
適合プーラー品番:11-0・11-1・11-2・30-3 質量(kg)6.46 入組点数3 アーム長さ(mm)300
1セット(3本)
95,980 税込105,578
3日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ノーブランドヒツナタの柄 No.11
用途柄の交換用 幅(mm)25 高さ(mm)455 質量(g)260 奥行(mm)40
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷



1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)