エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
材質真鍮
形状T型ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
家庭や工場などで加熱される箇所に、手軽に塗装できるカラーの汎用タイプの耐熱塗料です。
耐熱温度を300℃~600℃まで各温度ごとにご用意しております。
専用下塗を使用することでいっそう耐食性が向上します。
用途室内加熱機器・設備外面、プラント外面、焼却炉外面
色グレー
特性耐熱
仕様ツヤ消
耐熱温度(℃)300
主な用途工場
危険等級Ⅲ
使用場所屋内
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質ステンレス
形状ステンレスホース継手
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質真鍮
形状ホース継手
材質ステンレス(SUS420-J2)
仕様SCISSORS
全長(mm)115
アズワン品番2-539-11
1本
¥5,150
税込¥5,665
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.03mm
モノタロウ
¥81~
税込¥89~
LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。
あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)260×380×0.03
1セット(100個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
容量(mL)170
最大径×高さH(Φmm×mm)71×120
TKG品番9-2282-0301
TKG品番(2017)6-2068-0301
1箱(6個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
材質SUS420-J2
全長(mm)115
アズワン品番2-539-21
1個
¥6,350
税込¥6,985
翌々日出荷
交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。
適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U
適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番12AAM589
1個
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Altera社から新世代エントリー向けFPGA”MAX 10”が登場.最大の特徴は,FPGAとして必要なコンフィグレーション・メモリをデバイスに内蔵している点.本シリーズには何品種かあるが,低コスト・システムの実現に不可欠な要素を備える.さらに,同社製デバイスとして初めてA-Dコンバータも内蔵.本特集では各種活用事例について詳しく紹介. 目次 特集 入門もホビーもピッタリ!ワンチップFPGA=MAX10 プロローグ みんな!MAX10を使おう!! 第1章 MAX 10+BLEモジュールでスマホ制御ラジコンを作る! Appendix 1 20ピン&40ピンDIPサイズMAX 10ボード2品種紹介 第2章 MAX 10+カメラ・モジュールで動き成分をディスプレイ表示 第3章 トランジスタ技術増刊号付属MAX 10基板でHDMI&オーディオ出力! Appendix 2 DE0拡張ボードを使ってMAX 10をEthernetに接続する! 第4章 純正MAX 10評価キット+Arduinoシールドで試す初めてのMAX 10 第5章 MAX 10の特徴と使用する開発ツール 高位合成関連 Vivado HLxの各エディションとHLS(THigh Level Synthesis)の特徴 最新技術 Cyclone V SoCとZynqのAXIバスの共通点と相違点,その性能を比較する Cyclone V SoC&Zynq共通システムで割り込み制御を試す! 入門評価ボードZYBOでHDMI(DVI)画像入出力を学ぶ FPGAで高速シリアル通信 ~SERDESを使ってみる~ 基礎解説 USBコミュニケーション・デバイス・クラス対応のUSBターゲット機器の製作
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数144
著者名FPGAマガジン編集部
初版年月2016/05
1冊
¥2,200
税込¥2,420
11日以内出荷
薄鎌用柄。
用途交換部品
付属品釘×2
材質木
幅(mm)30
高さ(mm)365
質量(g)80
奥行(mm)25
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に
トラスコ品番805-3020
材質鉄
質量(g)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端サイズNo.2
種類段付
先端形状プラス(+)
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
適合本体HPE250
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD
片貼袋(L字型開口)ですので商品が入れ易くなっています
片面は透明フィルムの為ディスプレイ効果を高めます
持ちやすく手を汚さずに食べられます
材質表:静防PET・LD 裏:純白紙・LD
寸法(mm)130×130
1枚(100枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
ソフト・ハードタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)198
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
幅(mm)85
シート厚さ(mm)0.5以上
色アイボリー
形状キャップ
トラスコ品番850-8215
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
セット内容No.13ゴムリング×1個
適合品番NBRA3
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3008
材質鉄
質量(g)102
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
質量(g)60
精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)1500以下
色アイボリー
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8145
材質高密度ポリエチレン
1個
¥568
税込¥625
翌々日出荷
ピンホール強度・摩擦ピンホール強度にも優れています。-40度から85度30分のボイル殺菌まで対応。
袋の外側にシールやラベルを貼りつける際は、素材にくっつきにくい場合がございます。一度お試し下さい。
脱酸素剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
シールをする際は業務用シーラーをお勧めします。家庭用シーラーだとシールした部分が剥がれる恐れがあります。
シーラーによっては温度調節により、シール部分が剥がれる恐れがございますのでサンプル使用をお勧めします。
材質バリアONy15//L-LDPE60
寸法(mm)200×280
1枚(100枚)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ