ソフトタイプビュープロコームは色によりタイプ分けされています。
全長(mm)188
材質ポリアセタール樹脂
耐熱温度(℃)100
ハードタイプ(ガラス繊維入)
全長(mm)188
材質ポリアセタール樹脂
色グレー
耐熱温度(℃)100
1本
¥499
税込¥549
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ポリエチレン袋 厚さ0.04mm
モノタロウ
¥91~
税込¥100~
LDPE(高圧ポリエチレン)最も一般的に利用されるプラスチックフィルム。手触りが柔らかく、しなやかな素材。
用途小分け包装・梱包資材に。
色透明
種類ポリ袋
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリンクの提供にかかせないストロー。お得な包装なしタイプです。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)170
直径(Φmm)6
外装なし
入数(個)500
商品タイプストレートストロー
抵抗値約0.256Ω/m
直径(mm)約2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量皿の代用や資料を乾燥させるための容器として適しています。
カッター不要。特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適。梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプテープのみ
伸度(%)843
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)6.9
引張強度(N/10mm)22
テープタイプ手で切れる
組織サンプルの固定~薄切までの過程すべてに使用できる蓋付カセットです。包埋後のサンプル保存にも使用できます。 メガタイプは8~9mmの厚いサンプルの包埋用です。
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
接点材質銀接点
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
電気的寿命(万回)20以上
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)20以上
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
M5 ストレートスタイラス、ツァイスパーツ No;000000-1120-407 に相当。
長さ(mm)32
寸法(mm)DG/D:11、DK:0.6、DS1:0.4、ML1:4.6
寸法L(mm)32
ねじ径オス側:M5
材質(ステム)超硬
ボール径(Φmm)0.6
寸法ML(mm)12
先端材質ルビー
寸法DS(mm)1
1本
¥50,980
税込¥56,078
45日以内出荷
No.3524-3-4L: No.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
コードNo.2594-4LC-150:コードNo.4070 クデルナーダニッシュ濃縮装置 部品
L1110
J218/9
芯先の「ぷにっ」とした弾力が楽しいカラーマーカーの6色セットです。ドット芯は、最大径約5mmから最小径約1mmのドットを描くことができるだけでなく、その弾力を生かしてしずく型を描くこともできます。また、水性顔料インキなので、他の色と重ねて描いても色がにじみにくいです。イラスト・レタリング・塗り絵・点描画など、さまざまな作品にお使いいただけます。
用途キャップ式水性マーカー
タイプシングル/キャップ式
色数6色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(1本)13×13×153
質量(g)(1本)9
インク水性顔料
種別芯:ドット
材質(ペン)PP・PA/(ケース)PP/(台紙)紙
最大径(Φmm)約5
最小径(Φmm)約1
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカーフィアット
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
低粘度用
用途プライマー、ディスパージョン、耐火・防食、エアレスフィラーまで
部品名称カクノズル
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(1.04MB)
図解NoMI-407 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.7、MI-A401 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.13、MI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.52、MI-407 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.24、MI-807 フレーム(マエ)部品_No.20、MI-207 フゾクヒン,ニゾウ,オプション部品_No.7
1個
¥1,958
税込¥2,154
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ