28,786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO3
エコ商品
トラスコ品番227-0088 全長(mm)205 溝長(mm)140 シャンク径(mm)5.41 刃径(mm)5.41 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ16D
1本
3,298 税込3,628
9日以内出荷

タイテックスHSS センタードリル DIN332A ΦNO3
エコ商品
トラスコ品番226-7224 RoHS指令(10物質対応)対応 錐径(Φmm)2.778
1本
1,598 税込1,758
9日以内出荷


LDPE(高圧ポリエチレン)製ポリエチレン袋。LDPEポリエチレン袋の中でも最も一般的で汎用性の高いポリ袋です。手触りがやわらかくしなやかな素材。 あらゆる包装や保存、収納や分類など用途は様々。
透明 種類ポリ袋 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

PXSJ-216イオンメーターは、溶液中のイオン濃度を測定するために使用される従来の実験用電気化学分析機器です。 ベンチトップ硝酸イオンメーター 異なる国に対応するための電源(110V-240V) GLP準拠、データはUSB経由でPCまたはプリンターに転送できます 自動保持機能が測定エンドポイントを検知してロックします PH / PpX値、イオン懸念、mV値、温度値を表示するには(DIN、NIST、GB)、自動温度補償を含む選択可能なPHバッファグループ 自動バッファ認識による1-5ポイントのキャリブレーション
仕様測定レベル:0.001レベル、サイズ | 重量:290x200x70mm | 1kg、標準電極:pF-2-01フッ素電極・232-01基準電極、標準電極整合測定範囲:10-1-10-6 モル/L 測定範囲pH/pX 0.000-14.000pH/pX | mV -1800-1800mV | イオン濃度 0-19990・単位 ug/L・mg/L・g/L・mol/L・mmol/L | 温度 -5.0-105.0度C 電源DCユニバーサル電源(9VDC・500mA・内部正および外部負) 精度pH/pX ±0.005pH/pX | mV ±0.03%FS | イオン濃度 ±0.5% | 温度 ±0.3度C 解像度pH/pX 0.001pX | mV 0.1mV | 濃度 4つの重要な数字(科学的表記で示される) | 温度 0.1度C
1台
159,800 税込175,780
10日以内出荷

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

差込角(mm)6.35 サイズ[[(+)]]No.3 トラスコ品番774-6156 全長(mm)25 質量(g)11 先端形状+
1個
249 税込274
当日出荷

1台
7,398 税込8,138
4日以内出荷


液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス 透明 材質(キャップ)PP(PPハイシート付き) パッキン付き 耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
1箱(55本)ほか
6,435 税込7,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(グリップ)エラストマー樹脂 エスコ品番EA557DE-3 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1パック(20枚)
1,698 税込1,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷



1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷


1個
83,980 税込92,378
5日以内出荷


1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
119 税込131
翌々日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA560WE-3 種類電工ドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

BIGM(丸山製作所)ワイヤハーネスNO3
部品名称ワイヤハーネスNO3 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(0.74MB) 図解NoNCD-10ST-1 配線部品_No.12、SSA-α1000 配線部品_No.4、SSA-α1010 配線部品_No.3
1個
189 税込208
7日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷


1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ワイヤーハーネスNO3
規格P01403A-0003 部品名称ワイヤーハーネスNO3 関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.21MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.32MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(1.21MB) 図解NoBSM-840SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.21、BSM-840SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1240SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSM-820SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-1540SLT-C2-1 コンビネーションランプ,回転灯部品_No.19、BSM-1220SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-630SLT-C2-1 スイッチボックス部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S コンビネーションランプ,回転灯部品_No.16、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.18、BSM-840SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-630SLT-C2-2 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-C2-2(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.16、BSM-630SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.21、BSM-830SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-630SLT-BC2 スイッチボックス部品_No.21、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-1040SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19、BSM-630SLT-C2 スイッチボックス部品_No.28、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.18、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.18、BSM-1040SLT-BC2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.19
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

全長(mm)30 両頭機能片頭 トラスコ品番853-5392 先端サイズNo.3 先端形状プラス(+) 本数1
1本
149 税込164
当日出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)