214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 機能耐熱、耐寒、耐潤滑油、耐水 JIS規格JIS B 2401 4種C 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
79 税込87
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)


1個
679 税込747
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
77 税込85
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
材質JIS4種D FKM(フッ素ゴム) 線径(Φmm)5.7±0.13 種類G形固定用 使用温度範囲(℃)-15~200(MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号F201
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

型式旧型式:OR1BG170N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00229-B JIS呼び旧JIS:G170 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)169.3 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
679 税込747
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG180N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00231-B JIS呼び旧JIS:G180 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)179.3 内径許容差(mm)±1.40 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
729 税込802
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG150N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00225-B JIS呼び旧JIS:G150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)149.3 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
469 税込516
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG190N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00233-B JIS呼び旧JIS:G190 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)189.3 内径許容差(mm)±1.47 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
769 税込846
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG200N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00235-B JIS呼び旧JIS:G200 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)199.3 内径許容差(mm)±1.55 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
969 税込1,066
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG220N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00237-B JIS呼び旧JIS:G220 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)219.3 内径許容差(mm)±1.68 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG240N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00239-B JIS呼び旧JIS:G240 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)239.3 内径許容差(mm)±1.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG260N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00241-B JIS呼び旧JIS:G260 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)259.3 内径許容差(mm)±1.94 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG300N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00245-B JIS呼び旧JIS:G300 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)299.3 内径許容差(mm)±2.20 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG280N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00243-B JIS呼び旧JIS:G280 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)279.3 内径許容差(mm)±2.07 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG250N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00240-B JIS呼び旧JIS:G250 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)249.3 内径許容差(mm)±1.88 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP90N 部品番号NOK:CO00065-B JIS呼び旧JIS:P90 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)89.6 内径許容差(mm)±0.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP95N 部品番号NOK:CO00066-B JIS呼び旧JIS:P95 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)94.6 内径許容差(mm)±0.81 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
219 税込241
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP60N 部品番号NOK:CO00055-U3 JIS呼び旧JIS:P60 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)59.6 内径許容差(mm)±0.63 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

型式旧型式:OR1BG290N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00244-B JIS呼び旧JIS:G290 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)289.3 内径許容差(mm)±2.14 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG270N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00242-B JIS呼び旧JIS:G270 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)269.3 内径許容差(mm)±2.01 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG165N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00228-B JIS呼び旧JIS:G165 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)164.3 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
629 税込692
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG230N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00238-B JIS呼び旧JIS:G230 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)229.3 内径許容差(mm)±1.73 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

型式旧型式:OR1BG175N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00230-B JIS呼び旧JIS:G175 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)174.3 内径許容差(mm)±1.37 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
679 税込747
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG390N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO02287-A JIS呼び旧JIS:G390 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)389.3 内径許容差(mm)±2.77 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG150N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00225-A JIS呼び旧JIS:G150 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)149.3 内径許容差(mm)±1.19 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
409 税込450
8日以内出荷

型式旧型式:OR1AG165N 種類Gシリーズ 部品番号NOK:CO00228-A JIS呼び旧JIS:G165 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)164.3 内径許容差(mm)±1.30 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
559 税込615
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP53N 部品番号NOK:CO00051-B JIS呼び旧JIS:P53 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)52.6 内径許容差(mm)±0.48 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
189 税込208
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP132N 部品番号NOK:CO00076-B JIS呼び旧JIS:P132 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)131.6 内径許容差(mm)±1.06 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
379 税込417
8日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP100N 部品番号NOK:CO00067-B JIS呼び旧JIS:P100 太さW(mm)5.7±0.13 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)99.6 内径許容差(mm)±0.84 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
259 税込285
8日以内出荷