37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
特価
429 税込472
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



1個
10,980 税込12,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (435種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
材質NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28 税込31
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
249 税込274
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Description。The Hologram eUICC SIM Card is a mix between legacy and new technology when cellular service is needed your project. This eUICC SIM Card enables profile switching capabilities so you can dynamically change the subscriber profile while your chosen devices are in the field, over-the-air. For those looking for IoT cellular service with no intentions on switching cellular carriers, this SIM card is for you.。eUICC features are limited to certain modules at this point. This includes the u-blox SARA-R4 module used on our SparkFun LTE CAT M1/NB-IoT Shield - SARA-R4. For these situations, the functionality will be that of a normal SIM with cellular service through Hologram. You won't be able to change carriers.。Features。Temperature Range:-25C to 85C。Nano SIM 8.8mm x 12.3mm。Minimum 500,000 Read/write cycles。Minimum 25 yrs at 25℃ Data retention
アズワン品番67-0420-79
1個
1,598 税込1,758
33日以内出荷

Description。The gator:log is the perfect data logging tool for your next experiment. With the automation of the data collection process, gone are the days of rushing around with a pen and composition notebook to simultaneously record data and your observations. Now, you only need to sit back and observe your experiment.。The gator:log allows a student(s)to focus more on what is happening in the experiment than watching a thermometer or sensor readout. Additionally, a micro:bit can still be used to provide a graphical display for observing changes in data, when a sensor readout is required. If tied in conjunction with the gator:RTC, stop watches on time based experiments can become a thing of the past too(with the added benefit of more accurate timing results)!。The micro:bit is a pocket-sized computer that lets you get creative with digital technology. Between the micro:bit and our shield-like bit boards you can do almost anything while coding, customizing and controlling your micro:bit from almost anywhere! You can use your micro:bit for all sorts of unique creations, from robots to musical instruments and more. At half the size of a credit card, this versatile board has vast potential!。Get Started with the SparkFun gator:log Hookup Guide。Features。ATmega328P microcontroller。μSD(micro SD)card slot for μSD card for data storage。Two status indicator LEDs。Serial connection via RX and TX pads。GND and 3V3 pads for 3.3V power connection
アズワン品番67-0422-76
1個
3,598 税込3,958
33日以内出荷

Description。This is a two pack of #501 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.1" ball tip with a 0.005" radius, a 60 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.00" Ball tip(0.005" radius)。60 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-38
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

Description。This is a two pack of #502 PCB engravers from Carbide 3D for your Shapeoko or Nomad CNC machine to supply you with even more fabrication and milling options. Each PCB engraver possesses a 0.005" ball tip with a 0.0025" radius, a 40 degree tip angle, and is made of solid carbide to ensure long lasting use.。If you are wondering how best to utilize this kit, make sure to check out the free to use web app, Carbide Copper. Carbide Copper is CAM software to let you mill PCBs with your CNC machine and is the fastest way to make same-day circuit boards in your own office or shop.。Note:It is recommended to use this PCB engraver with FR1 copper clad rather than FR4 to ensure you give your tool bit the longest life possible.。Features。0.005" Ball tip(0.0025" radius)。40 Degree Tip Angle。0.125" Shank。2 Flutes。Solid Carbide
アズワン品番67-0428-37
1個
12,980 税込14,278
33日以内出荷

Description。This is the Logitech C270 Webcam. With a sleek compact look and a black finish, this is not just for looks. This economical choice provides a 720p/30FPS HD resolution in a 16:9 widescreen format. The Logitech C270 webcam is compatible with most major messaging applications like Skype, Windows Live Messenger, Yahoo Messenger and more, giving you a wide selection of use.。Fluid Crystal technology provides smoother videos, sharper pictures, richer colors and clearer sound in real-world conditions. With the automatic light correction, even if you make a video call in dim or poorly backlit settings, the camera will intuitively adjust to produce the best possible image.。The built-in noise-reducing mic makes sure your voice comes across clearly, even if you're in busy surroundings. This flexible webcam comes with a universal clip for mounting so you can either attach it securely to your screen or sit it on a shelf.。Features。USB port。Max Resolution - 720p/30fps。16:9 Widescreen。Photo Resolution - 3MP。Focus Type - Fixed focus 40cm and beyond。Lens Type - Plastic。Auto Light Correction。Built-in mic with noise cancellation - mono。Field of View 60°
アズワン品番67-0427-16
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

Description。Sweepy 2.0 is our new Dust Boot made from clear polycarbonate.。Version 2.0 features a number of enhancements, that stem from customer feedback. These include:Sweepy 65 V2 - now can now travel up and down the spindle body allowing greater flexibility when milling。Now fits a 2.5" Shopvac as standard。Includes adapters for:2.5" direct hose。2.25" shop vac。36mm Festool/Fein。Includes our affectionally-named "Winston" a clear brush free base for 3d carving and video making。This 69mm size is for the Dewalt spindles.。Sweepy mounts directly to your spindle and is clamped with a machined quick-release. The compact design means that no travel is lost, and it works with any Shapeoko Z-axis with no adapters. The lower half is detachable and held in place using neodymium magnets, which means that the top half remains in place while the lower half detaches for easy access when changing bits.。(For the legal sticklers out there, the Shapeoko and Compact Router shown in the photos are not included with Sweepy.)
アズワン品番67-0429-12
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Description。The SparkFun Qwiic Quad Relay is a unique power accessory board that has been designed for switching not one but four high powered devices from your Arduino or another low powered microcontroller using I2C. Taking a look at the board, the Quad Relay has four individual relays rated up to 5 Amps per channel at 250VAC or 30VDC. Each channel also has its own uniquely colored LED, silk for easy identification, and screw terminals for optional connection. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system!。At the heart of the SparkFun Qwiic Quad Relay is an ATtiny84 that takes various commands to toggle the four relays. The I2C address of the ATtiny84A is software configurable so if you had the desire and power, you could daisy chain over 100 Qwiic Quad Relays. There is also a header that breaks out the four I2C lines if you're not taking advantage of the Qwiic connectors. And last up, the barrel jack is rated for wall adapters in the range 7-12V but we have equipped this relay board with a jumper on the underside of the board if you want to use wall adapters at 5V.。Messing with such high voltage is dangerous! We've included many safety precautions onto the PCB including, wide traces designed for high amperage, ground isolation between the relay and other circuitry, and a milled out area around the common pin of the relay. However, with all the safety precautions included with the SparkFun Qwiic Quad Relay, this is still a power accessory for users who are experienced around, and knowledgeable about high AC voltage. If that's not quite your jam, that's okay! Check out the IoT Power Relay, instead, to start learning how to use power relays easily!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Quad Relay Guide。Features。Four JZC-11F Relays。5A at 250VAC, 30VDC。Each relay has its own colored LED and silk labels for easy identification.。Safey Features。Ground pour isolated from relays.。Air gap around common pin on the relays.。Large trace width on relay pins far exceeding the peak 5A current.。ATtiny84A。I2C commands for toggling individual relays or all the relays at once.。I2C commands for turning all relays off or on.。Two I2C addresses。0x6D(Default)。0x6C。I2C address is software configurable.。All commands are listed in the example code.。Screw Terminals。26-14 Gauge AWG wire。Power。Max Current Draw ~250mA。Vin via Barrel Jack。7V to 12V。Vin via Barrel Jack w/ Bypass Jumper Closed。5V。Revision Changes:。The latest revision includes the following updates.。Included a normally closed jumper for the power LED.。Switching regulator in place of a linear regulator.。The switching regulator is much more efficient; no external cooling needed when powering four relays at once.。Improved circuitry around the relays.。An issue where relays on certain boards in v1.0 didn't switch completely when actuated has been resolved.
アズワン品番67-0421-57
1個
8,498 税込9,348
33日以内出荷

Description。The Teensy is an amazing and compact development platform in breadboard friendly form factor, but what if you could incorporate it into the Arduino architecture? The Teensy Arduino Shield Adapter allows you to attach your Teensy and utilize your favorite Arduino shields without the requirement of breadboard or any complicated wiring. Needless to say, the Teensy Arduino Shield Adapter is useful tool for upgrading all of your existing Arduino projects to more powerful controller!。As we stated before, the Teensy Arduino Shield Adapter provides basic Arduino compatibility with your run-of-the-mill shield but there are few other fun features that we've added on, as well. These features include Real Time Clock(RTC)battery, JST battery connector, 4-12V barrel jack connector, an ICSP header, and more. Because this board is simply an adapter, there is no special programming required to start working with the adapter. You will, however, need to program the Teensy for any Arduino shield you'd like to work with.。While the adapter design can fit the Teensy LC footprint, it has been designed to fully utilize the features of the Teensy 3.1. Not all of the features available on the adapter are compatible with the LC so please be sure to check the Hookup Guide in the。Documents。section below to ensure functionality for your project. Please keep in mind that this adapter may be incompatible with some 5V Arduino shields. Please check our hookup guide for more information.。Note:The Teensy Arduino Shield Adapter comes as kit and will need to be soldered together.。Note:Due to the requirements of shipping the batteries in this kit, orders may take longer to process and therefore do not qualify for same-day shipping. Additionally, these batteries can not be shipped via Ground or Economy methods to Alaska or Hawaii. Sorry for any inconvenience this may cause.。Features。Arduino R3 Interface。Real Time Clock Battery。JST Battery Connector。Barrel Jack。I2C Jumpers。ICSP Header。DAC Pin Header
アズワン品番67-0424-36
1個
3,298 税込3,628
33日以内出荷

。Description。Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.。The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes。a。symmetric。authentication,。symmetric。AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.。This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).。AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM。Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).。Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.。SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore。Internal high quality FIPS random number generator.。Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.。A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.。We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.。Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.。Note:The ATECC608A can be only configured once before it is。PERMANENTLY。locked。. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.。Additionally, this board。IS。capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.。It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Operating Voltage:2.0V-5.5V(。Default on Qwiic System:3.3V。)。Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA。Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA。Guaranteed Unique 72-bit Serial Number。10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data。Storage for up to 16 Keys。256-bit Key Length。Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)。Configurable I2C Address(7-bit):0x60(。Default。)
アズワン品番67-0423-59
1個
1,098 税込1,208
33日以内出荷

Description。The SparkFun Soil Moisture Sensor is a simple breakout for measuring the moisture in soil and similar materials. The soil moisture sensor is pretty straightforward to use. The two large, exposed pads function as probes for the sensor, together acting as a variable resistor. The more water that is in the soil means the better the conductivity between the pads will be, resulting in a lower resistance and a higher SIG out. This version of the Soil Moisture Sensor includes a 3-pin screw pin terminal pre-soldered to the board for easy wiring and setup.。To get the SparkFun Soil Moisture Sensor functioning, all you will need is to connect the VCC and GND pins to your Arduino-based device(or compatible development board). You will receive a SIG out, which will depend on the amount of water in the soil. One commonly known issue with soil moisture senors is their short lifespan when exposed to a moist environment. To combat this, we've had the PCB coated in gold finishing(ENIG, or Electroless Nickel Immersion Gold).。Note:Check the Hookup Guide below for assembly and weatherproofing instructions, as well as a simple example project that you can put together yourself!。Get Started with the Soil Moisture Sensor Guide
アズワン品番67-0426-56
1個
1,798 税込1,978
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Qwiic Soil Moisture Sensor is a simple breakout for measuring the moisture in soil and similar materials. The soil moisture sensor is pretty straightforward to use. The two large, exposed pads function as probes for the sensor, together acting as a variable resistor. The more water that is in the soil means the better the conductivity between the pads will be, resulting in a lower resistance and a higher SIG out. This version of the Soil Moisture Sensor includes a Qwiic connector, making it even easier to use this sensor!。To get the SparkFun Soil Moisture Sensor functioning, all you will need is to connect the VCC and GND pins to your Arduino-based device(or compatible development board). You will receive a SIG out, which will depend on the amount of water in the soil. One commonly known issue with soil moisture senors is their short lifespan when exposed to a moist environment. To combat this, we've had the PCB coated in gold finishing(ENIG, or Electroless Nickel Immersion Gold).。Note:Check the Hookup Guide below for assembly and weatherproofing instructions, as well as a simple example project that you can put together yourself!。Get Started with the Soil Moisture Sensor Guide
アズワン品番67-0427-48
1個
4,998 税込5,498
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Qwiic TMP117 breakout is a high precision temperature sensor equipped with an I2C interface. It outputs temperature readings with high precision of ±0.1℃ across the temperature range of -20℃ to +50℃s with no calibration and a maximum range from -55℃ to 150℃. The SparkFun High Precision Temperature Sensor also has a very low power consumption rate which minimizes the impact of self-heating on measurement accuracy. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。The SparkFun High Precision Temperature Sensor also includes programmable temperature limits, and digital offset for system correction. While the TMP102 is capable of reading temperatures to a resolution of 0.0625℃ and is accurate up to 0.5℃, the on-board TMP117 is not only more precise but has a 16-bit resolution of 0.0078℃!。To make this breakout even easier to use, we've written an Arduino library to help you get started "Qwiic-ly." Check the Documents tab above for more information.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。The TMP117 High Precision Temperature Sensor can also be automatically detected, scanned, configured, and logged using the OpenLog Artemis datalogger system. No programming, soldering, or setup required!。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun High Precision TMP117 Hookup Guide。Features。Uses I2C interface(Qwiic-enabled)。Four selectable addresses。0x48(default), 0x49, 0x4A, 0x4B。16-bit resolution, 0.0078℃。High accuracy, digital temperature sensor。±0.1℃(max)from ?20℃ to 50℃。±0.15℃(max)from ?40℃ to 70℃。±0.2℃(max)from ?40℃ to 100℃。±0.25℃(max)from ?55℃ to 125℃。±0.3℃(max)from ?55℃ to 150℃。Operating temperature range。-55℃ to +150℃。Operating voltage range。1.8V to 5.5V。Typically 3.3V if using the Qwiic cable。Low power consumption。3.5μA(1-Hz conversion cycle)。150nA(shutdown current)。Programmable operating modes。Continuous, one-shot, and shutdown。Programmable temperature alert limits。Selectable averaging for reduced noise。Digital offset for system correction。NIST traceability。。Documents。Schematic。Eagle Files。Board Dimensions。Hookup Guide。Datasheet(TMP117)。Arduino Library。GitHub Hardware Repo
アズワン品番67-0427-10
1個
3,098 税込3,408
33日以内出荷

。Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.。The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.。The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!。This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.。Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.。Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment Guide。Examples。Project 1:Light。Circuit 1A:Blinking an LED。Circuit 1B:Potentiometer。Circuit 1C:Photoresistor。Circuit 1D:RGB Night-Light。Project 2:Sound。Circuit 2A:Buzzer。Circuit 2B:Digital Trumpet。Circuit 2C:"Simon Says" Game。Project 3:Motion。Circuit 3A:Servo Motors。Circuit 3B:Distance Sensor。Circuit 3C:Motion Alarm。Project 4:Display。Circuit 4A:LCD "Hello, World!"。Circuit 4B:Temperature Sensor。Circuit 4C:"DIY Who Am I?" Game。Project 5:Robot。Circuit 5A:Motor Basics。Circuit 5B:Remote-Controlled Robot。Circuit 5C:Autonomous Robot
アズワン品番67-0424-34
1個
24,980 税込27,478
33日以内出荷

Description。If you are not needing a lot of power to start your FPGA adventure, or are looking for a more economical option, the Alchitry Cu FPGA Development Board might be the perfect option for you! The Alchitry Cu is a "lighter" FPGA version than the Alchitry Au but still offers something completely unique. FPGAs, or Field-Programmable Gate Arrays, are an advanced development board type for engineers and hobbyists alike to experience the next step in programming with electronics. The Cu truly exemplifies the trend of more affordable and increasingly powerful FPGA boards arriving each year. This board is a fantastic starting point into the world of FPGAs and the heart of your next project. Finally, now that this board is built by SparkFun, we added a Qwiic connector for easy I2C integration!。The Alchitry Cu uses the Lattice iCE40 HX FPGA with 7680 logic cells and is supported by the open source tool chain Project IceStorm. The Cu possesses 79 IO pins with eight general purpose LEDs; a 100MHz on-board clock that can be manipulated internally by the FPGA; a USB-C connector to configure and power the board; and a USB to serial interface for data transfer.。By adding stackable expansion boards similar to shields or HATs called "Elements," the Alchitry Cu is able to expand its own hardware capabilities by adding prototyping spaces, buttons, LEDs, and more!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with our Learning FPGA Tutorials。Features。Lattice iCE40-HX8K FPGA - 7680 logic elements。79 IO pins(3.3V logic level)。USB-C to configure and power the board。Eight general purpose LEDs。One button(typically used as a reset)。100MHz on-board clock(can be multiplied internally by the FPGA)。Powered with 5V through USB-C port, 0.1" holes, or headers。USB to serial interface for data transfer(up to 12Mbaud)。Qwiic Connector。Dimensions of 65mm×45mm。。Examples。First FPGA Project - Getting Fancy with PWM。External IO and Metastability
アズワン品番67-0423-08
1個
13,980 税込15,378
33日以内出荷

Description。The Elektor MIT App Inventor Bundle is a kit built to help learn about developing apps for Android compatible mobile devices using the MIT App Inventor online development environment. MIT App Inventor projects can be in either standalone mode or use an external processor. In standalone mode, the developed application runs only on the mobile device(e.g. Android). In external processor-based applications, the mobile device communicates with an external microcontroller-based processor, such as Raspberry Pi, Arduino, ESP8266, ESP32, etc.。The kit comes with a book and a selection of parts that correspond with a number of projects. Check out the features and Includes tab for more information.。Features。Projects Include:Using the text-to-speech component。Intonating a received SMS message。Sending SMS messages。Making telephone calls using a contacts list。Using the GPS and Pin-pointing our location on a map。Speech recognition and speech translation to another language。Controlling multiple relays by speech commands。Projects for the Raspberry Pi, ESP32 and Arduino using Bluetooth and Wi-Fi。MIT APP Inventor and Node-RED projects for the Raspberry Pi
アズワン品番67-0424-73
1個
22,980 税込25,278
33日以内出荷

。Description。Many of our Qwiic products draw very little current when in standby, but there are some that draw considerably more. Products like our top-end u-blox GNSS boards in particular. There are times when you wish you could switch them off to save power, and the Qwiic Power Switch(QPS)allows you to do exactly that!。Based on the PCA9536 4-Bit I2C I/O expander, the QPS can completely disconnect any attached devices so you can minimize your current draw and extend your battery life when you need to.。The QPS also includes a PCA9306 level-translator which acts as a bus isolator. Want to mix 400kHz and 100kHz I2C devices on the same bus? The QPS will let you do that too! You can isolate the slower devices while you talk to the fast ones. You can leave the slower devices powered up while you do this, or completely switch them off. It's your choice.。If that wasn't enough, we've broken out the two unused GPIO pins so you can use those as extra inputs or outputs for your project too!。Our Arduino Library includes a comprehensive example showing how you can:switch the power; isolate the I2C bus; and use those extra GPIO pins.。Pair some QPSs with the SparkFun Qwiic Mux and you can now not only talk to multiple devices that share the same I2C address, you can selectively switch them off too!。Need extra Qwiic cables? This set covers all the options.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Experimental Product:SparkX products are rapidly produced to bring you the most cutting edge technology as it becomes available. These products are tested but come with no guarantees. Live technical support is not available for SparkX products. Head on over to our forum for support or to ask a question.。Features。PCA9536。4-Bit I2C to Parallel Port Expander。Operating Voltage(VCC):2.3V to 5.5V。(Note:Qwiic operation。must。be limited to 3.3V)。Operating Temperature:-40℃ to +85℃。400kHz Fast I2C Bus。Input/Output Configuration Register。Polarity Inversion Register。Internal Power-On Reset。No Glitch on Power Up。Standby Current Consumption(Typical):0.2μA。I2C Address:0x41。PCA9306。Dual Bidirectional I2C Bus Voltage-Level Translator。Lockup-free Operation for Isolation。IN and OUT Qwiic Connection Ports。2x Extra GPIO Pins。IN and OUT Power LEDs。Can be disabled for low power applications
アズワン品番67-0427-74
1個
2,298 税込2,528
33日以内出荷

Description。The Raspberry Pi 4 Desktop Kit includes everything you need to turn any monitor with an HDMI port into a desktop PC. A 64GB MicroSD card provides the capacity and speed needed to run most operating systems for the Raspberry Pi platform smoothly. The USB Type C wall adapter and Type-C to Type-C cable provide a modular power system for the Raspberry Pi 4. The heat sink case provides protection for the Raspberry Pi Board but also cools the major components allowing it to run smoothly during heavy usage. The Logitech K400 keyboard provides a plug and play HID solution for the system. Finally, we've included both an HDMI to Micro HDMI cable to interface to any HDMI monitors and our Qwiic Shim which allows for easily attaching any of our Qwiic Boards for adding another level to your desktop setup.。If you're looking to create a PC or Media Center with the Raspberry Pi 4, this is the kit for you. All the components were chosen and vetted to create the highest quality, least frustrating experience that allows the Pi to work to its full potential. The new 64GB card has blazing fast read write speeds that brings updates from half an hour down to 3 minutes when compared to our previous card. You'll struggle to find a more plug and play kit for the Pi that allows you to load the operating system of your choice.。Note:The Qwiic Shim is not intended to be used with the Heatsink case, as it prevents the case from properly connecting with the processor. The top of the case needs to be off should you use the Shim or utilize an extension header in conjunction with a Pi Hat.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Raspberry Pi 4 Model B Guide
アズワン品番67-0424-53
1個
56,980 税込62,678
33日以内出荷