カテゴリ

  • 機構部品(14)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「nok s48」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OリングS型固定用(NBR) NOK

    OリングS型固定用(NBR)

    NOK(182件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
    硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
  • Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(98件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    24税込26
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別S形固定用材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素

    NOK(126件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
  • ワークスタンド ケニス

    ワークスタンド

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ピンセットやメスなどを立て掛けるスタンドです。 ステンレス製で滅菌処理が可能です。
    材質ステンレス寸法(mm)200×50×30架数片側10ヶ架
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • Oリング Pシリーズ(運動用) NOK

    Oリング Pシリーズ(運動用)

    NOK(213件のレビュー)
    38税込42
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別P形運動用材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Gシリーズ(固定用) NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用)

    NOK(120件のレビュー)
    50税込55
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
    種別G形固定用材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
  • Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) ふっ素ゴム

    マスオカ(247件のレビュー)
    29税込32
    1個
    当日出荷から109日以内出荷
    耐熱性と耐薬品性を持っている。
    用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。種別P形固定用・運動用材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)硬度70耐圧(MPa)7機能耐熱、耐薬品耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング G(固定用) NBR マスオカ

    Oリング G(固定用) NBR

    マスオカ(60件のレビュー)
    26税込29
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S48

    NOK
    51税込56
    1個
    当日出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.25
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 4D-S48

    NOK
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0537-G0太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)47.5内径許容差(mm)±0.5
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(162件のレビュー)
    31税込34
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • オイルシール(シリコン) SC型 NOK

    オイルシール(シリコン) SC型

    NOK
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質シリコンゴム(VMQ)型式SC
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    机上で煩雑になりがちなピンセットの整理に便利なスタンドです。 吊り掛けタイプで、大切なピンセットの先端が曲がることがありません。
    材質ステンレス寸法(mm)200×125×150
  • ピンセットスタンド ケニス

    ピンセットスタンド

    ケニス
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ステンレス曲げ加工のスタンドです。重さ7gと超軽量で、火炎滅菌が手軽に行えます。 波形ホルダー採用により、ピンセットの先端の開き度合いに関係なく、便利にお使い頂けます。
    材質SUS304寸法(mm)103×24×20質量(g)7
  • ピンセットスタンド(置き型) TRUSCO

    ピンセットスタンド(置き型)

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番114-5265材質ステンレス(SUS304)幅(mm)240高さ(mm)16質量(g)60奥行(mm)19
  • ピンセットスタンド(吊り・置き兼用) TRUSCO

    ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)

    TRUSCO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-3896材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)0幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
  • ピペット掛 アズワン

    ピペット掛

    アズワン(2件のレビュー)
    2,079税込2,287
    1個
    当日出荷
    ウェーブ型ミニはハーフタイプですので、そのままピペックスの引き出しに入るサイズです(ピペックス4型は除く)。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ワークサポートスタンド TRUSCO

    ワークサポートスタンド

    TRUSCO(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。 組立式です。
    用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。仕様天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))材質スチール材質(本体)スチール組立時間(目安)1人30分高さ調節30mmピッチ使用上の注意提供不可:chemSHERPA、ミルシート
  • ピンセットスタンド アズワン

    ピンセットスタンド

    アズワン
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    <PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。
    材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)
  • 昇降傾斜作業台 キャスター付 モノタロウ

    昇降傾斜作業台 キャスター付

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    高さと角度を簡単に調整でき、キャスターでスムーズに移動できる簡易作業用テーブルです。天板にはコボレ止めを備えており、傾斜時でも部材や工具の落下を防ぎます。
    用途補助作業台として材質スチールホワイト高さ(mm)700~1000奥行(mm)400間口(mm)500キャスター50Φナイロンウレタン車 ストッパー付4個材質(天板)スチール均等耐荷重(kg)50高さ調節30mmピッチ傾斜角度(°)天板傾斜機能(4段階角度調整(13.3度ピッチ))天板形状こぼれ止め付