カテゴリ
- 保管用品(22)
- 建築金物(16)
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「nomos l5」の検索結果

NOMOS L5レバーハンドル
アトムリビンテック(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から4日以内出荷材質アルミ合金種類レバーハンドルシリーズNOMOS適合扉厚(mm)30~40
クレ5-56
呉工業(クレ)(551件のレビュー)¥299~税込¥329~1本(70mL)ほか当日出荷から3日以内出荷防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
レバーハンドルLYシリーズ
GOAL(ゴール)(29件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組当日出荷操作性とデザイン性に優れた間仕切り用のレバーハンドルです用途軽量ドアや木製建具セット内容レバーハンドル1組(内外)+ 座色アンバー仕上げ(アンバー色)
レバーハンドル錠 LL-15シリーズ
ミネベアショウワ(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。用途通路等仕様-付属品レバーハンドル寸法L(mm)LH15シリーズLL-15シリーズ寸法B(mm)-ハンドル22.5シリンダー片開き用バックセット50mm取付扉厚(mm)34~37
Jレバー 丸座空錠
GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)29~45
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
スーパー5-56
呉工業(クレ)(63件のレビュー)¥489~税込¥538~1本(70mL)ほか当日出荷から5日以内出荷フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
GM 表示錠
長沢製作所(31件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から4日以内出荷材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種別表示錠(小判座)種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
5-56DX
呉工業(クレ)(61件のレビュー)¥569~税込¥626~1本(70mL)ほか当日出荷から7日以内出荷新成分SPA配合で素早く細部まで浸透し、特殊被膜を形成します。 すぐれた潤滑力により、あらゆる金属可動部の動きをよくします。 水分や酵素を遮断し、強力な防錆効果を発揮します。 電気系統の水置換・清浄・防湿にもすぐれた効果を発揮します。用途ボルト・ナット、ヒンジ、チェーン、ギヤなどの金属部品類、工具・切削器具・計器類などの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿 機械類、金型などの日常保守使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防錆潤滑剤
(450件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(420mL)ほか当日出荷優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
NOMOS MLY錠
アトムリビンテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質フロント/ステンレス鋼付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別空錠、間仕切錠、表示錠用寸法(mm)パックセット:51、スペーシング50シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
サンボックス #5A
サンコー(三甲)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか当日出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PP種別#5A質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
サンボックス #4-4
サンコー(三甲)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
サンボックス #5-2
サンコー(三甲)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から5日以内出荷全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧材質PPフタなし底形状格子リブコンテナ種類ベタ目
サンボックス#36-2フタロック
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか当日出荷から3日以内出荷サンボックスフタ適合表用途サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S用の蓋です。適合嵌合1:サンボックス 36-2H 穴無、嵌合2:サンボックス 36-2J、嵌合3:サンボックス 36-2L、嵌合4:サンボックス 36-2R、嵌合5:サンボックス 36-2S外寸法(mm)603×398×42適合本体サンボックス#36-2H、サンボックス#36-2J、サンボックス#36-2L、サンボックス#36-2R、サンボックス#36-2S材質PPRoHS指令(10物質対応)対応外寸(幅×奥行×高さ)(mm)603×398×42
サンボックス #4-3B(導電)
サンコー(三甲)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。サンボックスサイズ一覧用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。材質導電性PPトラスコ品番268-1255質量(g)560外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45底形状格子リブ表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナサンボックス♯4-3、♯8-4有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33嵌合商品サンボックス 8-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×45
サンボックス #5-4(導電)
サンコー(三甲)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。サンボックスサイズ一覧用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。材質導電性PPトラスコ品番268-2749質量(g)480外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)337×225×87底形状格子リブ表面抵抗値(Ω)106以下適合コンテナサンボックス♯3-3(導電)、♯8-3(導電)RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×205×72適合フタ(別売)サンボックス#5-4フタ(導電)嵌合商品サンボックス 3-3(導電)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)337×225×87
サンボックス #5B
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷サンボックスサイズ一覧材質PPフタサンボックス#5フタ(別売)RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類格子リブフタの有無別売
サンボックス #4-2
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP耐荷重(kg)2600フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)521×206×68有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)460×156×51コンテナ種類ベタ目
サンボックス #4-3
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP適合(嵌合)サンボックス#4-3B、サンボックス#8-4耐荷重(kg)2265フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×44有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)418×265×31コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 8-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×44有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)418×265×31
サンボックス MB6
サンコー(三甲)¥2,398~税込¥2,638~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)4辺適合(嵌合)サンボックスMA3、サンボックスMC13種別MB-6材質PP有効内寸(mm)234×192×116外寸(mm)280×240×128内寸(mm)244×202×126フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])19.8(2025)適合カード差しし41型(ワンタッチ式)、96型(ワンタッチ式)嵌合商品MES-MC(サンボックスMC- 13)
サンボックス #5-4
サンコー(三甲)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP適合サンボックス#5-4フタ、(嵌合)サンボックス#3-3、サンボックス#8-3、サンボックス#10-4耐荷重(kg)1099フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×225×87有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×205×72コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 3-3
サンボックス #6-2
サンコー(三甲)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺9M型適合(嵌合)サンボックスNS10B、サンボックスNS10B-2、サンボックスNS15B、サンボックスNS20B、サンボックスNS20B-2フタなし底形状格子リブ適合カード差しし21型(ワンタッチ式、9M型(ワンタッチ式)嵌合商品サンボックス NS20B-2 穴有外寸(幅×奥行×高さ)(mm)317×213×130
サンボックス TP131.5
サンコー(三甲)¥2,298~税込¥2,528~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131.5タイプTP規格耐荷重(kg)1400フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×149適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×124×126コンテナ種類ベタ目
サンボックス #12-2B
サンコー(三甲)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP適合サンボックス#12-2フタ、(嵌合)サンボックス#12-2、サンボックス#12-2C、サンボックス#12-2D、SNコンテナーB#12種別12-2B耐荷重(kg)2060フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×268×68有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)390×227×53コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 12-2C
サンボックス #6A-2
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面メッシュの多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺21型、両短辺13S型適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#9Bシリーズ、SNコンテナーB#9-3、SNコンテナーB#9-2、SNコンテナーB#9種別6A-2フタなし底形状格子網目適合カード差し21型(ワンタッチ式)、13S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ嵌合商品SNコンテナー B# 9-3外寸(幅×奥行×高さ)(mm)361×272×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)307×232×64
サンボックス #4-3B
サンコー(三甲)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP適合(嵌合)サンボックス#4-3、サンボックス#8-4種別4-3Bフタなし底形状格子リブ嵌合商品サンボックス 8-4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)451×298×45
サンボックス #5-3
サンコー(三甲)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス#6、#9フタ、サンボックス#9Tフタ、(嵌合)サンボックス#5-3B、サンボックス#9B-4耐荷重(kg)1800フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)363×270×70適合カード差し21型(ワンタッチ式)、91型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)315×238×50コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #9B-4
サンボックス #5A-2
サンコー(三甲)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺19型、両短辺12、32型適合サンボックス#5フタ、(嵌合)サンボックス#5A、サンボックス#5A-3、サンボックス#5B種別5A-2耐荷重(kg)1980フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×198×100適合カード差し19型(ワンタッチ式)、12型(ワンタッチ式)、32型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×86コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
サンボックス #5-6
サンコー(三甲)¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷伝票が読み取りやすい浅型タイプ。サンボックスサイズ一覧用途仕分けライン搬送・保管用材質PPタイプベタ目底形状斜格子リブフタの有無なし