曜日別特売

サンボックス #4-3B(導電)

サンボックス #4-3B(導電) - サンコー(三甲)サンボックス #4-3B(導電) - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。
サンボックスサイズ一覧

用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番
268-1255
材質
導電性PP
質量(g)
560
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
451×298×45
底形状
格子リブ
表面抵抗値(Ω)
106以下
適合コンテナ
サンボックス♯4-3、♯8-4
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
434×281×33
嵌合商品
サンボックス 8-4
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
451×298×45
内容量
1個
注意
※火気厳禁です。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)や屋号がない、法人様の看板や表札がない場合、また現場への配送の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593912420044000BKブラック451×298×45435×282×38434×281×3321.7(2211)4.6
3,590
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量20以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする