サンボックス #6

サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)サンボックス #6 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。
サンボックスサイズ一覧

種別
#6
材質
PP
形状
底面:SB(格) (格子リブ)
耐荷重(kg)
1585
フタ
なし
底形状
格子リブ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
361×272×81
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
307×232×67
コンテナ種類
ベタ目
嵌合商品
SNコンテナー B# 9-3
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全12種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20060300BL503 071899870718998720060300BL5031個ブルー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
20060300BL503 071886410718864120060300BL5031セット(20個)ブルー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
1
¥35,980
¥39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20060300BL503(名入れ) 121670451216704520060300BL503(名入れ)1セット(10個)ブルー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20060300GL802 371224343712243420060300GL8021個ライトグレー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20060300GL802(名入れ) 121788301217883020060300GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5あり
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20060300GR603 371224953712249520060300GR6031個グリーン361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
1
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20060300GR603(名入れ) 121788481217884820060300GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5あり
1
¥40,380
¥44,418(税込)
2以上
¥36,180
¥39,798(税込)
3以上
¥32,780
¥36,058(税込)
5以上
¥28,660
¥31,526(税込)
7以上
¥28,180
¥30,998(税込)
10以上
¥26,820
¥29,502(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20060300YE201 184281141842811420060300YE2011個イエロー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
1
¥1,998
¥2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20060300YE201(名入れ) 121786381217863820060300YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5あり
1
¥36,380
¥40,018(税込)
2以上
¥32,180
¥35,398(税込)
3以上
¥28,780
¥31,658(税込)
5以上
¥24,660
¥27,126(税込)
7以上
¥24,180
¥26,598(税込)
10以上
¥22,820
¥25,102(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
41001886#61箱(20個)グリーン361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
3712247720060300BL5031個ブルー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
取扱い終了
代替品有
3712245220060300YE2011個イエロー361×272×81316×241×75307×232×6715.53(1585)5.5なし
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41001886#60718864120060300BL50320060300BL503 サンボックス #6 サンコー(三甲) 07188641サンボックス #6サンコー(三甲)1セット(20個)
¥35,980
税込¥39,578
注文コードが変更になりました
3712247720060300BL5030718998720060300BL50320060300BL503 サンボックス #6 サンコー(三甲) 07189987サンボックス #6サンコー(三甲)1個
¥2,398
税込¥2,638
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07189987
2013-10-28
用途: 工具入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

軽量で丈夫です。少々重い工具を入れるために購入しましたが問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする