曜日別特売

サンボックス #5-4(導電)

サンボックス #5-4(導電) - サンコー(三甲)

コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
温度・湿度の影響をほとんど受けません。
金属製に比べ軽く、錆びません。
サンボックスサイズ一覧

用途
家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番
268-2749
材質
導電性PP
質量(g)
480
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
337×225×87
底形状
格子リブ
表面抵抗値(Ω)
106以下
適合コンテナ
サンボックス♯3-3(導電)、♯8-3(導電)
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
300×205×72
適合フタ
(別売)サンボックス#5-4フタ(導電)
嵌合商品
サンボックス 3-3(導電)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
337×225×87
内容量
1個
注意
※火気厳禁です。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)や屋号がない、法人様の看板や表札がない場合、また現場への配送の場合は配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
外寸(mm)
内寸(mm)
有効内寸(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593918520049200BKブラック337×225×87309×208×82300×205×7210.78(1099)5.1
¥4,470
¥3,598
¥3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
全国数量20以上のご注文(数量1につき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
沖縄地方数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量21以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
離島数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)¥18,000/税込¥19,800
離島数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
離島数量81以上のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする