ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)2
タイプダブルピストン
トラスコ品番396-4957
ストローク(mm)383
全長(mm)697
質量(kg)20.4
高さ(mm)86~469
揚程(mm)383
揚力(kN)20
最高位(mm)469
最低位(mm)86
フレーム高さ(mm)155
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
低車高車でもラクラク。
ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。
軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。
ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。
ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。
ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
最大使用荷重(t)1.5
タイプワンピストン
トラスコ品番396-4949
ストローク(mm)300
全長(mm)503
質量(kg)10.7
高さ(mm)79~379
揚程(mm)300
揚力(kN)15
最高位(mm)379
最低位(mm)79
フレーム高さ(mm)121
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ダブルピストンで上昇時間短縮
スチールキャスターベアリング入り
能力(t)2.5
最低位(mm)100
幅(mm)289
全長(mm)595
本体質量(kg)26.3
最高位(mm)460
外径(mm)受皿:59
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
スローダウン機構搭載!。最低位80mmでローダウン車にも対応!。サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等
ストローク(mm)ハンドル:420
質量(kg)35
最高位(mm)500
最低位(mm)80
ハンドル長さ(mm)980
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220
最大荷重(t)3
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
幅(mm)240
全長(mm)580
質量(kg)16.4
高さ(mm)145
使用温度範囲(℃)-20~45
最高位(mm)380
最低位(mm)142
ハンドル長さ(mm)525
使用作動油ISO VG15
サイズ(Φmm)50
オイル量(mL)約130
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.8MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
最低位70mmでローダウン車対応。ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構。スローダウン機構搭載。ジャッキポイントの傷つきや塗装はがれを軽減、”滑り”もなく安全なゴム製サドルパッド付。ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!。静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!。クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい。ジャッキポイントまではフットペダルで素早くジャッキアップ!
用途車のジャッキアップに
質量(kg)43.5
ハンドル長さ(mm)980
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)364×865×205
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)70~610
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7
ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200
最大荷重(t)1.5
揚幅(mm)80~420
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8
最高位(mm)370
最低位(mm)85
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2
揚幅(mm)285
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
本体アルミ合金+スチール。2.5トン
質量(kg)27
本体寸法(mm)650×292×185
能力(t)2.5
最高位(mm)(受け皿)460
最低位(mm)(受け皿)100
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
こんなお得な商品も!

ジャッキスタンド 3t
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
サドルの高さを295mmから490mmまで6段階に調整することができます。
2脚入
別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、
パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
PL保険加入済(保証期間1年)
本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業
用途ジャッキスタンド、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、 3t用普通~大型乗用車用
質量(kg)2.8(一脚)
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×255×305
最高位(mm)490
最低位(mm)295
保証期間1年
最大荷重(t)3(2脚使用時)
サドルの高さ(mm)295~490
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アルミとスチールを組み合わせた軽量&強固なハイブリッドボディー
スピードリフト&スローダウン機能付
最高値約465mm
質量(kg)26.2
使用温度範囲(℃)-20~45
最大積載量(kg)3000
最高位(mm)約465
最低位(mm)約100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×296×255
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約210
地上高さ(mm)最低約100/最高約465
容量(kN)最大揚程:29.4
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)2
質量(kg)13
ハンドル径(Φmm)21.3
最高位(mm)370
最低位(mm)90
ハンドル長さ(mm)500
使用作動油ISO VG 10
揚幅(mm)280
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130
取扱説明書(3.0MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。
最大荷重(t)2
材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC
質量(kg)10.2
使用温度範囲(℃)-30~50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140
最高位(mm)375
最低位(mm)135
使用作動油ISO VG10 110mL
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm)(アダプタ部)37
寸法(Φ×mm)60×54
溝幅(mm)13
質量(g)465
付属品スナップピン
材質ポリアミド
溝深さ(mm)22
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

アルミジャッキ 低床 ダブルピストン
モノタロウ
¥19,980~
税込¥21,978~
揚幅83~470mmローダウン車対応!
アルミ製で軽量
ダブルピストンで作業が早い!スピードリフト機構
スローダウン機構搭載
ジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付
持ち運びに便利なキャリングハンドル付
クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
質量(kg)19
ハンドル長さ(mm)1200(2本連結時)
サイズ(mm)302(W)×650(L)×235(H)
最大荷重(t)2
揚幅(mm)83~470
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
関連キーワード