適合機種WG-80、WG-70、WG-60、WG-50、WG-40/40W、WG-30、WG-20、WG-10、WG-5GPS、WG-4/4GPS、WG-3/3GPS、WG-2/2GPS、WG-1/1GPS、RZ18、RZ10、I-10、X70
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603
CASIO QV-R3、QV-R4
Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633
OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2
Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100
PENTAX Optio 330、430
RICOH Caplio RR10
TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30
YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505
AGFAPHOTO DV-5580Z 対応互換バッテリー
対応機種FUJI FILM FinePix 50i、F401、F410、F601、M603CASIO QV-R3、QV-R4Kodak Easyshare LS420、LS443、LS633OLYMPUS CAMEDIA AZ-1、AZ-2Panasonic D-snap SV-AS3、SV-AV35、SV-AV100PENTAX Optio 330、430RICOH Caplio RR10TOSHIBA PDR-5300、PDR-T20、PDR-T30YASHICA ADV-535HD、DVC588、DV505AGFAPHOTO DV-5580Z
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1000
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、
μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、
μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615
PENTAX X70 対応互換バッテリー
対応機種OLYMPUS XZ-1、SZ-10、SZ-11、SZ-20、SZ-30MR、μ1020、μ1030SW、μ-9000、μ-9010、μTOUGH-6000、μTOUGH-6010、μTOUGH-6020、μTOUGH-8000、μTOUGH-8010、μTOUGH-1030工一郎、μTOUGH-8000工一郎、SP-800UZ、SP-810UZ、TOUGH TG-610、TOUGH TG-615PENTAX X70
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
リチウムイオン充電池。
Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3
FUJI FILM FinePix F40fd
RICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600
LEICA D-LUX2 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX8、FX9、FX01、FX07、FX50、FX100、FS1、FS2、LX1、LX2、FX150、LX3FUJI FILM FinePix F40fdRICOH Caplio R3、R4、R5、R30、GX100、GR DIGITAL、GR DIGITAL II、GR DIGITAL III、GX200、G600LEICA D-LUX2
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)900
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220F
PowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS対応互換バッテリー
対応機種Canon IXY 640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、420F、430F、220FPowerShot SX400 IS、SX410 IS、A2300、A2400 IS、A2600、A3400 IS、A3500 IS、A4000 IS
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)600
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
リチウムイオンタイプデジタルカメラ用バッテリー。
用途X-A3,X-T20,X-T2,X-Pro2,X100F対応バッテリー
対応機種FUJIFILMX-Pro2/X-Pro1/X-T2/X-T1/X-T20/X-T10/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A3/X-A2/X-A1/X100F/FinePixHS50EXR/HS30EXR
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
コンパクトデジタルカメラ用リチウムイオン充電池。
適合機種TG-6、TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1、XZ-2、SH-3、SH-2、SH-1、SH-60、SH-50
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
使用電圧(V)AC100~240
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種設定なし
公称電圧(V)3.7
充電電圧(V)(最大)4.2
トラスコ品番829-0782
適合本体携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1370
アズワン品番64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
長時間撮影するときに便利な予備バッテリー。リチャージャブルバッテリーパック。省スペース設計
寸法(mm)約35.5×40.8×4.9(t)
質量(g)約15
型番NP-BN
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)630(2.3Wh)
アズワン品番64-2260-77
1個
¥6,000
税込¥6,600
当日出荷
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
バッテリーパック/リチウムイオン充電池
質量(g)約22
対応機種【PowerShotシリーズ】SX530HS/SX710HS/SX610HS/SX700HS/SX600HS/D30/S120/S200/SX510HS/SX170IS/SX280HS/SX500IS/SX260HS/D20/S95/S90/D10、【IXYシリーズ】32S/31S/30S/10S/200F/930IS/110IS/25IS
バッテリー容量(mAh)1060
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
【アウトドアも、仕事も、頼れるタフネスボディ】。水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な本格防水性能(IPX8、JIS保護等級8相当に準拠)を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスモデルです。【高画質と充実機能】。有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズでダイナミックレンジが広く、プリントしても美しい写真が撮影できます。広角28mm(35ミリ換算)からの光学5倍ズームを搭載し、高精細でクリアな画像を実現しています。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りするなど、充実の機能により快適な撮影を可能にします。【5段階に明るさ調整ができるリングライト】。レンズの周囲に6灯のLED補助光を配置し、マクロ撮影時の明るさの調整や、立体感の演出や背景とのコントラストを強調するなど、撮影表現の幅が広がります。最大輝度を従来の約2倍に高め、5段階の明るさ調整を可能にしています。被写体を大きく拡大して、まるで顕微鏡を覗いたような驚きの世界を観察、撮影できるデジタル顕微鏡モード。 また、検出した人物の顔が画面内のどこに写っているかを点滅するLEDの位置で確認しながら撮影できる「自分撮りアシスト」機能、被写体が笑顔になると自動で撮影する「スマイルキャッチ」の設定など、さまざまな応用機能も搭載しています。【水中撮影に適したマーメードモード】。水中での撮影時に起こりやすい青色かぶりを抑えるとともに、光の拡散によるコントラスト低下も効果的に補正する専用の水中撮影モード「マーメードモード」を搭載。静止画でも動画でも、美しくクリアな水中撮影が行えます。【フルHDの動画撮影機能】。より高画質で長時間の撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)はもちろん、スローモーションが撮れるハイスピードモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正することができます。また、撮影した動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用しているので、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【撮影が楽しくなる多彩な機能】。色調を変えたり、特殊な加工を施すなど印象的に写真を自由にアレンジできる「デジタルフィルター」、釣った魚を撮影して魚拓にできる「魚拓フィルター」、顔部分だけを小さくしてくれる小顔フィルターなどのフィルター機能に、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】。最大32人顔検出 AF&AEや自動追尾 AF、AF 補助光、電子式手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集、リモートコントロール(別売)対応など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド
電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)
本体質量(g)約173(電池、SDメモリーカード含まず)
有効画素数約1600万画素
記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
ズーム[光学ズーム]約5倍、[デジタルズーム]約7.2倍、[インテリジェントズーム]7M時:約7.5倍/640時:約36倍
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28-140
撮像素子1/2.3型 CMOS
シャッター速度(秒)1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)
インターフェイス外部:USB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)
モニターサイズ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外形:約122.5×61.5×29.5(操作部、突起部除く)
Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3
RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8 対応互換バッテリー
対応機種Panasonic LUMIX DMC-FX30 / DMC-FX33 / DMC-FX55、FX37、FX35、FX500、FS20、FS3RICOH Caplio R6/ R7、R10、R8
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
定格電力 = 360W。出力電圧 = 24V dc。入力電圧 = 24 → 28V dc。実装タイプ = DINレールマウント。タイプ = バッテリモジュール。幅 = 35mm。奥行き = 110mm。TRACOPOWER DIN Rail Battery Control ModuleThe TRACOPOWER TSP series DIN rail battery control module has a universal input voltage of 24VDC and also allows to be used in almost all single and 2-phase power networks. This module provides a professional battery controller to charge and monitor an external lead-acid battery. It is an ultra-compact and Snap-On mount rugged metal case module. Its output current is 15A with an output voltage rating of 24VDC. Note: Both the Battery Controller Module and the Buffer Module have an operating temperature of -25 to 70℃ with a derating above 40℃ of 1.5% / K.Features and BenefitsAlarm outputs for input, output and battery condition Buffer module for power backup Controlled end of charge voltage by a temperature sensor Operating temperature ranges between -25℃ and 60℃ Overload and short circuit battery protection Power rating is 360W Remote ON/OFF for battery and power supply Ripple factor and noise is 200mV Shock and vibration proofApplicationsFactory automation and process control Power managementCertificationsIEC / EN 61204-3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
D-LI92用バッテリー充電器キット
適合X70、Optio I-10、RZ10/18、WG-1/2/3/4/5GPS、WG-10/20/30/40/50/60/70用
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍!
付属品充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他
質量(g)約176
電源充電式リチウムイオン電池
有効画素数約1635万画素
機能電子式手ブレ軽減、CALSモード
液晶サイズ2.7型
ズーム(光学/デジタル)4倍/6倍
対応メディアマイクロSD/マイクロSDHCカード
防塵防水性能IP6X
撮像素子1/2.3インチ BSI CMOS
ISO感度設定100~3200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.2×66.7×52.4
入出力端子USB2.0
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
DB-60/65専用チャージャーです。
対応機種GR II、GR、GR DIGITAL IV、GR DIGITAL III、GR DIGITAL II、GR DIGITAL、GX200、Caplioシリーズ、G800、G700、G600
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
3G-SDI入出力端子搭載(75SBのみ)
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大9.5
出力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力3G-SDI×1/HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥76,980
税込¥84,678
4日以内出荷
4K@30入出力対応
フルHD(1920×1200)IPSパネル採用
HDMI入出力端子搭載
ピーキング/フォールスカラー/オーディオレベルメーター他、多彩なアシスト機能を搭載
バッテリー駆動対応(ソニー社製バッテリー「NP-F970」またはキヤノン社製LP-E6バッテリー「LP-E6N」)
1/4インチ穴搭載
専用サンシェードを標準付属
仕様1/4インチ穴数:4
付属品ACアダプター(DC12V1.5A)/専用サンシェード/サンシェード取付用ネジ(3個)/取扱説明書
規格WUXGA (Wide-UXGA)
消費電力(W)最大8.2
出力HDMI×1(HDCPは非対応)、イヤホンジャック(3.5mmΦステレオミニピン)×1
電源DC7~24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194.5×21×125
入力HDMI×1(HDCPは非対応)
解像度1920×1200
保証期間1年
スピーカーなし
色(本体)ブラック
画面サイズ7型
アスペクト比16:10
パネル駆動方式IPS
1台
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
仕様●メモリカードスロット:なし●メモリタイプ:(1×32GB) DDR5 5600MT/s 非ECC(最大64GB)●グラフィックコントローラ:Nvidia RTX 2000 Ada、 16 GB GDDR6、 4 mDP to DP●エネルギー消費効率:15区分 90.3●リカバリ用データ保存場所:なし●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メインメモリ(最大):64GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:206mm x 幅:79.3mm x 奥行き:178mm●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●その他インターフェース:ヘッドセット ポート x 1●ライセンスOS:Windows 11 Pro●その他無線データ転送:なし●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 7 265 (30 MBキャッシュ、20コア、 20スレッド、 1.8 GHz ー 5.3 GHz、 65W)●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort x 3●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●ストレージタイプ:512GB M.2 2230、 Gen 4 PCIe NVMe、 SSD●メインメモリ(標準):32GB●本体重量(g):ベースモデル最小構成重量 1890 最大構成重量 2540 ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 7●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載
スピーカー内蔵スピーカー
キーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 ブラック (日本語)
ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116- ブラック
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LANRJ-45 x 1(10/100/1000 Mbps)
無線LANなし
USB前面:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)×2(1つはPowerShare対応)、USB Type-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps)×1 背面:USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×1、USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)×2、USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)×2(1つはSmart Power On対応)
オフィスソフトなし
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌日出荷
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm
消費電力(W)20W/60W
本体質量(kg)約12.5Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R/端子台
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
設置方式据置型
安全規格UL1778
バックアップ時間5分
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
レトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動
軸数6軸
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
レトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能振動
軸数6軸
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
レトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動
軸数6軸
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
レトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動
軸数6軸
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
メタル仕上げのレトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動
軸数6軸
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
メタル仕上げのレトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能振動
軸数6軸
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
メタル仕上げのレトロ感あるデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ボタン、スティック、トリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能連射/振動
軸数6軸
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-62
1台
¥249,800
税込¥274,780
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-58
1台
¥284,998
税込¥313,498
13日以内出荷
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:なし●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-57
1台
¥249,800
税込¥274,780
13日以内出荷
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)128(W)×345(D)×215(H)mm
消費電力(W)20W/60W
本体質量(kg)約12.5Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA5-15R/端子台
定格出力電圧100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2%
充電時間8時間
設置方式据置型
安全規格UL1778
バックアップ時間6分
1台
¥119,800
税込¥131,780
欠品中
世界最小・最軽量の約509gのサイズを実現。有効約2420万画素のフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor R。常用ISO感度100-51200(静止画拡張時50~209600、動画時拡張時100~102400)。5.0段分の光学式5軸ボディ内手ブレ補正搭載。NP-FZ100採用により、業界最大スタミナ約740枚撮影可能。AIを活用したリアルタイム瞳AFとリアルタイムトラッキングの最先端AFを搭載。693点の像面位相差AFと425点のコントラストAFのファストハイブリッドAFを搭載。最高約
仕様●有効画素数:24200000万画素●記録媒体:SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)●光学ズーム機能:あり●光学ズーム倍率:2倍●動画機能:あり●インターフェース:USB-C(USB 3.2)、HDMIマイクロ端子 (タイプD)、マルチインターフェースシューデジタル(オーディオインターフェース対応)、マイク端子、ヘッドホン端子●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:証明規則第2条第1項第19号に掲げる無線設備●電気通信事業法備考:端末機器の技術適合基準認定等に関する規則第3条第1項第6号に掲げる端末機器●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20191028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリー●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4231-59
1台
¥284,998
税込¥313,498
13日以内出荷
メタル仕上げの懐かしいデザイン ユニークなデザインのワイヤレスゲームパッドでゲーミングライフを彩りましょう。ホールエフェクト式のジョイスティックを搭載し、精確性と耐久性を両立。ボタンやトリガーの配置や反応速度などにこだわった設計で、快適なゲームプレイをサポートします。軽量・ポータブル 軽量かつコンパクト、頑丈に設計されており様々な場所に持ち運ぶことができます(本体サイズ:約120x79.6x16mm)。幅広い互換性 PC、Steam、Switch、Android、iOS、Raspberry Piなど、様々なデバイスで動作します。XinputおよびDirectInputの両規格に対応。※PlaystationやXboxシリーズではご使用いただけません。快適な操作性 手にフィットするようコントローラーの傾斜角度は135°に設計。従来の曲線的なコントローラーとは異なり、指を添える部分を角張らせることにより疲れにくい新たなフィット感を実現しました。また、6軸ジャイロを搭載しており、柔軟なモーション制御が可能。振動機能対応で臨場感あふれるプレイフィールを味わえます。長寿命バッテリー搭載 パワーマネジメントに優れたBluetooth5.0接続により、最大16時間動作(リチウムイオンバッテリー容量:480mAh)。有線コントローラーに匹敵する低遅延接続で、違和感のないレスポンスを体感できます。
機能振動
軸数6軸
1個
¥8,398
税込¥9,238
9日以内出荷
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×79×18
質量(g)約300 (本体のみ)
出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ