88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LION (ライオン事務器)ポッケDE整理
両サイドと底にマチがあるので厚みのある立体物の収容が可能です。フタは面ファスナーで固定でき、収容物の落下を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(2枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)NVC-PBX接続コード NPシリーズ
ダイヤフラム型真空ポンプとの接続
備考NVC-3000型とPBX型接続用
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーコネ(東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2V ケーブル外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)


トーコネ(東洋コネクター)N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
エコ商品
N型プラグ付き 3D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3D-2Vにトーコネ製コネクタNP-3Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル3D-2V ケーブル外径(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,298 税込3,628
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

仕様コネクタ A:オスモノジャックNP2X●コネクタ B:オスモノジャックNP2X●長さ:3m●シース色:黒●モノジャック - ジャックケーブルアセンブリ. Van Damme 6.0 mm OFC業務用ギターケーブル、インチモノジャックプラグで終端処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様コネクタ A:オスNP2X●コネクタ B:メスXLR●長さ:5m●シース色:黒●XLR to Jack Cable Assemblies. Van Damme 6.0mm OFC professional instrument cable terminated with Neutrik NP2C 0.25in. monojack plug and either male or female 3-pole Neutrik XLR&#x27;s. 5m lengths available individually in various colours and combinations Female XLR to jack also available in a mixed bag of 5x2.5m leads stock no. < 379-9450&#x27;) 379-9450/ (black, blue, green, red and grey) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質硬質蓄光塩ビ板 取付方式両面テープ(貼付済) 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

標識 避難誘導 蓄光式 スクエアタイプ 消防認定品 モノタロウ 動画あり
エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 。(一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。PETフィルム使用しています。「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 形状標識 輝度中輝度 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 取付方式シール/ステッカー 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.35
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光発電システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
68,980 税込75,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペース付 形状露出・半埋込形 深さ(mm)118 機能太陽光システム用 縦(mm)320 予備回路数1
1面
64,980 税込71,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

握り部の針貫入勾配[NP](N/mm)と一軸圧縮強度(kN/m2)の相関図により、一軸圧縮強度を即時に判定できます。
仕様貫入針/土木学会指針に準拠貫入量/10mm(1mm目)貫入力/100N(10N目) セット内容本体、予備貫入針、収納皮ケース、取扱説明書 質量(g)700 寸法(Φ×高さH)(mm)40×285
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


AT-TQ0064(RoHS対応)は、AT-TQ0301とAT-TQ6702e GEN2の接続距離を10m延長できるアンテナ延長ケーブル(NP NJ)です。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:同法対象外の製品●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231011●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4205-45
1式
37,980 税込41,778
13日以内出荷

トーコネ(東洋コネクター)コネクタ付き同軸ケーブル1
エコ商品
コネクタ付き同軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

グリーンクロス中輝度蓄光式誘導標識
消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m2のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。
用途非常時の誘導に 取付方式ステッカー 材質蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤 仕様消防認定品
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本ほか
特価
8,698 税込9,568
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (6616種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (433種類の商品があります)


用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)
仕様バルク 材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)2~200 主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L アズワン品番2-5063-12
1袋(1000本)
2,410 税込2,651
当日出荷

LEDライトEFD-60M/60BIをバッテリーで使用する際のアクセサリーです。Lバッテリー(NP-Fタイプ)の取付マウントが2個とライト取付用のダボが用意されています。LバッテリーはNP-F970など高容量6,000mAh以上の物を2個用意してご使用ください。
質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×22×124 コード長さ(cm)20 アズワン品番65-1746-14
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
用途屋内の消防設備、安全対策に。 材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤 厚さ(mm)0.25 縦(mm)200 横(mm)200
1枚
2,498 税込2,748
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
長さ(m)50 使用温度範囲(℃)ケーブル:-15~+60
1巻
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NP-M363WJD/NP-M362WJD専用のACランプ
仕様siyou:NP-M363WJD、NP-M362WJDのACランプ※ご購入の際は、必ず対応機種等をご確認ください。ランプ交換時間(目安)8000時間(エコ2モードのみで使用時)、5000時間(エコ1モードのみで使用時)、3500時間(エコモードオフのみで使用時) 適合機種NP-M363WJD、NP-M362WJD
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

静音性に優れ、ワイヤレスで複数端末の情報共有が可能。長寿命レーザー光源と密閉冷却構造によりフィルタレス・高耐久性で運用コストの負担を軽減。
仕様投写距離比 1.23-2.0:1、F(Wide-Tele)/f値 1.5~2.1/17.2~27.7mm、レンズシフト 水平:±29%、垂直:+60%/-0%、台形歪み補正(水平方向/垂直方向) 手動最大±約30°、PCコントロール RS-232C(D-Sub9ピン)×1 付属品リモコン、単4乾電池(リモコン用)2本、電源コード(3.0m:AC100V国内仕様、アース付)、レンズキャップ、レンズキャップ用ストラップ1本、無線LANユニット(NP05LM3)、重要なお知らせ、クイックスタートガイド、セキュリティラベル、保証書 質量(kg)9.4 電源(V)AC100 消費電力(W)ノーマル:303/エコモード:222/長寿命:234/スタンバイモード:ネットワーク有効 1.4/ネットワーク無効 0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×407×122※突起部含まず 光源レーザーダイオード コントラスト比3000000:1(ダイナミックコントラストオン時) 最大解像度デジタル信号:3840×2160(アドバンスド・アキュブレンドによる対応)/アナログ信号:1920×1200 電源周波数(Hz)50/60 ズーム手動(1.6倍) 解像度WUXGA(1920×1200) 主な用途ビジネス用 色再現性10ビットカラープロセッシング(約10億7000万色) 走査周波数(水平)15~100kHz(コンピュータ入力時は24kHz以上) 走査周波数(垂直)50~120Hz 入力端子HDMIタイプA×2(HDCP 1.4)/RJ-45×1(HDCP 1.4、100BASE-TX対応)/ミニD-Sub 15ピン×1/ステレオミニジャック×1/USBタイプA×1 設置方式天井引掛/置き型 保存温度範囲(℃)-10~50 スピーカー20W モノラルスピーカ内蔵 動作温度、湿度範囲0~40℃/20~80%(結露しないこと) フォーカス手動 保存湿度(%)20~80(結露しないこと) 画面サイズ30~300型 画素数2304000画素(1920×1200ドット) 明るさ(Lm)ノーマル:5400/エコモード:3240/長寿命:3510 アスペクト比16:10 パネル0.64型 MLA付×3枚 投影距離(m)0.8~12.9 投影方式3原色液晶シャッタ投映方式/ダイクロイックミラーによる光分離・クロスプリズムによる合成方式
1台
特価
280,330 税込308,363
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルで、JCS 4396(日本電線工業会規格)に適合した認定品です。
芯数2 長さ(m)200 導体径(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)