5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし 質量(kg)1.6 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) アズワン品番3-9056-13 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
95,980 税込105,578
22日以内出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。 差込角(mm)12.7 仕様大型車用
1個
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)