106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管の分岐接続に適しています。
用途外ネジの配管の分岐に 材質黄銅 形状チーズ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ねじ込み継手の外ねじ受け用です。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショックアレスター取付等に最適です。
仕様砲金継手 材質青銅製 形状チーズ 種類銅管用継手 接続ねじ種類G(おねじ)×Rc×Rc
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。 材質黄銅 形状チーズ 材質/仕上黄銅 種類ねじ込み継手 使用流体水、空気、油 流体温度(℃)0~100
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

異径内ネジチーズ アソー CADデータあり
サイズ違いの内ネジチーズです。 三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
材質黄銅(C3771BD) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質C3771(鍛造用黄銅) 形状チーズ 使用温度(℃)-50~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

チーズ KQG2T SMC CADデータあり
小型、軽量。 使用流体温度:-5~150℃ 材質:金属部SUS316、シール部特殊FKM ノングリース、蒸気使用可。食品衛生法適合。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0122) SMC CADデータあり
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両口チーズユニオン KFG2T SMC CADデータあり
・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)





KQG2T (インチ) - 異径チーズ(KQG2T11) SMC CADデータあり
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y07) SMC CADデータあり
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

KQ2Y (インチ) - サービスチーズユニオン(KQ2Y03) SMC CADデータあり
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。 形状サービスチーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)



両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC CADデータあり
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。 形状チーズユニオン 使用流体空気、水 ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1袋(10個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)




KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T1163) SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KFG2T (インチ) - 両口チーズユニオン(KFG2T0906) SMC CADデータあり
1個
3,898 税込4,288
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)