カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(862)
- メカニカル部品(117)
- FA担当者のオススメ新商品(94)
- バイク部品(74)
- 制御機器(44)
- 切削工具(15)
- 作業工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 溶接用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(862)
- 黒田精工(112)
- SWAGE-LINE(18)
- DiodesZetex(15)
- DAYTONA(デイトナ)(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- タンガロイ(7)
- brembo(6)
- 東芝(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- SUNSTAR(サンスター)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- ミドリ安全(4)
- VISHAY(4)
- ニツコー熔材工業(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- KITACO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ns-250」の検索結果

救命浮環 NS-250
日本船具¥31,980税込¥35,1781着6日以内出荷一般船(総トン数20トン以上)用の救命浮環です。表面は弾性のあるウレタン樹脂で覆膜されています。人が中に入れるタイプです。用途救命浮環厚さ(mm)84質量(kg)2.9直径(Φmm)773内径(Φmm)425型式承認番号4770浮力(kg)24.5高さ(m)投下試験:50
ニシール250(ハケ付)
NISHINO(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本(250mL)当日出荷タイヤチューブ・タイヤに使用可能。 熱加硫・自然加硫のどちらでも使用出来ます。付属品ハケ形状ジェル状危険物の類別非危険物
マイクロウォッシャーカバー
UNGER(ウンガー)¥5,198~税込¥5,718~1枚ほか当日出荷から10日以内出荷片側にスクラブパッドがついたマイクロファイバー製スリーブ。 素材はマクロファイバー(ポリエステル)100%。保水力はオリジナルウォッシャーカバーの4倍。繰り返し・詰め替え対応
アイネス内径ねじ山修正工具
ノガ(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。付属品60°刃付材質(刃)ハイス鋼被削材鉄、アルミ
梱包開封のこスライド式
TRUSCO¥1,298税込¥1,4281本当日出荷両ギザ刃なのでどちらからでも使えます。 滑り止めがついて、指が滑りにくく安全です。 刃が収納できるスライドタイプなので、持ち運びに便利です。トラスコ品番302-1343長さ(mm)250(スライド時)幅(mm)40全長(mm)170質量(g)78タイプ刃の交換可能奥行(mm)170材質(グリップ)ABS樹脂刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス(SUS420J2)適合替刃TKNS-250K刃渡り(mm)75
クリーナー
ALPSystems¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
梱包開封のこスライド式替刃
TRUSCO¥299税込¥3291本当日出荷トラスコ品番302-1351幅(mm)18全長(mm)115質量(g)10タイプ替刃奥行(mm)115刃長(mm)75刃厚(mm)1適合替刃DC-B、DC-B2、DC-BF2
静電安全靴 V251N静電
ミドリ安全¥5,698~税込¥6,268~1足当日出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。低温度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム1層底電気抵抗値1.0×105~8)Ω(23℃ C1)機能静電、耐熱JIS規格JIS T 8101 革製S種〈普通作業用〉合格/JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴)足幅EEE材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
のらスタイル 変形水玉 エプロン
ユニワールド¥979税込¥1,0771枚4日以内出荷作業に便利な大き目のポケット 両脇はサイズ調節可能なD環仕様 サイドのプリーツがキュートで可愛く!! 肩紐部分がH型でズレにくい用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア・家事全般・清掃作業材質ポリエステル100%色ベージュサイズフリー
ラバー2層底安全靴 ラバーテック RT712N静電
ミドリ安全¥11,980~税込¥13,178~1足当日出荷から5日以内出荷発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス色ブラック質量(g)770種類作業靴・静電靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)合成ゴム2層底電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C1)機能耐油性・耐薬品性・静電JIS規格JIS T 8101革製S種(普通作業用)E・F合格、JIS T8103 EDX-P/C1合格(特殊静電靴)足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
小指保護先芯安全靴 PCF235N 静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足当日出荷から5日以内出荷形状ハイカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐摩耗性、耐滑性、クッション性、静電、かかと衝撃吸収足幅EEE材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(ワイド鋼)材質(インソール)PEカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴
STストロング掛金 25mm
MK(丸喜金属本社)¥7,198税込¥7,9181セット(20個)翌々日出荷ステンレス製なので耐蝕性に優れています。 南京錠を掛けることが出来ます。用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に付属品ステン皿木ネジ2.1×10トラスコ品番811-0881長さ(mm)32幅(mm)15材質/仕上ステンレス(SUS304)/ミガキ質量(g)7
けいそうモダンコート内装 4坪セット
四国化成¥27,980税込¥30,7781ケース(5450g×4セット)5日以内出荷高い吸放湿性でお部屋を快適に!梨子地肌の美しい仕上がり。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:練りつけ。主成分珪藻土・砂・パルプ正味質量(g)基材5300/袋、SKセレクトカラー150/袋使用場所屋内用危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、セメントモルタル、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.5~2.0(模様付けにより異なる)標準加水量2.2L/袋
既調合タイプ パレットクリームHG
四国化成¥14,980税込¥16,4781缶(20kg)5日以内出荷から7日以内出荷外構専用。ひび割れに強い”可とう性”のある外装材。施工後、仕上り面に可とう性があるため、ひび割れ防止効果があります。防汚・防藻効果をプラスした低汚染タイプ。使用方法【下塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。2:塗りつけ。【上塗り】1:「基材」をリシンマザールで混ぜる。※「寒水石」や「パラミックス」配合の模様付けの場合は、このときに加える。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分アクリルシリコンエマルション・砂・パルプ正味質量(g)20000危険物の類別非危険物適応下地外装の場合:セメントモルタル(ex.シーラーの塗布)、コンクリートブロック(ブロックプラスター・exシーラーの塗布、内装の場合:セメントモルタル、ボード用石膏プラスター、石膏ボード塗布厚さ(mm)1.2~3.0(仕上げ・模様付けにより異なる)
316 ネジ込フルボールバルブ CSF CSF-NS2シリーズ
コンサス¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から13日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブ。、接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。、禁油洗浄可能。仕様●材質:接液部/ステンレス316製、シート部/NEW PTFE
小指保護先芯安全靴 PCF230FN オールハトメ静電
ミドリ安全¥18,980税込¥20,8781足3日以内出荷から5日以内出荷形状ハイカット質量(kg)1色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、静電JIS規格JIS T 8103(ED-P/C2)/C1/H/P1/F1、JIS規格 U種合格材質(先芯)プロテクトウズ5先芯(鋼)材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌/防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
316 フルボア NPTねじ込みボールバルブ
コンサス¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷NPT(アメリカ管用テーパーねじ規格)対応のねじ込みボールバルブです。 ツーピースボディー、フルポートです。 接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応出来ます。 禁油洗浄可能です。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
NS-1/ジェイド250 スモークテールレンズ
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)主な適合車種NS-1 全車種/JADE ジェイド250/S 全車種ジャイロX FNO.TD01-1000001~/ジャイロUP FNO.TA01-1100026~トピック/フレックス/プロ FNO.AF38-1000001~
ガススプリング NSタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥5,888~税込¥6,477~1本9日以内出荷NSタイプはNタイプと同じ特性ですが、全長が低いため金型の高さを低くすることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
スモウユニカム ヘッド交換式ドリル DCNS-5D
イスカル¥33,980~税込¥37,378~1本翌々日出荷から29日以内出荷面取りホルダー取付対応可能です。用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)¥22,980~税込¥25,278~1巻ほか10日以内出荷から25日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着に。携帯電話、PCなどの内部部品の接着に。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16色ホワイト粘着力(N/10mm)8RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ切断にはカッターが必要
Schmersal 安全スイッチ BNS250シリーズ
SCHMERSAL¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷仕様電源電圧:24 V dcハウジング材質:ガラス繊維強化熱可塑樹脂ターミナルタイプ:ケーブルシリーズ:BNS250IP評価:IP67アクチュエータ含む:なし幅:50mmIEC 60947-5-3, IEC 61241-1, IEC 60079-15, BG-GS-ET-14. 11 3GD EX-BNS 250: EEx nC IIC T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X EX-BPS 250: Ex nA T6 X Ex tD A22 IP67 T80℃ X. Actuator is not supplied and must be ordered separately. BNS 250, ATEX. Coded Small design Long life, no mechanical wear Protection class IP67 Insensitive to lateral misalignment Concealed mounting possible Insensitive to soilingRoHS指令(10物質対応)対応
モーター式高圧洗浄機 SAR-NSタイプ
スーパー工業¥399,800~税込¥439,780~1台9日以内出荷ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。高所揚水が可能です。用途土木建設機械の泥落としに。管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。高所での使用に。工場内の設備として。畜舎の床等の洗浄に。幅(mm)520高さ(mm)575奥行(mm)920電圧(V)200
200V温水高圧洗浄機
スーパー工業¥899,800税込¥989,7801台9日以内出荷温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。温水洗浄だけでなく150℃のスチーム洗浄も可能です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。凍結防止ヒーター・渇水停止装置・自動発停機能を搭載しました。自吸方式にも対応しております。(吸余水ホースは別途必要です)。ステンレス製のヒートコイル式ボイラーを搭載した高耐久仕様です。SAR-1315VN-2の高耐久ステンレスボイラー搭載モデルです。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等・厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。幅(mm)746高さ(mm)755奥行(mm)847電流(A)16.7電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)消費電力(W)4600温度(℃)温水:30~150燃料軽油または白灯油起動形式直入れ電源コード(m)5吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)13
モーター式高圧洗浄機 SAR-VNSタイプ
スーパー工業¥1,198,000税込¥1,317,8001台9日以内出荷自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。高耐久ステンレスボイラー搭載仕様です。用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン足回りの洗浄に。パワースイングジャッキの洗浄に。作業機械の洗浄に。厨房機器設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。換気装置等厨房機器の油汚れの洗浄に。フライヤー等厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。付属品ライフルガンASY 1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1549(04000251)、温水用高圧ホースASY AH3/8×10mクイック(04T56001110)、凍結防止ヒーターASY(04Z10508)幅(mm)774高さ(mm)900奥行(mm)894電流(A)22.6電源(V)200電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路)燃料軽油または白灯油起動形式直入れ吐出圧力(MPa)20.0(204)設定温度(℃)ボイラー:常温~150燃料タンク容量(L)25給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)吐出水量(L/min)15キャブタイヤケーブル(mm2×m)3.5×4芯×5mカロリー(kcal)ボイラー:49000
救命浮環用ホルダー
日本船具¥3,898税込¥4,2881個当日出荷救命浮環NS-250/400/770用のロープになります。用途救命浮環用ホルダー。材質ステンレス取付穴径(Φmm)4.3寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)37×168×2
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
バイクカバーSIMPLE
DAYTONA(デイトナ)(33件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1枚当日出荷から5日以内出荷後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
取り付けフレーム Masterpact Nt、Masterpact Nw、Ns630B ~ 1600、Ns1600B ~ 3200、6100/250、6400 ~
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric 取り付けアクセサリは、FDM - 64 x 64 mm 用のディスプレイ取り付けサポートを提供します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:取り付けプレート●併用可能製品:FDM の場合●コード番号:221-1295アズワン品番65-8082-77
フライス用チップ SDKN
(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷国内有名メーカーのOEM商品。 耐熱性、耐摩耗性に優れている。材質MNP40(サーメット)形状正方形90°厚さ(mm)3.18被削材P(鋼)対応材質タンガロイ:NS740、住友電工:T250A/T4500A、京セラ:TN100M/TN60/TC60M、三菱マテリアル:NX2525/NX4545、サンドピック:CT530、日立ツール:MZ1000/MZ2000/CH550/MZ3000/CH500/CH7030、ダイジェット:NIT/CX75/CX90/SC30、イスカル:IC30N内接円直径(Φmm)12.7勝手なしノーズ位置許容差(mm)±0.013厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.1~0.25mm/t Vc=150~300m/min ・ANSI f=.004~.010ipr Vc=492~984sfm販売区分業務用
グリースガン(カートリッジ式)
KTC(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。付属品カートリッジ1本ノズル(G-250NS)トラスコ品番373-3441容量(mL)400質量(g)1950寸法L(mm)360寸法l(mm)250排出容量(mL)1.45(1回当たり)排出圧力(MPa)最大25チューブ径(Φmm)56危険物の類別非危険物
...