カテゴリ

  • 自動車補修部品(37)
  • 制御機器(31)
  • 作業工具(24)
  • 医療(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 物流用品(10)
  • カー用品(10)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「ns022」の検索結果

190件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NSomron(オムロン)
679税込747
1個
当日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
エアーフィルター PITWORK(日産)エアーフィルターPITWORK(日産)(16件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
シールキット(ニッサン) PITWORK(日産)シールキット(ニッサン)PITWORK(日産)(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
ブレーキシュー PITWORK(日産)ブレーキシューPITWORK(日産)(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
タイミングベルト(日産車用) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車用)PITWORK(日産)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
日産では純正品と同等品をPITWORKというブランドで販売しているため日産車用のPITWORKは非常に厳しい品質をパスしたものとなりますので、品質を追求される方におススメです。
(AY620)シール キツト,デイスク ブレーキ ニッサン(AY620)シール キツト,デイスク ブレーキニッサン
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自動車純正部品 ニッサン自動車純正部品ニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
エアコンフィルター(高集塵・脱臭・アレルゲン抑制タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(高集塵・脱臭・アレルゲン抑制タイプ)PITWORK(日産)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
花粉やPM2.5の除去だけでなく、排気ガスやペット(アンモニア)臭等のイヤなにおいもカット!さらにアレルギーを引き起こす原因となるアレルゲンの働きを抑制する機能がついています
エアコンフィルター(花粉・におい・アレルゲン対応・抗ウイルス・ビタミンC放出タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉・におい・アレルゲン対応・抗ウイルス・ビタミンC放出タイプ)PITWORK(日産)
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
花粉、におい、PM2.5のブロックはもちろん、ビタミンC放出により、肌にうるおいを与えます。抗ウイルス剤により、フィルターで捕捉した菌・ウイルスの活動を抑制します。
エアコンフィルター(花粉・におい・アレルゲン対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉・におい・アレルゲン対応タイプ)PITWORK(日産)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
花粉、ホコリ、PM2.5やにおいをブロック!さらにアレルギーを引き起こす原因となるアレルゲンの働きを抑制する機能がついています
(AY686)クリーンフィルタープレミア ニッサン(AY686)クリーンフィルタープレミアニッサン
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(161件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(462件のレビュー)
1,390税込1,529特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ネジシャックル(白)電気メッキ スリーエッチネジシャックル(白)電気メッキスリーエッチ(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質鍛造鉄
ブレーキシュー(ハーフタイプ) MKカシヤマブレーキシュー(ハーフタイプ)MKカシヤマ(258件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1セット(2枚)
当日出荷から7日以内出荷
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(306件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
自動車用タイミングベルト
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,590税込3,949
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(274件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から翌日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(376件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1パック(100個)
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
メインジェット ケーヒン 丸型/大 KITACOメインジェット ケーヒン 丸型/大KITACO(43件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
中速域から高速域(アクセル半開から全開)までに作用するジェット。 全開時でかぶったり、もたついたりするようならセッティングが必要です。
適合ケーヒンPCΦ22キャブレター(キタコ取り扱い品)タイプケーヒン 丸型/大主な適合車種NSR50、NS-1、NSF100、NSR250、CB400SF等
スーパーエアフィルター HKSスーパーエアフィルターHKS(22件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から13日以内出荷
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
ネジとりインパクト ANEXネジとりインパクトANEX(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1セットほか
当日出荷
なめたしまったネジを叩いて取り外します。 鋭い刃先がネジに喰い込みます。
用途なめたネジの取り外しに全長(mm)123種類セット品差込角(mm)本体差込角(四角)・ネジとりビット六角軸・インパクト本体四角ドライブ:6.35材質(軸)クローム材質(グリップ)鉄+TPE商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通あり
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
ツールセット TSS4331 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSS4331TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。V形3段式メタルケース。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)15収納ケースBX331ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)433×220×240
ソケットレンチセット 760MS TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットレンチセット 760MSTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(17点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
セット商品数17差込角(mm)12.7トラスコ品番369-7142セット内容ソケット内容ミリ:6角:10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、ショートスピンナハンドル(NS4S)、エクステンションバー(321:150mm)、ボールジョイント(BJ40)質量(kg)3.8
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付 ユーエイキャスターLTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付ユーエイキャスター(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から13日以内出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪