カテゴリ
- パソコン/周辺機器(16)
- バイク部品(8)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- 梱包用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 電気材料(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ALBA(アルバ)(2)
- ATEN(13)
- ATHENA(アテナ)(2)
- BRAKING(2)
- CKD(1)
- E-Value(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エンテック(2)
- グリフィン(1)
- サンワサプライ(1)
- ツヨロン(藤井電工)(1)
- ニツコー熔材工業(2)
- 岩田製作所(2)
- 東芝(6)
- 神保電器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns2l」の検索結果

作業靴用中敷シート(通気タイプ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥969税込¥1,0661足当日出荷抗菌・防臭に優れた通気性メッシュインソールです。 かかと部の衝撃を効率的に吸収します。用途安全靴、作業靴のムレ対策、クッション性向上に。材質エチレン酢酸ビニール(EVA)、合成繊維色ブラック
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オイルフィルター
東洋エレメント(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷から7日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
カップ型オイルフィルターレンチ
グリフィン(105件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から6日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
ビデオ延長器
ATEN¥40,980税込¥45,0781個当日出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Tは、対応レシーバーと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルトランスミッターです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧くださいスイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1寸法(Φmm)ブラケット無:82×52×24、ブラケット付:87×73×25ケース質量(kg)0.16(0.35lb)消費電力DC5V:3.77W:18BTU材質(ケース)メタル入力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω・最大距離ソースデバイスとの最大距離:2m最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応接続台数(デバイス)1ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE2812R・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM7804、VM7514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ入力HDMIタイプAメス×1
15.6型ワイドLCDタッチモニター 静電式 スタンドなし
タッチパネルシステムズ¥84,980税込¥93,4781台翌日出荷タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドLCD(解像度1920×1080)を採用。モニターとタッチパネルをオプティカルボンディングにより一体化した設計で、視認性と耐衝撃性に優れる。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。スタンド無しとスタンド付きの2種類のモデルをラインナップ。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥1,998税込¥2,1981袋(50個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 6 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc幅 = 1.25mmL-MOS高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS高速シリーズは、低消費電力CMOSデバイスの利点を維持しながら、LSTTLデバイスと同様の動作速度を実現しています。. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 7 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 出力ドライブ機能: 5 LSTTL負荷 対称型出力ドライブ容量 広い動作電圧範囲: 2 → 6 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力
東芝¥779税込¥8571袋(100個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = AND実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 15.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル
ATEN¥18,980~税込¥20,878~1本3日以内出荷から22日以内出荷誘電電磁妨害に対する遮蔽効果がある一括遮蔽構造による優れた耐ノイズ特性を持っています。 十字介在使用による優れた電気特性です。コネクタは耐久性に優れた弓型ラッチを採用しています。 コネクタは銅テープ付3ピース構造なので優れた耐ノイズ特性を持っています。用途HDBaseT対応製品に色ライトブルー規格CAT6構造単線コネクタ形状RJ-45オス - RJ-45オス対応1000BASE-TX、HDBaseTケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7シールドSTPケーブル
Toshiba CMOS バッファ 非反転, 5ピン SOT-353
東芝¥479税込¥5271袋(50個)3日以内出荷仕様ロジックファミリー = CMOSロジック機能 = バッファーチャンネル数 = 1入力タイプ = CMOS出力タイプ = 3ステート極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 11.5 ns @ 15 pF寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm動作温度 Min = -40 ℃L-MOS SHSシリーズ、低電圧、東芝. 東芝SHSシリーズのTC7SZ / WZ / PZは、低電圧ワンゲートCMOS (L-MOS)ロジックデバイスのファミリです。. 1.8 → 5.5 V動作RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ ロジックゲート, 5-Pin SOT-353 2-入力
東芝¥779税込¥8571袋(100個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = OR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V dc最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V dc動作温度 Min = -40 ℃L-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba VHCシリーズ ロジックゲート, 8mA, 2~5.5 V, 5-Pin SSOP 2-入力
東芝¥1,098税込¥1,2081袋(100個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = NOR実装タイプ = 表面実装エレメント数 = 1ゲートあたりの入力数 = 2シュミットトリガ入力 = Nパッケージタイプ = SSOPピン数 = 5ロジックファミリー = VHC入力タイプ = CMOS動作供給電圧 Max = 5.5 V高レベル出力電流 Max = -8mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 13 ns @ 50 pF動作供給電圧 Min = 2 V低レベル出力電流 Max = 8mA幅 = 1.6mmL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba CMOSシリーズ インバータ, 5-Pin SOT-353
東芝¥939税込¥1,0331袋(100個)3日以内出荷仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = CMOS出力タイプ = 反転1チップ当たりのエレメント数 = 1シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20.5 ns @ 50 pF実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-353ピン数 = 5ロジックファミリー = CMOS寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm高さ = 0.9mm動作供給電圧 Min = 2 V dcL-MOS超高速シリーズ、東芝. 東芝L-MOS TC7SHシリーズの超高速ロジックデバイス. 高速動作: 標準伝播遅延時間 - 4 ns @ 5 V 低消費電力 優れたノイズ耐性 広い動作電圧範囲: 2 → 5.5 VRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク
brembo¥19,210税込¥21,1311箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-308L
ニツコー熔材工業¥7,898税込¥8,6881箱(2kg)4日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。用途SUS304Lの溶接。色棒端/赤JIS規格Z3221 ES308L-16AWS規格A5.4 E308L-16 該当被覆ライムチタニヤ系
液晶保護フィルム NEC LaVie G タイプS NSL502LS2Z1B 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種NEC LaVie G タイプS NSL502LS2Z1B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
BRAKING HO45FID
BRAKING¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1(98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini(00) [RS50_RS50] フロント用NSR50(90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50(90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50(92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50(93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50(94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50(95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50(97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50(89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50(88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50(87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(07) [XR50M7 2J_AD14]フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD(05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用
BRAKING HO45FLD
BRAKING¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷カスタムの定番、WAVE FIXED ローター。ハイエンドモデル SK2 と同一素材と WAVE コンセプトを採用したリジットタイプのディスクローターです。高性能ながらリーズナブルな価格帯で、純正リプレイスメントとしても使用可能です。用途WAVEコンセプトに基づく設計で放熱性と摩擦効率を向上適合車種Ape100 Type D(09) [XZ1009 2J_HC13] フロント用NSF100(15) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(14) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(13) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(12) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(11) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(10) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(09) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(08) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(07) [NSF100_HR01] フロント用NSF100(06) [NSF100 A_HR01] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 J_HD13] フロント用XR100 Motard(08) [XR100M8 4J_HD13] フロント用XR100 Motard(07) [XR100M7 2J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 J_HD13] フロント用XR100 Motard(05) [XR100M5 2J_HD13] フロント用NSR80(95) [NSR80S_HC06] フロント用NSR80(94) [NSR80R_HC06] フロント用NSR80(93) [NSR80P_HC06] フロント用NSR80(92) [NSR80N_HC06] フロント用NSR80(90) [NSR80L [HC06] フロント用NSR80(89) [NSR80K_HC06] フロント用NSR80(87) [NSR80J 2_HC06] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M 2J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T 2J_AC12] フロント用NS-1(91) [NSB50 M J_AC12] フロント用NS-1(93) [NSB50 P J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R 3J_AC12] フロント用NS-1(94) [NSB50 R J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S 2J_AC12] フロント用NS-1(95) [NSB50 S J_AC12] フロント用NS-1(96) [NSB50 T J_AC12] フロント用NS-1(97) [NSB50 V 2J_AC12] フロント用NS-1 (97) [NSB50 V J_AC12] フロント用NS-1 (98) [NSB50 W3_AC12] フロント用NS-1 (93) [NSB50 P 2J_AC12] フロント用NSR mini (00) [RS50_RS50] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 1_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 1_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 3_AC10] フロント用NSR50 (90) [NSR50L 2_AC10] フロント用NSR50 (92) [NSR50N 2_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 1_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H YA_AC10] フロント用NSR50 (93) [NSR50P 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 1_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 2_AC10] フロント用NSR50 (94) [NSR50R 3_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 1_AC10] フロント用NSR50 (95) [NSR50S 2_AC10] フロント用NSR50 (97) [NSR50V_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 3_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 2_AC10] フロント用NSR50 (89) [NSR50K 1_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YC_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J YB_AC10] フロント用NSR50 (88) [NSR50J 4_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 3_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 2_AC10] フロント用NSR50 (87) [NSR50H 1_AC10] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (07) [XR50M7 2J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 J_AD14] フロント用XR50 MOTARD (05) [XR50M5 2J_AD14] フロント用







フィットストレートパンツ 6008NS
フォーク¥6,798税込¥7,4781枚6日以内出荷美しい細身シルエットなのに履きやすい、10色展開のストレッチパンツ。 両脇ポケット付き。仕様両脇ポケット、裏地メッシュ無素材NSストレッチ(ポリエステル100%)
ビデオ延長器
ATEN¥40,980税込¥45,0781個6日以内出荷ツイストペアケーブル1本で長距離伝送可能なHDBaseT準拠。HDMI(3DDeepColor4K※)、HDCP2.2準拠。解像度(延長距離)-カテゴリ6aケーブル使用時は最大4K※(100m)、カテゴリ5e/6ケーブル使用時は最大4K※(70m)。ワイドスクリーン対応。プラグアンドプレイ-ソフトウェア不要。8KV/15KVESD保護および1KVサージ保護。ラックマウント対応。。※STPケーブルまたはATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)のご使用を推奨します。※対応する4K解像度は、3840×2160@30Hz(4:4:4)、3840×2160@60Hz(4:2:0)、4096×2160@30Hz(4:4:4)、4096×2160@60Hz(4:2:0)です。用途VE811Rは、対応トランスミッターと併用することで、1系統の4K※のHDMI信号を1本のカテゴリ6aケーブルやATEN製HDBaseTアライアンス推奨カテゴリ6SF/UTPケーブル(型番:2L-2910)で、最大100m延長できるHDBaseT対応HDMIツイストペアケーブルレシーバーです。最大延長(m)カテゴリ6aケーブル使用時:100、カテゴリ5e/6ケーブル使用時:70セット内容電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1電源(V)電源アダプター入力:AC100~240(50/60Hz)、出力:DC5/2.6A※アダプター型番はサポート&ダウンロードの「電源アダプター対応表」ページをご覧ください規格HDCP 2.2スイッチロングリーチモードスイッチスライドスイッチ(ON/OFF)×1出力【ビデオ】インターフェースHDMIタイプAメス×1・インピーダンス100Ω寸法(Φmm)ブラケット付:87×73×25、ブラケット無:82×52×24ケース質量(kg)0.17(0.37lb)消費電力DC5V:3.84W:18BTU材質(ケース)メタル最大解像度4096 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)、4096 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことLEDビデオ出力レッド×1(点灯:HDCP対応、点滅:HDCP非対応)・リンクレッド×1・電源グリーン×1コネクタユニット間RJ-45×1・ファームウェアアップグレードミニジャック×1・電源ロック式DC電源ジャック×1アズワン品番64-8303-39ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ブラケット付87×73×25/ブラケット無82×52×24RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様解像度/距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6ケーブル(型番:2L-2910)使用時:4K※/100m、1080p/100m・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:4K※/70m、1080p/100m・最大データ伝送速度10.2Gbps・最大ピクセルクロック340MHz・規格準拠HDMI(3D,DeepColor,4K※)、HDCP2.2、CEC・最大距離カテゴリ6aケーブル、ATEN製カテゴリ6・ケーブル(型番:2L-2910)使用時:最大100m(4K※、1080p)・カテゴリ5e/6ケーブル使用時:最大100m(1080p)、70m(4K※)準拠HDCP 2.2互換品番ビデオコンバーターVC080、VC810、VC812、VC880・ビデオエクステンダーVE3912T、VE2812AUST、VE2812AT、VE2812UST、VE2812T・ビデオマトリックススイッチャーVM7814、VM0808HA、VM0404HA、VM3403H、VM3909H、VM7804、VM8514、VM8804・ビデオ分配器/ビデオ延長分配器VS0110HA、VS182B、VS0108HA、VS1814T、VS1818T、VS182A、VS184A・ビデオスイッチャーVS0801H、VS381、VS481B、VS482・Cat6Aケーブル2L-2910・HDMIケーブル2L-7D02H-1Cat6STPケーブル2L-NS06×××シリーズ・アクセサリーVE-RMK1U、2X-EA12オーディオ出力HDMIタイプAメス×1
溶接棒
ニツコー熔材工業¥67,980税込¥74,7781箱(20kg)7日以内出荷308Lタイプは低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性にすぐれ、特に低炭素で、308タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-308Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。用途SUS304Lの溶接。色棒端:赤JIS規格Z3221伸び(%)50.7引張強度(MPa)555AWS規格A5.4 E308L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)380