エンテック
ポリカーボネイト どびん ツル付 大 2L PCつる(NS-440)
耐熱温度:140℃
全て食器洗浄機使用可能です。
茶漉し付
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
本体・フタ・ツル:ポリカーボネイト 中子:ポリプロピレン
容量(L)
2
電源
×
温度(℃)
140
外寸法(Φ×Hmm)
170×120
電子レンジ
○
食器洗浄機
○(アルカリ系洗剤不可)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04839882
NS440
¥
8,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください