エンテック
ポリカーボネイト どびん 大 2L 籐つる仕様(NS-330)
耐熱温度:140℃
本体、フタ、中子は食器洗浄機使用可能です。
仕様
オーブン:×、食器乾燥機:×、対応熱源:×、電磁調理器:×
材質
ポリカーボネイト樹脂
容量(L)
2
電源
×
温度(℃)
140
外寸法(Φ×Hmm)
170×120
電子レンジ
×
食器洗浄機
本体・フタ・中子は○中性洗剤使用、ツルは×
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04849612
NS330
¥
8,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください