カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(201)
- 制御機器(119)
- 安全用品(11)
- 作業工具(10)
- メカニカル部品(9)
- 自動車補修部品(9)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- バイク部品(5)
- 測定用品(4)
- 電気材料(3)
- バイク純正部品(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(200)
- Texas Instruments(26)
- SEMTECH(11)
- 東芝(10)
- DiodesZetex(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- シグマ光機(9)
- onsemi(9)
- BROADCOM(8)
- MICROCHIP(8)
- nexperia(7)
- TOA(6)
- 日東工業(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
- 東洋技研(4)
- STMicro(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 武藤工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ns5/8」の検索結果

エアーツール専用オイル
AZ(エーゼット)(31件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。粘度ISOVG32危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥93,980税込¥103,3781箱(20巻)ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット/エコパック(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(35本)当日出荷から4日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:スティール(炭素鋼)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(300本)当日出荷から12日以内出荷材質オールスチール
ブラインドリベット 丸頭(オールスティール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥8,620税込¥9,4821パック(1000本)翌日出荷から11日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結!。丸頭ブラインドリベットは標準的な形状で、サイズも豊富。様々な製品の製造組立に利用可能材質(マンドレル)スティール材質(ボディ)スティール
ボルトンパック インサートナット
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷母材の下穴径を調整することによって1.0mm以上のどんな板厚にも取付けられます。ナット頭部にローレット加工を施してあるので締結時初期の共廻りを防止し、高いトルク強度が得られます。用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等材質/仕上スチールフランジ厚(mm)0.3かしめ可能板厚(mm)1以上![仕上げ磨き用2本セット スヌーピー ファイン[食品・飲料]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79776789-260521-02.jpg)
仕上げ磨き用2本セット スヌーピー
ファイン[食品・飲料]¥579税込¥6371セット(2本)6日以内出荷先端に少し硬めの毛【しっかり毛】を使用しピンポイント磨きがし易くなりました。後方の【やわらか毛】は繊細なベビー&キッズの柔らかい歯茎や粘膜を傷つけずケアができます。繊細な動きに適したロングタイプのハンドルは、力を入れ過ぎるとしあんるので、力加減の目安になり、大切なお子様の口内を守ります。かわいいスヌーピーがプリントされていますので、歯みがきが楽しくなります。材質柄/ポリプロピレン、毛/ナイロンアズワン品番60-9624-51
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個5日以内出荷埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷色マットホワイトタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE埋込ボリュームコントローラ(マットブラック)
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷色マットブラックタイプ埋込ボリュームコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様熱帯処理形状1段取付方式C型20mmレール結線方式ネジアップ
ブレーキパッド NAO材
(1141件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
頭ひもタイプRB
興研(65件のレビュー)¥419税込¥4611組当日出荷頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(2枚)当日出荷から8日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
組端子台
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台
東洋技研¥7,998~税込¥8,798~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥688税込¥7571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
組端子台
東洋技研¥7,898税込¥8,6881個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
ツールセット TSX950
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥89,980税込¥98,9781セット(86点組)当日出荷産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。 自動車整備用・各種産業機械用の整備として役立つ充実のフルアイテムツールセットです。質量(kg)22.5差込角(mm)9.5・12.7セット商品数86ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
卓上型マイクスタンド
TOA(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷卓上型。 クリップ式マイクホルダーは取外しできます。付属品クリップ式マイクホルダー適合(取付可能マイク)Φ18~35mm、(最大取付マイク質量)500gねじU5/16(ねじアダプター)、NS5/8(中パイプねじ)仕上外パイプ:一般構造用鋼管 黒(マンセルN1.0近似色)半艶 塗装 中パイプ:一般構造用鋼管 クロームめっき、ベース:鉄鋳物 黒(マンセルN1.2 近似色) 塗装 半艶
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
カーウィンドウフィルム(ルミクールSD)
IKC(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(5m)当日出荷から5日以内出荷ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。紫外線遮断率(%)99幅(m)1.07
ソケットレンチセット 1850M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥10,980税込¥12,0781セット(11点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。用途精密機器仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13ケースMCT1適合トレーTCS20830
ソケットレンチセット 1800M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥16,980税込¥18,6781セット(19点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番369-4496セット内容ソケット(6角):2S-04、05、5.5、06、07、08、09、10、11、12、13、14/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/形スライドハンドル:SL20/ドライバー形ハンドル:115/エクステンションバー:206(50mm)、207(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ20質量(kg)1.2差込角(mm)6.35差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数19点(ソケット:12/ハンドル:7)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ソケット内容(mm)【6角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14ケースMCT1適合トレーTCA001
スピーカー付きマイク対応卓上スタンド
キングジム¥5,698税込¥6,2681台当日出荷「スピーカー付きマイク(SPMC10)」に対応した卓上用マイクスタンドです。 市販のマイクを取り付ける際は、しっかりと固定できているか確認してご使用ください。材質鉄、ABS、ナイロン質量(kg)約1.5色ブラックねじ規格W3/8(本体)、NS5/8(変換ねじ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×165×330有効伸長(mm)(ブーム)約320~630













![仕上げ磨き用2本セット スヌーピー ファイン[食品・飲料]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79776789-260521-02.jpg)