カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(497)
  • 制御機器(61)
  • バイク部品(57)
  • 作業工具(45)
  • 自動車補修部品(29)
  • 物流用品(23)
  • 切削工具(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 保管用品(14)
  • メカニカル部品(10)
  • テープ(9)
  • 事務用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「ns50」の検索結果

関連キーワード
836件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンボックス NS50A-2 サンコー(三甲)サンボックス NS50A-2サンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS25A種別NS50A-2耐荷重(kg)3500フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し9型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
サンボックス NS50A サンコー(三甲)サンボックス NS50Aサンコー(三甲)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS25A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2種別NS50A耐荷重(kg)5000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
オーバーホールKIT NSR50/NS50F DAYTONA(デイトナ)オーバーホールKIT NSR50/NS50FDAYTONA(デイトナ)
2,898税込3,188
1セット
翌々日出荷
長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
主な適合車種NSR50(87-92)・NS50F(-95)
NS-50用ヘラ SURE(石崎電機製作所)NS-50用ヘラSURE(石崎電機製作所)
399税込439
1個
翌々日出荷
NS-50の交換用ローラーです。
用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
ノンスリップテープ屋外用 TRUSCOノンスリップテープ屋外用TRUSCO(62件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻ほか
当日出荷から12日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル(1件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業ブースターケーブル(大容量シリーズ)三和自動車部品工業(8件のレビュー)
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)ローラー式ビニレット(ビニール接着用)SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
蛍光ノンスリップテープ TRUSCO蛍光ノンスリップテープTRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
フラットケーブルクランプ デンカエレクトロンフラットケーブルクランプデンカエレクトロン(2件のレビュー)
519税込571
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
寸法W2(mm)19.0材質66ナイロン仕様ワンタッチ式、粘着式
SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
モニター台 アイリスオーヤマモニター台アイリスオーヤマ
2,598税込2,858
1台
翌日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)497質量(kg)1.2高さ(mm)80質量(g)1200奥行(mm)203間口(mm)497耐荷重(kg)10パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80機能配線対応:ありありケース容量(L)166.7コンセントなし引出しなし
キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)キャスター NS型LAMP(スガツネ工業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
材質(車輪)ポリアミド(PA)材質(本体)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)材質粘着剤:アクリル系砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]電子タイムスタンプ NS-5000アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
66,980税込73,678
1台
当日出荷
電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
消費電力(W)待機時3、定格12質量(kg)2.9電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色三桂製作所
39,980税込43,978
1巻
翌日出荷
UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
鯱旗印肉 書画落款用 50号 シヤチハタ鯱旗印肉 書画落款用 50号シヤチハタ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
厚みのある美しい印影。書画・絵画等へのなつ印に最適です。印影の保存性に優れた高級有機顔料を使用。なつ印したときに印肉の繊維が付着することなく、にじみもほとんどない鮮明な印影を残せます。印肉の硬化や油分の分離が極めて少なく、使う前に練り直す必要がありません。また、重金属(鉛、水銀、カドミニウムなど)を含んでおらず、環境汚染や人体への安全性にも配慮した印肉です。開窯二百年以上の伝統がある「幸兵衛窯(岐阜県多治見市)」製の陶磁器を容器に使用した品格ある商品です。
寸法(mm)Φ70×33質量(g)115繰り返し・詰め替え対応
ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCOノンスリップテープ 50mm幅TRUSCO
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
片ニップル イノック片ニップルイノック(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式片ネジ
サンフレキROBO 三桂製作所サンフレキROBO三桂製作所
39,980税込43,978
1個(30m)
翌々日出荷
Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
ノズルセットSヘッダー付 ヒシエスノズルセットSヘッダー付ヒシエス
439税込483
1本
当日出荷
土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋DNSプレミアム用紙 A4伊東屋
2,498税込2,748
1箱(250枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。
材質サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルトトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から9日以内出荷
種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
東和まな板 東和ポリエイト東和まな板東和ポリエイト
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
豊富な種類の中から、場所・用途に合ったサイズをお選びいただける標準タイプのまな板です。
材質ポリエチレン
タイルカーペット Nスクエア アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエアアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1セット(20枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1180233デザイン無地・プレーン
ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCOノンスリップテープ50mm幅TRUSCO(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
綿スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易綿スタンプテープ 小巻日本紐釦貿易
439税込483
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
織目がしっかり詰まったテープです。
材質綿100%
2液室温硬化型接着剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]2液室温硬化型接着剤ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
5,798税込6,378
1本
当日出荷
速硬化性、流動性、低臭気タイプです。硬化すると広範囲の化学薬品や溶剤に優れた耐性と電気絶縁性があります。2液室温硬化型エポキシ接着剤です。
用途構造用接着、充填封止用。各種接着。材質(主成分)エポキシ樹脂容量(mL)50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品、絶縁危険物の性状非水溶性
グラファイトリフィル(替えゴム) HKTグラファイトリフィル(替えゴム)HKT
419税込461
1本
3日以内出荷
簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。
用途自動車用の交換用ワイパーとして
蛍光ノンスリップテープ 屋外用 TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 屋外用TRUSCO
3,298税込3,628
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)仕様切断にはカッターが必要長さ(m)3引張強度740N/25mm主な用途滑り止め用特性蛍光
シャンプーボールクッション 鷹印紙工シャンプーボールクッション鷹印紙工
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
サイドシャンプー
寸法(mm)110×260×80材質(クッション)ウレタン
ワイヤーロール(スクリュー) タチカワワイヤーロール(スクリュー)タチカワ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等仕様1巻(本)×(巻):400×30トラスコ品番828-1074材質質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
ミギリードリーマ 日研工作所ミギリードリーマ日研工作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
刃形スパイラルコーティングTiNコ-ティング
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) TRUSCOねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)TRUSCO
679税込747
1個
当日出荷
双輪キャスターならではの安定感と旋回性能に優れています。 RoHS2指令適合製品です。 小型双輪キャスターの中でもっとも汎用性のある製品です。
用途店舗什器、医療什器・機器、オフィス家具など室内使用の商品に幅広くご利用頂けます。材質(車輪)ナイロン仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン金具仕上三価クロムメッキ仕上げ本体厚さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 三桂製作所サンフレキROBO 標準タイプ 高強度三桂製作所
37,980税込41,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
ライトグレー適合規格UL、CSA対応ハロゲンフリー配管可動配管使用環境温度(℃)-5~65(可動時)/-40~115(固定時)耐油性高耐油防水性防水
99 ねじ ムラキ99 ねじムラキ
1,398税込1,538
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ノンスリップテープ(ケース入り) TRUSCOノンスリップテープ(ケース入り)TRUSCO
19,980税込21,978
1箱(10巻)
当日出荷
大箱ケース入りの、お得な商品です。簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。基材アルミ箔砥粒炭化ケイ素、酸化アルミニウムテープ厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系
蛍光ノンスリップテープ(平面用) TRUSCO蛍光ノンスリップテープ(平面用)TRUSCO
9,498税込10,448
1巻ほか
当日出荷から30日以内出荷
蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。 安心安全歩行に最適です。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)引張強度(N/mm)740/25
【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプ ノーブランド【オーダー】鉄 平型ブラケット 2穴 6面フライスタイプノーブランド
1,380税込1,518
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5~20穴数2寸法LA(mm)15~200寸法WA(mm)25~500材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、タップ穴、皿穴、ザグリ穴
関連キーワード
...