カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,465)
  • 制御機器(526)
  • バイク部品(152)
  • FA担当者のオススメ新商品(88)
  • メカニカル部品(57)
  • 物流用品(50)
  • 作業工具(47)
  • 自動車補修部品(35)
  • 測定用品(22)
  • 切削工具(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 保管用品(14)
  • 清掃用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • カー用品(10)
  • 事務用品(10)
  • テープ(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電気材料(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 機構部品(6)
  • 梱包用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 進物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns50」の検索結果

関連キーワード
2,600件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サンボックス NS50A-2 サンコー(三甲)
    グリーン
    グレー
    ブルー

    サンボックス NS50A-2

    サンコー(三甲)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS50A、サンボックスNS37A、サンボックスNS25A種別NS50A-2材質PP耐荷重(kg)3500フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し9型(ワンタッチ式)、10型(ワンタッチ式)、10-2型(ワンタッチ式)、25-2型(ワンタッチ式)、26N型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス NS50A 穴無
  • サンボックス NS50A サンコー(三甲)
    ブルー
    グリーン

    サンボックス NS50A

    サンコー(三甲)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックスNS・Aフタ、(嵌合)サンボックスNS25A、サンボックスNS37A、サンボックスNS50A-2種別NS50A材質PP耐荷重(kg)5000フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×435×207適合カード差し21型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)593×374×187嵌合商品サンボックス NS50A-2 穴有
  • オーバーホールKIT NSR50/NS50F DAYTONA(デイトナ)

    オーバーホールKIT NSR50/NS50F

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1セット
    3日以内出荷
    長期間の使用でパワーダウン気味のエンジンをオーバーホールしてリフレッシュする際に便利。新品に交換するピストンリングとガスケットが1パッケージのセット。
    主な適合車種NSR50(87-92)・NS50F(-95)
  • サンボックス NS50A-2 サンコー(三甲)

    サンボックス NS50A-2

    サンコー(三甲)
    ¥9,563税込¥10,519
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):654×435×207●有効内寸(mm):593×374×187●内容量(L):45.7●圧縮荷重:34.3kN(3500kgf)
  • NS-50用ヘラ SURE(石崎電機製作所)

    NS-50用ヘラ

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    翌々日出荷
    NS-50の交換用ローラーです。
    用途変形、摩耗、汚れの付着等が起こったら交換してください適合【シーラー】NS-50トラスコ品番805-2534材質黄銅厚さ(mm)4寸法(mm)【使用面】3質量(g)9.5寸法(Φmm)21
  • NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)

    NSR50/NS50F/マグナ50/クラブマン/FTR223etc スモークテールレンズ

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
    主な適合車種NSR50 全車種 : NSR80 全車種/NS50F 全車種ジュリオ AF52 全車種/MAGNA50 [マグナ] AC13 全車種/JAZZ[ジャズ] AC09XR50モタード AD14 全車種/XR100モタード HD13 全車種SHADOWSLASHER400 [シャドースラッシャー] RC40 全車種 : SHADOWSLASHER750 [シャドースラッシャー] RC48 全車種VRXロードスター 全車種/GB250 CLUBMAN [クラブマン] FNO、MC10-1500001~CL400 NC38 全車種/SL230 MD33全車種/XLR125R 全車種/XLR200R 全車種CRM250R FNO、MD24-1400001~/CRM250AR 全車種FTR250 全車種 : FTR223 MC34 全車種
  • ビニレットNS-50用ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    ビニレットNS-50用ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥849税込¥934
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番805-2466RoHS指令(10物質対応)対応
  • タービンオイル AZ(エーゼット)

    タービンオイル

    AZ(エーゼット)(39件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1缶(1L)
    当日出荷
    油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
    用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー適合範囲タービン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ノンスリップテープ屋外用 TRUSCO
    ブラック
    イエロー
    グリーン
    グレー
    レッド

    ノンスリップテープ屋外用

    TRUSCO(62件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとのすべりを止め、安全度を高くします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変らず、凸凹面にもよくなじみ、優れた接着力で貼付け直後から使用可能。
    用途一般ビル、工場内外の階段等。 建設現場など高所作業の足場。 ビル出入口、工作機械回りの床面。主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)147特性耐水、耐油
  • プラスプラスキッチンポリ袋 オルディ

    プラスプラスキッチンポリ袋

    オルディ(2件のレビュー)
    ¥76税込¥84
    1袋(50枚)
    当日出荷
    シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋冷蔵庫での食品保存や、食材・お菓子の小分け等にも便利です
    色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル
    ブラック
    クリア

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • フラットケーブルクランプ デンカエレクトロン

    フラットケーブルクランプ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。50芯まで適用できます。 フラットケーブルを確実に固定したいときには、粘着テープ付きスポンジを装着し、ご使用ください。
    仕様ワンタッチ式、粘着式材質66ナイロン寸法W2(mm)19.0
  • ローラー式ビニレット(ビニール接着用) SURE(石崎電機製作所)

    ローラー式ビニレット(ビニール接着用)

    SURE(石崎電機製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
    トラスコ品番805-2465全長(mm)250質量(g)180電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50温度(℃)(接着部)約210シール能力(mm)2枚合わせて0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光ノンスリップテープ TRUSCO
    イエロー
    オレンジ
    グリーン

    蛍光ノンスリップテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    切断にはカッターが必要です。 蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) 一般ビル、工場屋内外の階段等 建設現場などの高所作業の足場 ビル出入口・工作機械回りの床面砥粒種類酸化アルミニウム主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)740特性蛍光
  • SO-STYLE 埋込スイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込スイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-10~40定格15A300VAC適合規格電気用品安全法方式(接触方式)銀合金-銀合金突合せ接触/(回路方式)3路/(結線方式)ねじなし端子(電線差し込み式)温度上昇(端子部)45℃以下/(開閉接触子)65℃以下耐熱性100℃±3℃1時間(熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃7時間)絶縁抵抗(MΩ)5以上(500V絶縁抵抗計)保証期間購入日より1年間引張強度(N)100(1分間)温度サイクル8℃以下開閉(15A300V負荷の力率約0.6開閉の割合20回/分)連続10000回/(22.5A300V負荷の力率約0.6開閉の割合6回~10回/分)連続100回/(15A100V~105V白熱灯負荷2秒間点灯、20秒間以上消灯)連続100回耐久性(アンモニアガス耐久)24時間使用場所住宅、事務所等の屋内耐電圧(V)1600(1分間)
  • ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ソリッドダイス D

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブースターケーブル(大容量シリーズ) 三和自動車部品工業

    ブースターケーブル(大容量シリーズ)

    三和自動車部品工業(8件のレビュー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    欠品中
    電圧(V)12/24材質(ケーブル)銅100%
  • 蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO

    蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1巻
    当日出荷
    切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)材質粘着剤:アクリル系色イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
  • モニター台 アイリスオーヤマ

    モニター台

    アイリスオーヤマ
    ¥2,598税込¥2,858
    1台
    翌日出荷
    シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。シンプルなデザインなので、収納ラックやプリンター台としても使用できます。サビやキズに強く、頑丈なオールスチール製です。
    幅(mm)497寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×203×80奥行(mm)203高さ(mm)80耐荷重(kg)10付属品キズ防止用のフェルトシール×4枚付材質スチール(エポキシ樹脂塗装)質量(kg)1.2質量(g)1200間口(mm)497パッケージサイズ(mm)幅565×奥行120×高さ278機能配線対応:あり棚ありケース容量(L)166.7コンセントなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)497×203×80総耐荷重(kg)10引出しなし
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(300個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ステンレス 片ねじニップル(バレル) ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル(バレル)

    ナゴヤ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • DNSプレミアム用紙 A4 伊東屋

    DNSプレミアム用紙 A4

    伊東屋
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    高い白色度と絶妙な紙厚で作業性に優れ、レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど、各種の印機器に対応するマルチファンクションプリント用紙です。 裏うつりが少なくキレイに両面印刷ができる優れた不透明度を備え、高品質中性紙ですので重要文書等の永久保存用としても最適です。
    材質紙色白サイズA4印刷方式両面適合プリンタレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、コピーなど各種印機器
  • 片ニップル イノック

    片ニップル

    イノック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手
  • キャスター NS型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター NS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    双輪タイプのスタンダードキャスターです。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)寸法E1(mm)-寸法E2(mm)-付加機能ロック機構なし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
  • 鯱旗印肉 書画落款用 50号 シヤチハタ

    鯱旗印肉 書画落款用 50号

    シヤチハタ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    厚みのある美しい印影。書画・絵画等へのなつ印に最適です。印影の保存性に優れた高級有機顔料を使用。なつ印したときに印肉の繊維が付着することなく、にじみもほとんどない鮮明な印影を残せます。印肉の硬化や油分の分離が極めて少なく、使う前に練り直す必要がありません。また、重金属(鉛、水銀、カドミニウムなど)を含んでおらず、環境汚染や人体への安全性にも配慮した印肉です。開窯二百年以上の伝統がある「幸兵衛窯(岐阜県多治見市)」製の陶磁器を容器に使用した品格ある商品です。
    寸法(mm)Φ70×33質量(g)115繰り返し・詰め替え対応
  • サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 標準タイプ 高強度 黒色

    三桂製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻
    翌日出荷
    UL規格の承認品で、ハロゲンフリーです。 難燃性はUL94V2です。 電線は、ケーブル、ビニールコードなどをご使用ください。
    用途工作機械の配管に。材質ポリアミド(PA)使用周囲温度(℃)-5~65(可動時)、-40~115(固定時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バイス 日本オートマチックマシン(JAM)

    精密バイス

    日本オートマチックマシン(JAM)(1件のレビュー)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
  • ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ベルトスリング ノンスリップ キングスリングベルト

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    種別両端アイ形材質超強靭柔軟性ポリエステル規格JIS B 8818 3等級等級JIS B8818 3等級
  • ノズルセットSヘッダー付 ヒシエス

    ノズルセットSヘッダー付

    ヒシエス
    ¥439税込¥483
    1本
    当日出荷
    土井金属化成製灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク共通部品です。
    トラスコ品番390-3820適合機種土井金属化成(ヒシエス)灯油缶、軽油缶、Jタンク、MDタンク材質ポリエチレン長さ(mm)275口径(Φmm)50
  • ノンスリップテープ 50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ 50mm幅

    TRUSCO
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。 水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、縞鋼板などの凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。引張強度(N/mm)147/25主な用途滑り止め用
  • 東和まな板 東和ポリエイト

    東和まな板

    東和ポリエイト
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    豊富な種類の中から、場所・用途に合ったサイズをお選びいただける標準タイプのまな板です。
    材質ポリエチレン
  • グラファイトリフィル(替えゴム) HKT

    グラファイトリフィル(替えゴム)

    HKT
    ¥419税込¥461
    1本
    翌日出荷
    簡単取り付けの純正ワイパー対応の替えゴムです。グラファイトコーティング仕様で不快音をシャットアウト。金具(バーティブラ)付き。
    用途自動車用の交換用ワイパーとして
  • 電子タイムスタンプ NS-5000 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電子タイムスタンプ NS-5000

    アマノ[事務用品/清掃用品](1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    電子式で多機能・高性能のタイムスタンプ。豊富な印字バリエーションと文字幅自動調整機能など、使う人のことを考えた機能が満載です。 印字パターン91通り。基本印字項目(年・月・日・時・分・ナンバリング6桁か4桁)を91通りの組み合わせから選べます。 印字スペースを自動調整。打ちたい印字スペースの幅を入力すると、自動的に各文字の大きさを調整します。 複写伝票もOK!6枚複写伝票も鮮明に印字できます。(最大紙厚1mm) 逆さに印字可能。文字を逆さにして印字できますので、用紙の下すみの欄にも記録ができます。 ボタンを押さず、差し込むだけで自動印字。印字方法は、用紙が差し込まれると自動的に印字するモードやボタンを押すと印字するモードなど、自動/手動が選択できます。 万年カレンダー内蔵ですので、月末や閏年を自動調整します。
    質量(kg)2.9消費電力(W)待機時3、定格12電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×224×163使用環境温度:-10~45℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと)
  • SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路) Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE埋込ほたるスイッチC(3路)
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格15A/300V/AC(表示ランプは100V)適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用回路C(3路)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • タイルカーペット Nスクエア アイリスオーヤマ

    タイルカーペット Nスクエア

    アイリスオーヤマ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(20枚)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ~1ケース 20枚セット~。アイリスオーヤマ タイルカーペット。お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
    材質原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1180233デザイン無地・プレーン
  • まな板Nシリーズ 東和ポリエイト

    まな板Nシリーズ

    東和ポリエイト
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリエチレン色ホワイト
  • ノンスリップテープ50mm幅 TRUSCO

    ノンスリップテープ50mm幅

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変らず、凹凸面にもよくなじみ、優れた接着力で貼り付け直後から使用が可能です。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。
  • サンフレキROBO 三桂製作所

    サンフレキROBO

    三桂製作所
    ¥39,980税込¥43,978
    1個(30m)
    4日以内出荷
    Type NS は圧縮強度に優れた標準タイプです。用途としては一般的な配管に最適です。File No.E167112(UL1696)。NS12 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード1 ベリーライトです。NS16~63 の引張強度及び耐圧縮性分類は、JIS C 8461-23 の分類コード2 ライトです。ライトグレー色のマンセル値はN7 です。サンフレキROBO 自身は、ねじり可動には不適です。このような配管が必要の場合は、回転式の附属品をご使用下さい。サンフレキROBO は附属品の接続引張強度を含めて金属製に比べて弱いので大きい引張荷重で可動の場合等は注意して下さい。サンフレキROBO 及び附属品は、非電導体ですから金属製電線管の場合のような電気的ボンディングが不要となり電気設備の接地という煩わしい問題から開放されます。ポリアミド製なので、普通の条件下では、一般にアルカリ類、アルコール類、エーテル類、ケトン類、炭化水素類、ハロゲン化水素類、潤滑油、ガソリン、洗剤、切削油、水など耐薬品性に高い耐力を有しています。直射日光に対してポリアミド樹脂は耐候性があまりないので屋内にてご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、サンフレキROBO 用附属品のN2 型(例:N2BG)をご使用下さい。自動車部品等に使用する小径サンフレキROBO は後頁をご参照下さい。
    温度範囲(℃)【可動時】-5~65、【固定時】-40~115難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調黒色特性高耐油IP等級IP67
  • 綿スタンプテープ 小巻 日本紐釦貿易

    綿スタンプテープ 小巻

    日本紐釦貿易
    ¥439税込¥483
    1個
    3日以内出荷
    織目がしっかり詰まったテープです。
    材質綿100%