カテゴリ
- バイク部品(31)
- 自動車補修部品(10)
- カー用品(9)
- 制御機器(5)
- トラック純正部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(2)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SWAGE-LINE(18)
- ESTERA(9)
- 日野自動車(5)
- 東洋技研(3)
- SUNSTAR(サンスター)(3)
- Vesrah(3)
- ATHENA(アテナ)(3)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- brembo(2)
- omron(オムロン)(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- ノガ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「ns86」の検索結果

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥82,980税込¥91,2781箱(12巻)当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
ブラインドリベット(オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(500本)当日出荷から9日以内出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。用途自動車板金、電機板金など。材質フランジ部/NSスチール、シャフト部/スチール摘要紙箱入リベット種別NSスチールフランジスチールシャフト材質(フランジ)(リベット本体)スチール(炭素鋼)材質(シャフト)(マンドレル)スチール(炭素鋼)
ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(100本)当日出荷から12日以内出荷材質オールスチール
NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)
NB(日本ベアリング)¥8,698税込¥9,5681本9日以内出荷から37日以内出荷・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSNS
組端子台
東洋技研¥11,980~税込¥13,178~1個13日以内出荷から46日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。仕様特殊:熱帯処理形状1段取付DIN35mm結線方式ネジアップ
組端子台
東洋技研¥15,980税込¥17,5781個13日以内出荷から15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ特性熱帯処理
組端子台
東洋技研¥11,980税込¥13,1781個15日以内出荷熱帯地域のように、常に湿度の高い環境下で中継端子を使用する場合、導電板周辺の応力のかかる金属部分が著しく劣化してしまいます。熱帯処理仕様は、特に金属部分を錆びにくい部品で強化しています。その他特殊仕様:熱帯処理取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から85日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
コンプリートガスケットセット
ATHENA(アテナ)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセット。シリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
ディスクパッド
PITWORK(日産)(11件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷から7日以内出荷日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
BIKE COVER 厚手
DAYTONA(デイトナ)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から4日以内出荷本当の厚手生地を追求した高耐久モデルのバイクカバー。デイトナが考える”厚手”は、デニール表記ではなく実際の生地の厚み。本製品は200マイクロメートル以上の厚みを確保することで、一般的なバイクカバーと比較して約2.8倍の強度を実現。破れに強く、長期間の屋外使用にも対応します。さらに、屋外環境を再現した耐久試験後でも1000Nの強度を維持し、新品時と比較しても約80%の強度を保持。紫外線による劣化や破れにも強いタフな設計です。高密度に織り込まれた300D繊維と、表面の撥水コーティングにより、雨から車体をしっかりガード。加えて、シームテープによる止水処理で縫い目からの浸水も防ぎます。両ミラー部にはエアベンチレーションを装備し、湿気を逃がしてカビ・サビの発生を抑制。風飛び防止ベルトやチェーンホールなど、実用性にもこだわった設計です。耐久性を重視するユーザーに向けた、長く使えるバイクカバーです。用途極厚200μm生地で約2.8倍の強度。破れに強く屋外保管にも対応。 屋外再現試験後でも1000Nを維持。新品時比 約80%の強度を保持。 高密度300D生地で紫外線による劣化や破れを抑制。 撥水コーティング+止水処理で雨をガード。通気・風飛び防止・防犯にも対応
バイク用シールチェーン
プロト(4件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
屋内換気口 差圧タイプ
NASTA(ナスタ)¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。材質ASA樹脂色シルバーグレー適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ブラック、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)
セリエオロ ブレーキパッド SA 07HO10SA
brembo¥6,198税込¥6,8181個4日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO10SA。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】NV750Cシャドウ(85)、VT1100Cシャドウ(89-93)、トランザルプ600V(87-91)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)。 適合車種(リア):【HONDA】CB750FB/FC(81-82)、CB750Fインテグラ(82)、CB750FボルドールII(81-83)、CBR400F(84-85)、CBR400R(86-88)、CBR750スーパーエアロ(87)、CBX1000(81)、CBX750F(83-87)、CBX750Fボルドール(85)、FT500(82)、GL1200アスペンケード(84-85)、GL1200ゴールドウイング(84-87)、GL1500ゴールドウイング(88-89)、NS250F/R(84-85)、NS400R(85-87)、NSR250R(86-87)、VF400Fインテグラ(84-85)、VF750F(83)、VFR400R/Z (NC21)(86-87)、VFR750F(86-87)、ゴールドウイングSE(89-00)材質シンタード
ディスクパット
Quick Depo(三菱自動車)¥6,000税込¥6,6001セット(4枚)3日以内出荷Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥6,798税込¥7,4781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミ色フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(ブラックスモーク)
SWAGE-LINE¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書色フィッティング:ステンレス、ホース:ブラックスモーク(ステンレスメッシュ)