カテゴリ
- 制御機器(5)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「nsp22」の検索結果

SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金
PISCO(ピスコ)¥219税込¥2411袋(2個)当日出荷から8日以内出荷形状隔壁タイプ用皿バネ座金タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
LNSP2シリーズ
CCS(シーシーエス)¥179,177税込¥197,0951個12日以内出荷付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
プレハブ形端末処理材料 アサヒニューパット200
住電機器システム¥119,800税込¥131,7801セット(12組)翌々日出荷完全プレハブ工法により端末処理作業時間が大幅に短縮できます。現地でのコンパウンド充填作業が不要。ハンダレス工法の採用により、火気を必要としません。用途塩害地域や大気汚染において使用される耐重汚染用(耐重塩害用)端末処理材料です。セット内容端末本体、端子カバー、リード線側端子、接地金具、ブラケット、ゴムスペーサー、パテテープ、締付バンド、シリコーングリース、粘着半導性架橋ポリエチレンテープ、相色別テープ、保護テープ
油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ
NACHI(不二越)¥300,950税込¥331,0451個翌々日出荷から42日以内出荷・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
高能率3枚刃ロングネックラジアスエンドミルユーロシリーズ
ユニオンツール¥8,544税込¥9,3981本翌々日出荷から3日以内出荷微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制用途アルミ・樹脂加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
ベッセル¥44税込¥481個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABU
onsemi¥339税込¥3731袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 4.58 x 3.86 x 4.58mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATA
onsemi¥389税込¥4281箱(10個)7日以内出荷仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ATA
onsemi¥389税込¥4281袋(10個)7日以内出荷トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 600 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 40 V。パッケージタイプ = TO-92。実装タイプ = スルーホール。最大パワー消費 = 625 mW。最小DC電流ゲイン = 100。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 75 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 VRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 600 mA, KSP2222ABU
onsemi¥339税込¥3731箱(10個)7日以内出荷仕様onsemi 小信号NPNトランジスタ 40 → 50 Vピン数(ピン)3動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)40最大エミッタ-ベース間電圧(V)6最大コレクタ-ベース間電圧(V)75トランジスタ構成シングル最大DCコレクタ電流(mA)600トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100最大パワー消費625 mW
NSPコンパクト形可変ポンプユニット
NACHI(不二越)¥299,800税込¥329,7801台91日以内出荷電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。従来品の更なる省エネ化により、標準ユニット比約46%の省エネを達成。(保圧時・メーカー比)寸法(mm)スペース:設置:300×400質量(kg)概算:46タンク容量(L)10最高圧力(MPa)8圧力調整範囲(MPa)5.5~8ポンプ容量(cm3/rev)16電動機出力(kW)2.2