191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





ビニールレザーのトイレ専用スリッパ。ゆったり幅広で履きやすい。厚めのEVAビニール底材を使用。汚れてもサッと拭けて清潔です。
材質中板:PVCレザー サイズ(cm)25 材質(表)PVCレザー 材質(底部)EVA 靴タイプスリッパ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入 熱変形温度(℃)234(1.82Mpa) UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1箱(10本)
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)





フッ素コーティングで、のり・テープがくっつきにくい。高品質ステンレス刃物鋼を使用し、焼き入れ、2段刃付加工で切れ味、耐久性抜群!。幅広ブレードでタフな設計。ハンドル内側ラインの工夫で握りやすく指にフィット。
用途事務用鋏。 全長(mm)160 質量(g)43 材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(ハンドル)ABS樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

タングステン NTマイシャープナーは作業が速く、しかも使いやすくて実用的。 硬化鋼と陽極酸化アルミニウムを使用したヨーロッパ生まれのNTマイシャープナーは長期間メンテナンスも不要です。 1.6・2.4ミリと、3.2・4.0ミリの電極用に2つのモデルをご用意しています。
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
56,980 税込62,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途絶縁被覆付端子の圧着作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリング片口ニップル
材質真鍮(ニッケルメッキ) 仕様ホースジョイント片口ニップルテーパーネジ
1個
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションはフラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。落下を防ぐセーフティロック機構付きです。2cm刻みで高さ調節ができます。
質量(kg)4.5 ベース高(mm)1070 ベース径(Φmm)460 材質本体/アルミニウム、スチール(クロムメッキ・塗装)、クッション/ウレタンフォームビニールレザー張り 寸法(mm)【クッション】160×240×45(60) アズワン品番0-5228-21
1個
18,414 税込20,255
翌々日出荷

フラット・ラウンド両面使用でき、腕を置く面に縫い目がないので衛生的に使用できます。
寸法(mm)160×240×45(60)/クッション 材質ウレタンフォームビニールレザー張り アズワン品番0-5228-12
1個
4,950 税込5,445
翌々日出荷

走行中でもテレビやDVDが映るので、退屈せず快適なドライブができます。 走行中もナビゲーション操作ができるので、急な行先変更があっても対応できます。
用途走行中のテレビやDVDの視聴、ナビゲーション操作を可能にします。
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

「安心ガード」付き。肌や鼻毛が引っ張られることもなく、安心快適な鼻毛カッター。 両サイドのカッターが効率よく鼻毛をキャッチし、すばやくカットします。 防水加工で水洗いできます。 単3アルカリ乾電池1本使用。(お試し用電池付属)
幅(mm)28 高さ(mm)154 奥行(mm)27 本体質量(g)72
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)抜き差しトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類抜差し蝶番型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丈夫なタフター生地使用!!。あなたの個性に合わせ選べるカラー。撥水加工。材質:外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き。カラー:黒。適応車種:アップハンドル、セミアップハンドル
材質外装タフター(ウレタンボンディング撥水加工)/内装ウレタン、ボア付き
1組
1,698 税込1,868
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンワサプライUSBテンキー
軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。 ケーブル長(m)0.75 キー方式薄型メンブレン 適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン 質量(g)110 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6 動作力65±20g キー数20キー キーストローク(mm)3.2±0.5 コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) キーピッチ(mm)19
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天板は抗菌仕様のリーズナブルなナーステーブルです。
ピンク
1台
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板は抗菌仕様のリーズナブルなナーステーブルです。
色(天板)アイボリー 材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSNT
1本
2,098 税込2,308
12日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

鋼管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。ニッケルメッキ真鍮製で、加熱滅菌可能。但しサイズに多少の誤差があります。
材質ニッケルメッキ真鍮
1個
990 税込1,089
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2 形状中空
1本
1,698 税込1,868
10日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

ナベヤ洗浄ノズル
エコ商品
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50C シャンク径(Φmm)16 耐熱温度(℃)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


マルエム(理化学・容器)ねじ口試験管
エコ商品
メラミン樹脂製スクリューキャップとシリコン製パッキンを使用しているので、滅菌処理に耐え、液漏れを防ぎます。
材質硼珪酸ガラス RoHS指令(10物質対応)対応
1組(50本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JANコードを隠すのに最適な景品シールです。
用途景品・サンプル・見本等に。 材質ミラーコート 寸法(mm)15×30
1袋
2,998 税込3,298
3日以内出荷