高温高圧噴射洗浄用 消泡性がある強力脱脂洗浄剤
用途工具部品等のほこり、プレス油、切削油、グリース等の油汚れの高温、高圧噴射洗浄
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1個(20L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
LED2色の組み合わせで3段階調色機能付き 18個のLEで暗いところでも大活躍 2.0倍88径 3段階調色機能付き 単4電池3本使用
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
衝撃・振動吸収・静音性に優れた制振ゴム。
外力を受けても、ほとんど反発せずにエネルギーを吸収。
素材自体に汚染性がない為、色移行の心配がほとんどない安全な素材。
欧州RoHS指令対象物質を含まない環境にやさしい素材。
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式
材質アルミ
質量(kg)約1.5
寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(3段):142~385(無段階調節)×3.4
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥440
税込¥484
7日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,240
税込¥1,364
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Bluetooth 3.0に適合したBluetoothテンキー。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き
材質ABS
適合規格Bluetooth Ver .3.0
対応OSWindows 10・8.1・8・7(PCに内蔵されたBluetooth及び、Bluetoothレシーバーの対応OSに依存します)
接続方式Bluetooth
対応機種HID プロファイルに対応したBluetooth機器
動作力60±10g
キー数20キー(19キー+Numlockキー)
使用電池単四電池1本※付属の電池はテスト用です。
通信距離最大約10m
キーストローク(mm)2.7±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
消費電流動作時 5mA スリープ時 30μA
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
パネルBNCはんだプラグ及びジャック
インピーダンス50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプ同軸:BNCコネクタ
1袋(100個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法はんだ
実装タイプケーブルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックで、ニッケルめっき黄銅ボディ、六角圧着同軸ケーブル終端及び金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50Ω/75Ωバルクヘッド取り付けBNCRF同軸圧着ジャックレセプタクルは、さまざまなRF同軸ケーブルタイプで使用するのに適しています。
適合ケーブルRG122、RG133、RG133A、RG303、RG58、RG58A/B/C
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)50
結線方法圧着
バルクヘッドあり
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ同軸:丸型同軸コネクタ
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
ロングシャンクタイプに加え、首部分を逃がしているので深堀り加工が可能なアルミ用ロングハイヘリエンドミル。3枚刃・ノンコート。
折りたたんで持ち運びできますので、集団健診にも最適です。
材質脚部/アルミ
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×480×700
アズワン品番61-0313-53
1個
¥43,599
税込¥47,959
翌々日出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to4
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法クランプ
オス・メスオス
バルクヘッドなし
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金,銀
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
ワイヤーストリッパー本体は超高硬度の炭素鋼&亜鉛合金で作られている為非常に丈夫です。
グリップ部は耐摩耗性が高く、また滑り止め加工が施されている為ストレスなく使用が可能です。
自動調節機能付きで10~24AWGまでの電線に使用できます。
適合電線(mm2)0.2~6
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ。50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ。品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1
インピーダンス50Ω
材質(コンタクト)ベリリウム銅
動作周波数(GHz)6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタタイプAN
アダプタタイプBN
オス/メスAメス
オス/メスBメス
表面処理(コンタクト)金
接続方向ストレート
1袋(100個)
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω
適合ケーブルRG58C/U,RG58/U
材質(コンタクト)真鍮
動作周波数(GHz)0to6
表面処理(本体)ニッケル
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1袋(100個)
¥128,160
税込¥140,976
7日以内出荷
超硬工具
縦送り強化型
ノンステップで縦送り、そしてそのまま溝加工が可能な縦送り強化型エンドミルです。
3枚刃
OKコート:耐摩耗性・耐熱性・耐溶性に優れており、高速切削が可能です。
材質超硬
刃数3
型式SPSEE3ZA
表面処理OKコート
ねじれ角右ネジレ45度
材質超硬コーティング
刃数3
タイプハイヘリックスエンドミル
勾配角0
表面処理OKコート
コーナーR(mm)0
刃先R(mm)0
主な適合純正品番91071-MJ0-003
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ