材質PCポリカーボネート
頭部形状六角
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
水面・水中・水底のゴミ清掃に!!
用途アルミ・ステンレス材使用。軽くて、サビに強い。先端部パットでプールを傷つけにくい。ネットは耐久性のあるポリエチレン強力網。プール以外の温浴施設にもご利用いただけます。
仕様ネット部角度可変式
材質アルミ
質量(g)約970
寸法(cm)ネット:28×50、パイプ(2段):105~190(無段階調節)×3
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
抗菌ウレタンスポンジを、しつこい汚れに強いアルミ蒸着ネットで包みました。
種類ネットスポンジ
トラスコ品番003-3294
材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ウレタンスポンジ
色シルバーピンク・ゴールドグリーン
質量(g)13
寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×80×20
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
規格1種
表面処理ニッケル鍍金
RoHS指令(10物質対応)対応
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入
熱変形温度(℃)234(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
材質ステンレス
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油
取付場所屋内
バルブ種類流量制御弁
シャープなデザインでスタイリッシュなトップケース。コンパクトなボディーでジェットヘルメット1個が入るサイズ。2ボタン式フラップロックにより防犯性を高めています。モノロック用の汎用ベース付属。
質量(kg)(ベースプレート込み)3
タイプシルバーレンズ
容量(L)30
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ボックス】400×410×300
最大積載量(kg)3
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
材質鉄
規格1種
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3
全長(mm)50.0
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
シャンク径(Φmm)3.0
材質ステンレス
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0
被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼
適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
タイプ汎用シールドケーブル
ケーブル長(m)2
アズワン品番64-8864-62
使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
材質黄銅
規格3種
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
規格2種
表面処理クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
配管用・水道・スプリンクラーなど。鋳鉄製PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質鋳鉄製
貼ってはがせる両面テープです。キレイにはがせて異素材同士も手軽に接着。使用できる素材/金属、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレンは除く)。屋内用です。
用途DIY、補修などに
寸法(mm)20×40
耐荷重(kg)2(1枚あたり)
1セット(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
質量(g)125
倍率(倍)0.3
対応機種TG-6
寸法(Φ×mm)65×27.2
防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)
防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
適合アダプタCLA-T01
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
SWANK社は1897年にアメリカで設立された装飾具の老舗。設立当初より紳士用アクセサリーに力を入れ、ユニークかつ繊細なデザインは多くの人に支持されてきました。スワンクのタイバー、ネクタイ、パッケージの3点がセットになった商品です。それぞれタイバーとネクタイのデザインがリンクしているおしゃれなデザインとなります。父の日や誕生日などプレゼントにも最適です。
寸法(cm)7.5×143
材質ネクタイ:シルク/タイバー:真鍮、エポキシ樹脂
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
適合機種EA01A
使用温度範囲(℃)-20~60
ケーブル長(m)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
【4×4チューナーアンテナ】目立ちにくい4×4アンテナでより安定した地デジ放送を楽しめる。【おでかけモード搭載】ホームポジションのチャンネル情報を記憶し、遠隔地でチャンネルスキャンを行った後にスムーズにホームポジションに復帰できます。【フルセグワンセグ自動切り替え】弱電界環境でフルセグ受けができない場合でも自動的にワンセグ受信に切り替わります。【EPG(電子番組表)対応】フルセグ受下では番組表を取得可能。【リモコン付き】付属のリモコンで操作が可能。【HDMI RCA】HDMI RCA×2搭載。【自動中継局サーチ】中継局の切り替わり地点で自動にスムーズに切り替わる。
用途【車載用地上デジタルチューナー】純正モニターやディスプレイオーディオ、HDMI入力搭載機器に接続するだけで地デジデジタル放送を高画質で見られます。
形式車載用地上デジタルテレビチューナー
電源電圧DC12V(動作範囲:9V~13.8V)
受信周波数470MHz~770MHz
音声出力ステレオRCA(2Vp-p) HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
映像出力RCA(1Vp-p/75)HDMI 付属の電源オーディオビデオ一体型コード使用時
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
3日以内出荷
材質黄銅
規格2種
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ