カテゴリ
- バイク部品(8)
- 機構部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 作業服(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ntb fos-02」の検索結果

フロントフォークO/Hキット
NTB¥5,498税込¥6,0481セット(2個)当日出荷セット内容FOS-02(92049-1356/-1273/-1347)、FDH-08(92093-1359/-1232/-1290)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-03(11009-1553)適合車種GPZ900R、ZX900A8~A11、ゼファー750、ZR750C、ZRX、ZR400E1~3、ZRXII、ZR400F1~3
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から4日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール
アリート(ariete)(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット(2個)当日出荷から13日以内出荷フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。付属品フォークシールグリス
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
サスペンション&フォークオイル
YAMAHA(ヤマハ)(253件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1缶(1L)当日出荷低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
フロントフォークO/Hキット
NTB¥4,298税込¥4,7281セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-03(92049-0073/-1494)、FDH-09(92093-1472)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-02(44045-057)適合車種Z900RS/CAFE/SE、ZR900C、ゼファーχ(ZR400G5~9/G6F~G8FA)、ZRX(ZR400E4~)、ZRXII(ZR400F4~)
フロントフォークO/Hキット
NTB¥5,498税込¥6,0481セット(2個)4日以内出荷セット内容FOS-02(92049-1356)、FDH-08(92093-1359)、SR-FF02(92033-1036)、BWK-02(44045-057)適合車種ゼファーχ(ZR400G2/G3/G4/G3A)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
グンゼ やわらか肌着 ボクサーブリーフ2枚組 SV61902
グンゼ(15件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291袋(2枚)当日出荷洗濯に強い丈夫な縫製。やわらかな綿100%素材。抗菌防臭加工で清潔さアップ。混率(%)本体:綿100、腰ゴム部:綿95、ポリウレタン5機能抗菌防臭加工生地フライス
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト