こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
ベアリングユニットの代表的な形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動調心軸受との組み合わせに相当するもので、軸への取り付けはボール入り止ねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などにもっとも多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
軸穴種別円筒穴形(止めねじ付)
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
優れた耐食性:ステンレス製の玉軸受けとステンレス製の軸受箱を組合せたユニットで、一般の鋳鉄製に比べ優れた耐食性を有しています。
潤滑寿命が長い:玉軸受は熱固化型グリース(潤滑グリースと超高分子量ポリエチレンを主成分とする潤滑剤)を封入したポリルーブベアリングを使用しています。固形グリースですので、漏れにくく水が浸入しても乳化して流出する事がないので潤滑寿命が長くなります。
クリーンな環境維持:熱固化型グリースの為、潤滑剤の漏れがなく、周囲環境が汚染されません。
軸受トルクが低い:潤滑剤が一般グリースの様に撹拌されない為撹拌抵抗がほとんどなく、低トルクが得られます。
標準品と互換性があります:取付け寸法は従来品と同じで、国内他社製とも互換性があります。
用途食品機械、包装機械、繊維機械、化学機械等、主にクリーンな環境が望まれる用途に適しています。NTNステンレスシリーズは、低発塵真空軸受(NTNウルトラクリーン軸受)として使用することには適していません。
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付)
摘要円筒穴形、止ねじ式、ポリルーブベアリング
ユニット種別ピロー形ユニット
軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状ピロー形ユニット
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。
ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。
調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。
含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。
汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など
形状ピロー形ユニット
種別ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
用途伝動装置、一般機械など
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。
形状ピロー形ユニット
形状ピロー形ユニット
こんなお得な商品も!

ピロー形ユニット 給油タイプ
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
合理的な自動調心性
軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん
軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能
軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
形状ピロー形ユニット
形状ピロー形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別軽荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
カバーカバーなし
軸径(Φmm)50
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7078
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)4.3
寸法L(mm)241
寸法H(mm)63.5
基本静定格荷重(kN)29.2
基本動定格荷重(kN)43.5
寸法L1(mm)70
寸法A(mm)73
寸法S(mm)22.2
寸法B(mm)55.6
寸法N(mm)20
寸法J(mm)171
寸法H1(mm)27
寸法H2(mm)126
寸法N1(mm)23
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軸径(Φmm)30
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)175
寸法H(mm)47.6
基本静定格荷重(kN)15.3
基本動定格荷重(kN)25.7
寸法L1(mm)54
寸法A(mm)57
寸法S(mm)17.5
寸法B(mm)42.9
寸法N(mm)17
寸法J(mm)127
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)93
寸法N1(mm)20
1個
¥3,998
税込¥4,398
30日以内出荷
軸径(Φmm)80
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
軸径(Φmm)40
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
軸径(Φmm)75
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7083
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)10.3
寸法L(mm)330
寸法H(mm)88.9
基本静定格荷重(kN)53
基本動定格荷重(kN)72.5
寸法L1(mm)95
寸法A(mm)89
寸法S(mm)33.3
寸法B(mm)82.6
寸法N(mm)27
寸法J(mm)229
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)175
寸法N1(mm)30
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
軸径(Φmm)55
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7079
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)5.5
寸法L(mm)260
寸法H(mm)69.8
基本静定格荷重(kN)36
基本動定格荷重(kN)52.5
寸法L1(mm)75
寸法A(mm)79
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)25
寸法J(mm)184
寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)137
寸法N1(mm)28
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軸径(Φmm)40
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)222
寸法H(mm)58.7
基本静定格荷重(kN)20.4
基本動定格荷重(kN)32.5
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)67
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)20
寸法J(mm)156
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)111
寸法N1(mm)23
1個
¥5,998
税込¥6,598
30日以内出荷
軸径(Φmm)35
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)203
寸法H(mm)54
基本静定格荷重(kN)17.8
基本動定格荷重(kN)29.1
寸法L1(mm)60
寸法A(mm)57
寸法S(mm)19
寸法B(mm)49.2
寸法N(mm)17
寸法J(mm)144
寸法H1(mm)21
寸法H2(mm)105
寸法N1(mm)20
1個
¥4,998
税込¥5,498
30日以内出荷
軸径(Φmm)90
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
軸径(Φmm)75
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
軸径(Φmm)65
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
軸径(Φmm)20
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
寸法L(mm)140
寸法H(mm)36.5
基本静定格荷重(kN)7.85
基本動定格荷重(kN)14
寸法L1(mm)42
寸法H1(mm)15
寸法B(mm)34.1
軸径(inch)7/8
寸法A(mm)38
寸法S(mm)14.3
形状ピロー形ユニット
カバーカバーなし
寸法H2(mm)71
寸法N1(mm)16
グリスニップルグリスニップル付
寸法J(mm)105
寸法N(mm)13
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル無
荷重種別軽荷重用
カバー鋼板製カバー付
軸穴種別円筒穴形
軸径(Φmm)100
形状ピロー形ユニット
グリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)432
寸法H(mm)127
基本静定格荷重(kN)105
基本動定格荷重(kN)133
寸法L1(mm)125
寸法A(mm)121
寸法S(mm)49.2
寸法B(mm)117.5
寸法N(mm)33
寸法J(mm)337
寸法H1(mm)45
寸法H2(mm)244
寸法N1(mm)36
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
軸径(Φmm)70
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7082
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)9.7
寸法L(mm)330
寸法H(mm)88.9
基本静定格荷重(kN)49.5
基本動定格荷重(kN)66.0
寸法L1(mm)95
寸法A(mm)89
寸法S(mm)33.3
寸法B(mm)77.8
寸法N(mm)27
寸法J(mm)229
寸法H1(mm)35
寸法H2(mm)170
寸法N1(mm)30
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軸径(Φmm)65
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7081
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)7.6
寸法L(mm)286
寸法H(mm)76.2
基本静定格荷重(kN)44
基本動定格荷重(kN)62.0
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)83
寸法S(mm)30.2
寸法B(mm)74.6
寸法N(mm)25
寸法J(mm)203
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)154
寸法N1(mm)28
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軸径(Φmm)60
形状ピロー形ユニット
トラスコ品番819-7080
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
質量(kg)6.9
寸法L(mm)286
寸法H(mm)76.2
基本静定格荷重(kN)40
基本動定格荷重(kN)57.5
寸法L1(mm)80
寸法A(mm)83
寸法S(mm)25.4
寸法B(mm)65.1
寸法N(mm)25
寸法J(mm)203
寸法H1(mm)33
寸法H2(mm)151
寸法N1(mm)28
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
軸径(Φmm)45
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別円筒穴形
寸法L(mm)222
寸法H(mm)58.7
基本静定格荷重(kN)23.2
基本動定格荷重(kN)35.0
寸法L1(mm)65
寸法A(mm)67
寸法S(mm)19
寸法B(mm)51.6
寸法N(mm)20
寸法J(mm)156
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)116
寸法N1(mm)23
1個
¥5,898
税込¥6,488
30日以内出荷
軸径(Φmm)45
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル付
荷重種別中荷重用
カバーカバーなし
軸穴種別テーパ穴形
1個
¥7,298
税込¥8,028
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ