カテゴリ

  • メカニカル部品(45)
  • バイク部品(3)
  • バイク純正部品(2)

「ntn 608」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLU NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLUNTN(エヌティーエヌ)(36件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 (開放形)NTN(エヌティーエヌ)(53件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミニチュア玉軸受は寸法範囲が、呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mmの玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLB NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 LLBNTN(エヌティーエヌ)(42件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 Z 600番台NTN(エヌティーエヌ)(12件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台600
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(166件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(110件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(65件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシール NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング 両側非接触ゴムシールNSK(日本精工)(50件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形) モノタロウミニチュアベアリング(両側非接触ゴムシール形)モノタロウ(31件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
内径d(Φmm)8外径D(Φmm)22幅B(mm)7材質(本体)高炭素クロム軸受鋼許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑38000基本動定格荷重Cr(N)3450基本静定格荷重Cor(N)1400JIS等級G10シールド形状両側非接触ゴムシールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質GCr15ベアリング番台600
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)NTN(エヌティーエヌ)(47件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単式スラスト玉軸受51200番台 NTN(エヌティーエヌ)単式スラスト玉軸受51200番台NTN(エヌティーエヌ)(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
スライト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
精密樹脂MLEベアリング MLE形 NTN(エヌティーエヌ)精密樹脂MLEベアリング MLE形NTN(エヌティーエヌ)(25件のレビュー)
60税込66特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
高荷重(137MPa)で使用できる無給油すべり軸受です。広い温度範囲(-200℃~+260℃)に使用できます。板厚が薄いため(1.0~2.5mm)コンパクトな設計ができます。摩擦係数が小さい。(μ=0.04~0.20)耐摩耗性に優れ長時間の運転ができます。バックメタルの鋼板に青銅粉末を焼結した多孔質焼層に特殊充填剤入りの四ふっ化エチレン樹脂を含浸させた三層構造のため耐荷重性が強く、放熱性が良く、無給油で使用できます。バックメタルの鋼板には、すずメッキを施し耐蝕性を向上させています。許容面圧: 極低速 137MPa{1400kgf/cm2} 一般 49MPa {500kgf/cm2} 許容すべり速度:100m/min 許容PV値:98MPa・m/min{1000kgf/cm2・m/min} 使用温度範囲:-200℃~+260℃PV値は面圧Pとすべり速度Vとの積で表され、一般的に運転可能なPV値を許容PV値と言います。
使用温度範囲(℃)-200~+260許容面圧(MPa)極低速 137{1400kgf/cm 2} 一般 49 {500kgf/cm 2}許容すべり速度(m/min)100許容PV値(MPa・m/min)98{1000kgf/cm 2・m/min}荷重方向ラジアル
ベアリー R-ARF NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-ARFNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から6日以内出荷
寸法R(mm)0.2以下
ARE・AR形 スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)ARE・AR形 スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から6日以内出荷
AR形は、ベアリーFL3000のロッド材又はパイプ材から加工した商品です。この軸受はラジアル荷重のみ受けられ、内径は3mm~50mmを標準化しています。 寸法測定温度25℃
材質(本体)フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲+80℃未満荷重方向ラジアル
ベアリー R-ML NTN(エヌティーエヌ)ベアリー R-MLNTN(エヌティーエヌ)
89税込98
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイプML形
AR形 フランジ付スリーブベアリング NTN(エヌティーエヌ)AR形 フランジ付スリーブベアリングNTN(エヌティーエヌ)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
AREは,ベアリーFL3000を自動圧縮成形した商品で,内径は3mm~12mmを標準化しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニピローユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニピローユニットNTN(エヌティーエヌ)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械,事務機械,建設機械,コンベヤ,小形印刷機,製茶機,運搬・昇降機械,動力伝導装置,化学機械など形状ピロー形ユニット種別ピロー形ユニット
ミニフランジユニット NTN(エヌティーエヌ)ミニフランジユニットNTN(エヌティーエヌ)(11件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
独特な製造技術により多くの特長を持った含油軸受と、鋼板製ハウジングを組み合わせた軽量・コンパクトな軸受けユニットです。 ハウジングは、鋼板をプレス加工により局部的に補強しているので、剛性が高くしかも軽量でコンパクトになっています。 調心性のあるスフェリカル形軸受を使用しているので、適切な取付けが簡単でにできます。 含油軸受は、連通性のよい多孔質金属組織をもち、潤滑油の保持力が優れているので、長期間にわたり無給油で使用ができます。 汎用軸受けユニットとして幅広く使用できます。
用途食品包装機械事務機械建設機械コンベヤ小形印刷機製茶機運搬・昇降機械動力伝導装置化学機械など種別ひしフランジ形ユニット軸穴種別円筒穴形
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
209税込230
1個
当日出荷から12日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受ベアリング番台600
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(フランジ付)NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
フランジフランジ付JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(83件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
プランマブロック 二つ割形 SN6標準形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN6標準形NTN(エヌティーエヌ)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
タイプテーパ穴軸受適用形
ミニチュア玉軸受 ZZC3 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3NTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
当日出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 FL NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 FLNTN(エヌティーエヌ)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZCNM/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZCNM/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZCNM/4M NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZCNM/4MNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 T1 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 T1NTN(エヌティーエヌ)
229税込252
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
199税込219
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLUC3/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLUC3/5KNTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/LP03NTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 ZZ/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 ZZ/5KNTN(エヌティーエヌ)
209税込230
1個
4日以内出荷から30日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 CNM/5K NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 CNM/5KNTN(エヌティーエヌ)
189税込208
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
深溝玉軸受 LHCNM/5K NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 LHCNM/5KNTN(エヌティーエヌ)
329税込362
1個
4日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLU/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLU/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLB/LP03 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLB/LP03NTN(エヌティーエヌ)
289税込318
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 LLBC3/2AS NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 LLBC3/2ASNTN(エヌティーエヌ)
219税込241
1個
4日以内出荷
軌道輪形状ミニチュア玉軸受
ミニチュア玉軸受 600形 NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受 600形NTN(エヌティーエヌ)
259税込285
1個
6日以内出荷
軌道輪形状深溝玉軸受