カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(16)
    • グリーススプレー(1)
    • ブレーキ・パーツクリーナ(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
    • 防錆・潤滑・クリーナー(8)
    • 自動車用塗料(23)
  • 制御機器(998)
    • PLC拡張ユニット(52)
    • PLC本体ユニット(3)
    • 配線用遮断器(16)
    • 温度調節器本体(12)
  • 洗車・清掃(11)
    • ボディー用(5)
  • メカニカル部品(286)
    • アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)(6)
  • オフィス家具(19,054)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,287)
  • 切削工具(560)
  • パソコン/周辺機器(369)
  • 農業機械(287)
  • バイク部品(251)
  • 科学研究・開発用品(241)
  • 作業服(167)
  • 食品・飲料(165)
  • 測定用品(119)
  • 物流用品(117)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(114)
  • 事務用品(101)
  • 作業工具(100)
  • 家電(99)
  • カー用品(91)
  • バイク純正部品(87)
  • 空調・電設資材(86)
  • FA担当者のオススメ新商品(58)
  • 電気材料(56)
  • 医療(54)
  • はんだ関連・静電気対策用品(53)
  • 店舗什器・備品(51)
  • 自動車純正部品(49)
  • 学童・教育用品(47)
  • 建築金物(44)
  • 安全用品(41)
  • 防犯用品(41)
  • 厨房用品(40)
  • 救急・衛生(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 研磨材(37)
  • 安全保護具(33)
  • 建材・エクステリア(28)
  • 縫製用品(28)
  • 防災用品(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 溶接用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 自転車部品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(22)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • 電動工具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(19)
  • 空圧工具(19)
  • テープ(18)
  • 安全標識(16)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 清掃用品(14)
  • 鈑金・塗装(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 塗料(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 介護用品(10)
  • 機構部品(8)
  • 照明(8)
  • 手袋(7)
  • 保管用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 測定関連サービス(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 完成車(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「nx」の検索結果

29,777件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NX20ハイグリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX20ハイグリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(29件のレビュー)
999税込1,099
1本(300mL)
当日出荷
潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。種別長期潤滑グリース耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm)ちょう度(25℃、60W/min)323滴点(℃)240以上離油度(100℃×30hr、wt%)5.2使用温度範囲(℃)-20~200成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG淡褐色増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mLグリス種類アルミニウムコンプレックスグリース危険物の性状非水溶性
NXシリーズ システムユニット omron(オムロン)NXシリーズ システムユニットomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
構造盤内内蔵型
NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)NXシリーズ NX1 CPUユニットomron(オムロン)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
NX29 高粘着消音グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX29 高粘着消音グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(100g)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面 パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険物の類別非危険物
NX12 シャーシーブラック W イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX12 シャーシーブラック Wイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
NX496 塩害ガードスプレー ブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX496 塩害ガードスプレー ブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(38件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(420mL)
当日出荷
融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
深溝玉軸受 NX3 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 NX3NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
軌道輪形状深溝玉軸受
NX33 ペネトン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX33 ペネトンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
浸透性が非常に良く、固着したボルトも簡単に緩みます。塗装のはじきの原因になるシリコーンオイルを含みません。
用途錆び付いて固着したボルト、ナットのゆるめ。各種分解、整備、修理時の潤滑。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
計装ネットワークモジュール NX azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
26日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)種類計装ネットワークモジュール材質(ケース)変性PPO樹脂取付け方法DINレール取り付け消費電力(W)4以下(動作条件にて)定格電源電圧DC24V通信方式半2重配線方式ねじ端子台耐電圧(V/min)AC500信号レベルRS-485に準ずる同期方式調歩同期式伝送速度(bps)最大115200
NX60 ブレーキクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX60 ブレーキクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)
919税込1,011
1本(500mL)
当日出荷
ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。粉じんが飛び散りません。 油性インキも除去できます。速乾性です。(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)
用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。特性速乾主な用途油汚れ成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPGタイプ遅乾適合機器機械部品法規制PRTR該当・有規則該当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)350
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 協約サイズ日東工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
付属品取付金具寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50
NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ 日伸理化NX-25D用振とう台 NX-25シリーズ日伸理化
66,980税込73,678
1個
10日以内出荷
NX-25D用振とう台
仕様●適合機種 NX-25D用●振とう台●SUSスプリングB型-三角フラスコ、遠沈管用●写真のシェーカー本体・容器等は含みません。アズワン品番65-8129-60
撥水シャンプー NX771 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)撥水シャンプー NX771イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(4L)
当日出荷
シャンプーと同時に撥水コーティングができます。洗い流すと同時に抜群の撥水皮膜つくります。原液使用、直接スポンジになじませて洗車。
用途納車時などの簡易的な撥水コーティング。展示車などの洗車。性質撥水危険物の類別非危険物
耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF 倉茂電工耐油、耐熱性(105℃)、耐震性VCTF倉茂電工(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から8日以内出荷
電機用品安全法(0.75mm2 以上に適用)、UL・cULAWM規格ケーブル、耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。細線化導体を使用しておりシースは耐熱性ビニル混合物の艶消しタイプです。
用途電気機器内外への配線、工作機械等の移動部分での配線。種類産業機械用ケーブル艶消し黒絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上
特定小電力トランシーバー NX-20X エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー NX-20Xエフ・アール・シー(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
免許・資格不要。 20チャンネルモデル:他社製の特定小電力トランシーバー含め、9ch・11ch・20ch機種と交信可能です。(チャンネルの設定が異なる場合がございます。) 38グループモード。VOX(ハンズフリー)機能。 デュアルウォッチ機能:希望の2つのチャンネルで待ちうけ状態になります。どちらかから通信があった場合は、そのチャンネルで通話が出来ます。通話終了後は、再度デュアルウォッチに戻ります。 APO(オートパワーオフ)機能。スケルチ設定。 秘話機能:他の人に聞かれたくない大切な話などの時に設定すると便利です。 FM ラジオ(76.0 ~ 90.0 MHz)を受信できます。 交信距離の目安:市街地(約100~200m)、見通しの良い郊外(1~2km)
種類特定小電力トランシーバー付属品本体×2、イヤホンマイク×2、ベルトクリップ×2、リチウムイオンバッテリー×2、充電器×1、取扱説明書×1質量(g)約100(専用電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50電源電圧(V)DC3.7(専用充電池)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×90×19(突起物含まず)機能キートーン機能、ラジャートーン機能、ストップウォッチ機能、キーロック機能、ベルコール機能、バッテリー残量表示使用時間約24時間(測定条件:付属電池が満充電の状態で、低周波出力定格400mW時に送信10秒、受信10秒、待受80秒の繰り返し動作)周波数範囲(MHz)422.050~422.175(12.5KHzステップ)、422.200~422.300(12.5KHzステップ)電波形式F3E受信感度-9dBμ以下(12dB SINAD)周波数安定度±2.5ppm以下低周波出力400mW以下、定格電圧8Ω負荷、10%歪
セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケアセーフティコントローラ NXシリーズオムロンヘルスケア
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
オムロンNXスタンドアロンセーフティコントローラNXシリーズ安全制御ユニットは、NJシリーズマシンオートメーションコントローラ及びオートメーションソフトウェアSysmac Studioと併用すると、そのシンプルで柔軟性の高い設計により、統合エンジニアリング環境での高速 / 高精度のモーションコントロールや安全制御が可能になります。 この機能で、国際
仕様●シリーズ:NX●安全カテゴリ:EN ISO13849-2、PLe/カテゴリ4 EN ISO13849-1●接続方式:ねじ●寸法:100 x 30 x 71 mmアズワン品番65-7352-83
NX777 ガラス美人 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX777 ガラス美人イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(37件のレビュー)
3,698税込4,068
1本(500g)
当日出荷
普通の洗剤や油膜取りでは落としきれない、ガラス面にこびりついたウロコ(無機スケール)を強力除去。頑固な油膜をカンタン除去。劣化したガラスコーティング剤も除去するので、ガラスコーティングの前処理剤としても最適です。
用途自動車(乗用車・大型トラック・バス)や鉄道車輌等の窓ガラス及びガラス製のミラーの無機スケール(ウロコ)除去、浴室ガラスなど適合油膜、ウロコ付属品不織布【ソフトタイプ(80×110mm)2枚・ハードタイプ(80×115mm)2枚】成分炭化水素系溶剤、無機粉体、アニオン系活性剤(酸性)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量452mL危険物の性状水溶性
クリンビューPro NX811 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)クリンビューPro NX811イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
839税込923
1本(300mL)
当日出荷
油膜取り・くもり止め効果が長時間持続します。ガラス面に拭き跡(白残)が残りません。「破裂」に対して安全性の高いシームレス缶を使用しています。冬季、寒冷地でも噴射力が落ちないダブルガス仕様。
用途自動車用くもり止め剤自動車用窓ガラス及びガラス製ミラーの油膜取り、くもり止め、クリーナー適合油膜特性くもり止め危険物の類別非危険物
NX-20X用イヤホンマイク(付属品) エフ・アール・シーNX-20X用イヤホンマイク(付属品)エフ・アール・シー
999税込1,099
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
ハヤトールNX サンハヤトハヤトールNXサンハヤト(11件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)ほか
当日出荷
頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。使用場所キッチン、室内全般商品タイプ本体液性アルカリ性形状液体主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)標準使用量1m2当たり約10秒噴射RoHS指令(10物質対応)対応
NX-20X用イヤーハング式イヤホンマイク エフ・アール・シーNX-20X用イヤーハング式イヤホンマイクエフ・アール・シー
1,298税込1,428
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
耐火キャップNX 因幡電工耐火キャップNX因幡電工(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました! 準耐火45分壁に対応しました! 簡単施工で施工時間短縮! 金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます! パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
NX11 シャーシーブラックL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX11 シャーシーブラックLイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(1L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
NX-5用中栓 BOLLNX-5用中栓BOLL(4件のレビュー)
139税込153
1個
予約販売
NX-5用の中栓です。
仕様パッキンなし適合AGX-2N・5N・5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5MA、ABS-2GA、5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A高さ(mm)9質量(g)2内径(Φmm)40外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
キルトヤッケNX 8321 カジメイクキルトヤッケNX 8321カジメイク
2,498税込2,748
1着
4日以内出荷から7日以内出荷
軽くて暖かいワーキング軽防寒の定番です!!裏地は袖裏も含め全て中わたキルト加工で寒い中でも暖かいです。少し長めの前ファスナーを付けたことにより脱ぎ着しやすくなりました。収納に便利なカンガルーポケット付き。
用途一般作業全般混率(%)(表地)ポリエステル100%/(裏地)ポリエステル100%/(中わた)ポリエステル100%材質(表面/裏面)ポリエステル/ポリエステル
NX54 ノンスリップレザーワックス イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX54 ノンスリップレザーワックスイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(1L)
当日出荷
落ち着いた、長続きのする光沢を与えます。ノンスリップタイプ。艶出し、汚れ落とし、静電防止、保護剤としての効果があります。塗装作業に影響のあるジメチルシリコーンオイルは使用してしません。臭いが少なく引火性がありません。
用途自動車のレザーシート、内張り、ダッシュボード、タイヤ、ウレタンバンパー等の艶出し、汚れ落とし。その他レザー製品、プラスチック製品、ゴム製品に。成分特殊変性シリコーンオイル、グリコール類、乳化剤、商泡剤、精製水タイプエマルションタイプ液性水性pH値11付属品ノズル危険物の類別非危険物
NX285 コネクタ用防湿グリース イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX285 コネクタ用防湿グリースイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(180mL)
当日出荷
各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。PTFE配合(ノンシリコーン)。高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。
用途自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。タイプ白色グリース状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
NEXTEC防災ラジオ NX-W109RD エフ・アール・シーNEXTEC防災ラジオ NX-W109RDエフ・アール・シー(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
情報は、最初のライフライン。緊急時の災害状況をいち早くキャッチする。 防災同報無線の受信。(アナログのみ) 緊急地震速報、緊急津波速報、緊急警報放送対応。速報、警報信号を受信するとLEDと音で知らせる。 電源が入っていないときでも防災同報無線、地震速報、緊急警報放送を監視。 バッテリーを内蔵しているため停電時にも受信可能。充電はスマートフォンと同じmicroUSBが使用可能。 LEDライトを搭載しており緊急時に非常灯としても使用可能。非常用アラーム(サイレン)機能搭載。 FMラジオモード(ワイドFM対応)、時計(自動時刻合わせ対応)、防災同報無線(アナログ)受信モード。
周波数帯域(MHz)防災同報無線:68.205 ~ 69.795 MHz(15 kHz step)、FMラジオ:76.1~ 94.9MHz (100kHz Step)信号検出方式防災同報無線:指定周波数のキャリア検出、緊急地震速報:NHK地震速報チャイム音検出、緊急警報放送:ARIB標準規格BTA R-001 FSK検出電源電圧DC IN運用時:DC5V(microUSB)、本体電池運用:DC3.7V温度範囲(℃)0~+50消費電流(mA)監視モード:30(同報無線Save時)、FMラジオモード:100、防災同報無線モード(待機時):60オーディオ出力300mW寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×19.5(突起物含まず)質量(g)約86(電池含まず)付属品ACアダプタ×1、リチウムイオン充電池×1、イヤホン×1、取扱説明書(保証書付)×1使用時間監視モード(電源が切られている状態)でのおおよその運用時間:(警報+防災)25時間、(警報のみ)30時間充電時間(時間)約5
NX402 シャーシーブラックL 15L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX402 シャーシーブラックL 15Lイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
9,698税込10,668
1缶(15L)
当日出荷
速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。
用途シャーシー塗装剤タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
NX-20X/20R用 充電池 エフ・アール・シーNX-20X/20R用 充電池エフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
適合NX-20X
NXシリーズ NX1P2 CPUユニット omron(オムロン)NXシリーズ NX1P2 CPUユニットomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
NX-5用中栓用穴有りキャップ BOLLNX-5用中栓用穴有りキャップBOLL(2件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
NX-5用中栓用キャップです。AGX-○Nにも合います。
仕様パッキンなし適合AGX-2N/5N/5NS、AGX-2G・5G・5GS、AGX-2NA・5NA、AGX-2GA・5GA、X-2、NX-4、NX-5、SX-52A寸法(mm)H20×W60×D60高さ(mm)19質量(g)14内径(Φmm)40外径(Φmm)62RoHS指令(10物質対応)対応
NX63 ピッチクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX63 ピッチクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
ボディに付着したタール、ピッチ、排気ガス汚れ等を簡単に除去します。汚れを除去した後は、特殊ワックス剤の効果により、光沢のある被膜が形成されて塗装面を保護します。
用途各種塗装車のボディに。(但し、再塗装、老化した塗装、メタリック塗装、ゴム・ブラスチック類はご注意下さい。)成分石油系溶剤、特殊ワックス、シリコーン、香料、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付 日東工業NX・NX-D・NX-G スリムサーキットブレーカ 漏電表示付日東工業
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品取付金具質量(kg)0.16寸法A(mm)25寸法D(mm)78寸法B(mm)95寸法C(mm)60高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~8漏電表示方式電子式、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合圧着端子R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM)フレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
スマートファイバアンプE3NX-FA omron(オムロン)スマートファイバアンプE3NX-FAomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
電源(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
NX15 タフブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX15 タフブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)
799税込879
1本(420mL)
当日出荷
防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。
用途シャーシー塗装剤種別油性タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
NX118パーツ&ブレーキクリーナー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX118パーツ&ブレーキクリーナーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)
当日出荷
有機溶剤クリアータイプです。「有機溶剤中毒予防規則」の適用を受けない、毒性の極めて低い化学洗浄剤です。 速乾性タイプ。 各種樹脂、ゴムに対する影響が少ない。 逆さ吹きができます。
用途油圧機器・シリンダーの鉄粉・油汚れ。 チェーン機構の油汚れ落とし。 精密機器の洗浄。 ギヤボックスやベアリングのグリース汚れ落とし。特性逆さ噴射可主な用途油汚れ仕様逆さ噴射可成分脂肪族系炭化水素・CO2・LPGタイプ速乾適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
名札用ケース 10枚 NXシリーズ オープン工業名札用ケース 10枚 NXシリーズオープン工業
2,598税込2,858
1袋(10枚)
当日出荷
非接触型ICカード2枚を一緒に携帯できます。開閉することでカード同士が離れ読み取りエラーを防ぎます。硬質ヘッダーで耐久性がアップしています。チャック式で水やホコリが入りません。※中紙は付属していません。
仕様●入数:10枚●ケース:再生PP・再生ポリオレフィン●中紙サイズ:W90×H55mm●チャック付●グリーン購入法適合商品●GPNエコ商品ねっと掲載アズワン品番65-3672-13
カラーファイバアンプ E3NX-CA omron(オムロン)カラーファイバアンプ E3NX-CAomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品取扱説明書検出方式コントラストモード:RGBいずれかの光量判別(初期状態/2点チューニング後)(1点チューニング時はR+G+B光量判別)、カラーモード:RGB比率判別材質(ケース)ポリカーボネート(PC)応答時間最速モード(SHS):動作・復帰各50μs(コントラストモードのみ)、高速モード(HS):動作・復帰各250μs、標準モー ド(Stnd):動作・復帰各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰各16ms絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)消費電力(mW)電源電圧24V時通常モード:960以下(消費電流40mA以下)、エコ機能ON:720以下(消費電流30mA以下)、エコ機能LO:800以下(消費電流33mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:20000以下、太陽光:30000以下感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/1点チューニング(1%~99%)】またはマニュアル調整振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h動作モードコントラストモード:NO(入光時ON)/NC(しゃ光時ON) カラーモード:NO(一致時ON:登録色と同色時にON)/NC(不一致時ON:登録色と異色時にON)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、スマートチューニング表示灯(青色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)420~700光源(発光波長)白色LED使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85(ただし、結露しないこと)
...